HY-KO PRODUCTS Aksesoris Map Ordner 3 Ring (Map File / Map Binder)

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
UNSPSC44122003
ColorSilver
For use with1in Binder
Height (inch)1
MaterialMetal
Thickness (mil)3
TypeBinder
Width (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ring Binder Material Metal Color Silver Width 1 in Height 1 in Thickness 3 mil For Use With 1 in Binder Package Quantity 50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan