Beli resin uv di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PADICO UV-LED Resin Hard Refillatribut:
- Component: Acrylic light-cured Plastic
- Storage Temperature (°C): 0 to 25
- Hardening Time (s): 30 to 90 (Indication)
- Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)Deskripsi:Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
- Non Brand Red Resin (Resin Polyester)Deskripsi:Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.atribut:
- Form: Liquid
- Non Brand CatalystDeskripsi:Katalis digunakan untuk mempercepat proses pengeringan resin.atribut:
- Size (ml): 100
- Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)atribut:
- Mixed Color: Cream
- Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
- Mixing Ratio: 1:1
- Heat Resistance (°C): 125
- Final Drying Time (hour): 3
- Initial Dry Time (hour): 1
- Tensile Strength (psi): > 3000
- Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi)Deskripsi:Resin EstoWrap, resin epoksi untuk penjenuhan bahan FRP (Estowrap, Estoglass, dan Estoaramid) untuk membentuk Komposit FRP in-situ.Resin EstoWrap digunakan untuk menjenuhkan lembaran kain aramid Estowrap, Estoglass, dan Estop untuk membuat komposit dengan struktur beton.Resin EstoWrap dapat disimpan dalam wadah asli yang tertutup rapat selama 12 bulan pada suhu sedang.atribut:
- Application Temperature (°C): 25 - 40
- Bonding Strength (MPa): >5 (failure in concrete) (ASTM D7234) at 7 days
- Compressive Strength (MPa): >100 (ASTM D695)
- Coverage Area (kg/m²): 0.6-1.0
- Flexural E Modulus (MPa): 3500 (ASTM D790)
- Flexural Strength (MPa): >75 (ASTM D790)
- Mixed Density (kg/L): 1.20 ± 0.07
- Mixing Ratio (kg): 2:1 by weight (base : Hard)
- Pot Life (minute): < 45 (at 30°C)
- Shear Adhesive Strength (MPa): >10 (ASTM D1002)
- Size (kg): Hardener 5, Base 10
- Supply Form: Blue color
- Tensile Strength (MPa): >50 (ASTM D638)
- INDION ResinDeskripsi:Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.atribut:
- Volume (L): 25
- Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
- Operating pH Range: 0 to 14
- Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
- Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
- Resistance to Reducing Agents: Good
- Uniformity Coefficient: max. 1.7
- 3M Resin KitDeskripsi:Completely waterproof the connection of the low voltage cable for power. The connection part can be used for aerial / underground / direct burial. Two-part, room-temperature-curing resin (resin) completely covers the connection, providing insulation, waterproofing and protection. This product conforms to the "extension regulations", and the use of scotch cast makes it possible to omit electrical connection boxes.atribut:
- Overall Length (m): 0.4
- Applicable Voltage (V): 600 or less
- TRUSCO Number: 275-9748
- Non Brand Epoxy Resin MortarDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.atribut:
- Ratio: 5:1
- Mixing Time (minute): >3
- Thickness (mm): 5
- Pot Life (minute): 30 ± 10
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)Deskripsi:Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
- Matsuyama Stabilizer Tipe LD 3PhaseDeskripsi:Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Output voltage (V): 380/220
- Frequency (Hz): 50
- Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative Humidity)
- Ambient Temperature (°C): -5 until +40
- Cooling System: Cooled Fan
- Efficiency (%): Better than 98 (Input 180 V, Output 220 V / Phase)
- Installation: Indoor
- Protection Output: Over Voltage ±238 V/ Phase, Automatic Cut Off
- Response Time (s): ≤ 1s (Against 10% input voltage deviation)
- Temperature Rise (%): Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V/Phase)
- Waveform Distorsion: Non-Lack Fidelity Waveform
- Working System: Automatic
- HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer)Deskripsi:Thermal Camera ideal digunakan dalam konstruksi, maintenance, industri, medical, transportasi dllBila anda memerlukan pengukuran suhu di wilayah yang luas dari lingkungan secara komprehensif, kamera termal (Thermal Camera) adalah alat yang terbaik dan sangat ideal.Thermal Camera Mampu mendeteksi suhu dari beberapa titik pada saat yang sama dan mentransfer informasi ini langsung menjadi gambar termal pada layar display
- Maspion Sambungan Pipa PVC SocketDeskripsi:Digunakan sebagai penghubung intsalasi pipa bertekanan kuat dan tidak mudah pecah
- Avian Fiber No Drop (Serat Fiber)Deskripsi:Serat fiber penguat untuk menutup retakan sehingga anti bocor dan tahan terhadap retak.atribut:
- Appearance: Fiber
- Color: Clear
- Layers: 2-3
- Size (cm): 25x30
- Total Length (cm): 90
- Water Contents (%): ≤ 4.6
Daftar Harga resin uv Terbaru October 2026
| PADICO UV-LED Resin Hard Refill | Rp1.399.900 |
| Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras) | Rp69.900 |
| Non Brand Red Resin (Resin Polyester) | Rp47.900 |
| Non Brand Catalyst | Rp24.900 |
| MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener) (Lem Epoksi Dua Komponen) | Rp56.900 |
| Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen) | Rp97.900 |
| Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi) | Rp6.399.900 |
| INDION Resin | Rp1.499.900 |
| 3M Resin Kit | Rp3.799.900 |
| URBAN PLASTIC Plastic Sheet for Construction (Plastik Cor) | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/UV%20Curing/PADICO%20UV-LED%20Resin%20Hard%20Refill/q5P108278941-1.jpg)
/8vP107502319-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Non%20Brand%20Red%20Resin%20(Resin%20Polyester)/liP108162774-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/MR_LUX%20Epoxy%20(Resin%20%2B%20Hardener)%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/4vP106943175-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Hardener%20%26%20Resin%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/P102362239-1.jpg)
/olP111310885-2.jpg)


/0pP104718025-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Resin%20Mortar/cmP105469454-1.jpg)

/igP101550664-15.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Milan%20Coating%20Coating%20Epoxy%20Adhesive%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/iaP107159658-1.jpg)
/Matsuyama%20Stabilizer%20Tipe%20LD%203Phase/arP108467387-1.jpg)
/6bP111077227-1.jpg)
/Maspion%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket/i4P105021652-1.jpg)
/f0P112162540-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)