Beli resin polyurethane di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Mulai

    Rp309.900

    Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Deskripsi:
    Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52
    atribut:
    • Size (kg): 1
  2. AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Silicone
    Mulai

    Rp3.999.900

    AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Silicone
    atribut:
    • Material: Silicone rubber
    • Package Size (mm): 305x305x5
  3. Joyko Gantungan Tempel
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  4. Hardex Silicone RTV Gasket Maker (Lem Gasket Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

  5. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  6. Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp369.900

    Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Chemical Base: Oxime Silicone
    • Color: Red
    • Container Size (oz): 3
    • Container Type: Tube
    • Cure type: Room Temperature
    • Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
    • Flash Point Temperature (°F): 200
    • For Fluid Type: Automotive Fluids
    • For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
    • Full Cure Time (day): 1
    • Hardness: Shore A35
    • Includes: Plastic Cap
    • Manufacturer Part Number: 81630
    • Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
    • Maximum Operating Temperature (°F): 600
    • Minimum Operating Temperature (°F): -65
    • Non-Hardening: Yes
    • Non-Toxic: Yes
    • Product Form: Paste
    • Resistance Properties: High-Temperature Resistant
    • Sealant Type: Gasket Maker
    • Sensor Safe: Yes
    • Series: Ultra Red® RTV
    • Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
    • Working Time (minute): 10
  7. TRUSCO spons silikon
    Mulai

    Rp759.900

    TRUSCO spons silikon
    atribut:
    • Color: Red(colcothar red)
    • Length (m): 5
    • Finishing Material: Silicone rubber sponge
  8. Joyko Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp4.900

  9. Sparkle Maxi Karbol
    Mulai

    Rp46.900

    Sparkle Maxi Karbol
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Cleaner Form: Liquid
    • Volume (ml): 4000
  10. DAHLIA Para Kamper Moth Guard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  11. AS ONE Silicone Sponge
    Mulai

    Rp199.900

    AS ONE Silicone Sponge
    Deskripsi:
    The silicone sponge is highly elastic and prevents damage to equipment. It has excellent heat resistance and can withstand dry heat sterilization. Cutting is easy.
    atribut:
    • Material: Silicone Sponge (closed cells, non-breathable)
    • Thickness (mm): 10
    • Heat Resistance Temperature (°C): up to 250
    • Operating Temperature (°C): At normal temperature
  12. HAKKO Hexsol Bar Solder
    49%
    Mulai

    Rp90.900

    HAKKO Hexsol Bar Solder
    Deskripsi:
    -Bar solder. -For processing stainless steel and solder pots.
    atribut:
    • Shape: Round bar shape
    • Component: Tin 50%
    • Size LxWxThickness: 295x3phimm
  13. Joyko Isi Ulang Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp4.900

    Joyko Isi Ulang Cutter
    atribut:
    • Applicable for: Applicable for Cutter A-300
    • Blade Size (mm): 85x9
  14. STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)
    Mulai

    Rp42.900

    STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)
    Deskripsi:
    STP® Silicone Spray adalah spray silikon multiguna dengan formula non-korosif yang memberikan lapisan tipis, tahan lama, tidak berbau serta melumasi. Sehingga dapat melindungi serta menghilangkan bunyi derit yang disebabkan oleh gesekan. STP® Silicone Spray sangat direkomendasikan untuk melindungi permukaan material karet, plastik, logam, vinil, metal, serta dapat juga diaplikasikan untuk permukaan kaca. Spray silikon multiguna dengan cairan bening, tidak bernoda serta berbau tahan terhadap kelembaban, mengurangi gesekan, mengurangi keausan serta mengurangi kebisingan
    atribut:
    • Volume (ml): 300
Daftar Harga resin polyurethane Terbaru October 2026
Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)Rp309.900
AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent SiliconeRp3.999.900
Joyko Gantungan TempelRp6.900
Everlasting Silicone Rubber Trans FDA Series (Spon Karet Silikon)Rp649.900
MILL Disinfectan CairRp65.900
Hardex Silicone RTV Gasket Maker (Lem Gasket Silikon)Rp48.900
Everlasting Silicone Rubber Trans (Spon Karet Silikon)Rp199.900
Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Rp259.900
Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)Rp369.900
TRUSCO spons silikonRp759.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait