Beli repeater wifi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    50%
    Mulai

    Rp689.900

    PROLiNK Wireless Dual and Gigabit Router
    Deskripsi:
    WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)
    atribut:
    • Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
  2. Taffware Wireless-N WiFi Repeater
    Mulai

    Rp71.900

    Taffware Wireless-N WiFi Repeater
    Deskripsi:
    WiFi Repeater berfungsi untuk memperpanjang sinyal WiFi Anda sehingga komputer Anda yang jauh di ujung ruangan tetap mendapat sinyal meskipun sudah keluar dari jangkauan modem utama. Alat ini cocok digunakan jika rumah Anda memiliki banyak barang atau tembok yang menghalangi sinyal WiFi
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5x8x9
    • RJ41 Cable (cm): Sekitar 45
    • Signal Frequency (GHz): 2.4 - 2.4835
    • Signal Transmit (dBm): 14 - 17
    • Wireless Network: WiFi 802.11 b/g/n
    • Power (V): 100 - 240 AC
    • Material: Plastik
  3. Totolink 300Mbps Wireless N Range Extender
    Mulai

    Rp169.900

    Totolink 300Mbps Wireless N Range Extender
    Deskripsi:
    EX200 is a 2.4G wireless N range extender designed to expand the coverage of existing Wi-Fi network to eliminate "dead spots".By pressing the WPS button on both EX200 and router in two minutes, Wi-Fi network could be extended quickly and easily.With wall-plugging design, two high performance antennas, up to 300Mbps wireless N speed, EX200 can meet users’ demands for wireless Internet access on hard-to-reach areas.Package Contents:EX200 Wireless Extender x1, Quick Installation Guide x1
    atribut:
    • Data Rate (Mbps): Up to 300
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 52x85.7x30.9
    • LED Indicator: 1x SYS, 1x Wi-Fi
    • RF Frequency (GHz): 2.4-2.4835
    • Standard & Protocol: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
  4. Trilliun Selang Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    Trilliun Selang Spiral
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  5. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  6. tp-link Wireless N Router
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  7. tp-link Wireless N Access Point
    Mulai

    Rp409.900

    tp-link Wireless N Access Point
    atribut:
    • Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
    • Certification: CE, FCC, RoHS
    • Frequency (GHz): 2.4-2.4835
    • Management: SNMP
    • Quality of Service: WMM
  8. tp-link Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
    Mulai

    Rp1.899.900

    tp-link Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
    Deskripsi:
    Gigabit WiFi for 8K Streaming – 5400 Mbps WiFi for faster browsing, streamings, and downloading, all at the same time.  Fully Featured Wi-Fi 6 – Equips with the top structure of 4T4R and HT160 on the 5 GHz band to enable 4.8 Gbps ultra-fast connection. Connect 200+ Devices – Supports MU-MIMO and OFDMA to reduce congestion and quadruple the average throughput.**  Extensive Coverage – 6× antennas and Beamforming ensure broad coverage. HomeShield – TP-Link's premium security services keep your home network safe with cutting-edge features for network and IoT protection.* More Vents, Less Heat – Improved vents area unleash the full power of the whole machine. USB Sharing – 1× USB 3.0 port enables easy media sharing and private cloud building. Easy Setup – Set up the router in minutes with Tether app.
    atribut:
    • System Requirements: Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browserCable or DSL Modem (if needed)Subscription with an internet service provider (for internet access)
    • Environment: Operating Temperature (°C): 0-40 (32-104°F)Storage Temperature (°C): -40 to 70 (-40 to 158°F)Operating Humidity: 10-90% non-condensingStorage Humidity: 5-90% non-condensing
    • Dimensions (WxDxH) (inch): 10.7x5.8x1.9 (272.5x147.2x49.2mm)
    • Standards: Wi-Fi 6IEEE 802.11ax/ac/n/a 5.0GHzIEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz
    • WiFi Speeds (Mbps): AX54005GHz: 4804 (802.11ax)2.4GHz: 574 (802.11ax)
    • WiFi Capacity: HighDual-BandAllocate devices to different bands for optimal performance4×4 MU-MIMOSimultaneously communicates with multiple MU-MIMO clientsOFDMASimultaneously communicates with multiple Wi-Fi 6 clientsAirtime FairnessImproves network efficiency
    • Power (V/A): 12/2.5
    • Processor: 1.5GHz Triple-Core CPU
    • Protocols: IPv4IPv6
    • USB Support: 1× USB 3.0 PortSupported Partition Formats:NTFS, exFAT, HFS+, FAT32Supported Functions:Apple Time MachineFTP ServerMedia ServerSamba Server
    • WiFi Encryption: WPAWPA2WPA3WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
  9. tp-link Dual Band Gigabit Wi-Fi Router
    Mulai

    Rp789.900

    tp-link Dual Band Gigabit Wi-Fi Router
    atribut:
    • Dimensions (mm): 260.2x135.0x38.6
    • DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation
    • Dynamic DNS: DynDns, NO-IP, TP-Link
  10. Dell CPU Optiplex
    Mulai

    Rp15.999.900

  11. tp-link 3G 4G Wireless N Router
    Mulai

    Rp389.900

    tp-link 3G 4G Wireless N Router
    atribut:
    • External Power Supply (V/A): DC 12/1
    • Dimensions (mm): 204x138x44
    • Antenna Gain (dBi): 2x5
    • Wireless Standards: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
    • Frequency (GHz): 2.4-2.4835
    • Transmit Power (dBm): <20
    • Certification: CE, FCC, RoHS
  12. tp-link 24Port Gb L2 Managed Switch with 4 SFP Slots
    Mulai

    Rp3.499.900

    tp-link 24Port Gb L2 Managed Switch with 4 SFP Slots
    Deskripsi:
    Full Gigabit Ports: 24× gigabit RJ45 ports and 4× gigabit SFP Slots provide high-speed connections. Integrated into Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)*, Centralized Cloud Management, and Intelligent Monitoring. Centralized Management: Cloud access and Omada app for ultra convenience and easy management. Static Routing: Helps route internal traffic for more efficient use of network resources. Robust Security Strategies: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, and more. Optimize Voice and Video Applications: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping. Standalone Management: Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON, and Dual Image bring powerful management capabilities
    atribut:
    • Interface: • 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports• 4× Gigabit SFP Slots• 1× RJ45 Console Port• 1× Micro-USB Console Port
    • Environment: Operating Temperature (°C): 0-45 (32-113°F)Storage Temperature (°C): -40 to 70 (-40 to 158°F)Operating Humidity: 10-90% RH non-condensingStorage Humidity: 5-90% RH non-condensing
    • Dimensions (WxDxH) (inch): 17.3x7.1x1.7 (440x180x44mm)
    • Maximum Heat Dissipation (BTU/hour): 65.58 (110V/60Hz)
    • Packet Forwarding Rate (Mpps): 41.66
    • Maximum Power Consumption (W): 19.22 (220V/50Hz)
    • Mounting: Rack Mountable
    • Power Supply (V/Hz): 100-240 AC/50-60
  13. tp-link 300 Mbps Wireless N 4G LTE Router
    Mulai

    Rp909.900

    tp-link 300 Mbps Wireless N 4G LTE Router
    Deskripsi:
    300Mbps Wi-Fi Range Extender, AV600 Powerline Edition. TL-WPA4220KIT. One Touch Super Range Extension - Wi-Fi Clone Button simplifies your Wi-Fi configuration and helps build a seamless unified home network. HomePlug AV standard compliant. Extend 300Mbps wireless connections to previously hard-to-reach areas of your home and office.
    atribut:
    • Frequency (GHz): 2.4
    • Certification: CE, RoHS
    • Dynamic DNS: DynDns, NO-IP
    • Operating Modes: 3G/4G Router, Wireless Router
  14. Mikrotik Wireless Router
    Mulai

    Rp409.900

    Mikrotik Wireless Router
    Deskripsi:
    The hAP mini is a small 2GHz wireless access point for home or small offices. It has three ports, which are configured as one Internet port and two LAN ports, but can be reconfigured as desired, using the powerful RouterOS configuration options.
    atribut:
    • Operating System: RouterOS
    • Cooling Type: Passive
  15. Mikrotik Ethernet Router
    Mulai

    Rp809.900

    Mikrotik Ethernet Router
    Deskripsi:
    hEX lite is a small five port ethernet router in a nice plastic case. Its price is lower than the RouterOS license alone - there simply is no choice when it comes to managing your wired home network, the RB750r2 (hEX lite) has it all.Not only it’s affordable, small, good looking and easy to use - It’s probably the most affordable MPLS capable router on the market! No more compromise between price and features - RB750r2 has both. With its compact design and clean looks, it will fit perfectly into any SOHO environment.Box contains: hEX lite in a plastic case, power supply
Daftar Harga repeater wifi Terbaru March 2026
PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterRp689.900
Taffware Wireless-N WiFi RepeaterRp71.900
Totolink 300Mbps Wireless N Range ExtenderRp169.900
EBA Deskside Paper Shredder Strip Cut (Penghancur Kertas)Rp6.999.900
Trilliun Selang SpiralRp24.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp519.900
tp-link Wireless N RouterRp149.900
tp-link Wireless N Access PointRp409.900
tp-link Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 RouterRp1.899.900
tp-link Dual Band Gigabit Wi-Fi RouterRp789.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)