Taffware Wireless-N WiFi Repeater

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)5x8x9
RJ41 Cable (cm)Sekitar 45
Signal Frequency (GHz)2.4 - 2.4835
Signal Transmit (dBm)14 - 17
Wireless NetworkWiFi 802.11 b/g/n
Power (V)100 - 240 AC
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WiFi Repeater berfungsi untuk memperpanjang sinyal WiFi Anda sehingga komputer Anda yang jauh di ujung ruangan tetap mendapat sinyal meskipun sudah keluar dari jangkauan modem utama. Alat ini cocok digunakan jika rumah Anda memiliki banyak barang atau tembok yang menghalangi sinyal WiFi
Fitur
Mendukung WiFi 802.11b/g/n WiFi repeater ini mendukung frekuensi 802.11b/g/n, sehingga Anda mendapatkan kecepatan maksimal. Dukungan frekuensi ini juga kompatibel dengan semua gadget, sehingga Anda tidak perlu khawatir jika salah satu gadget Anda tidak terkoneksi dengan WiFi repeater ini. Mode Antara Wireless Repeater atau Standart Access Point Anda bisa mengganti fungsi WiFi repeater ini sebagai Access Point atau router biasa. Cukup hubungkan kabel LAN dengan perangkat yang sesuai agar koneksi internet dapat digunakan. Design Portable Memiliki bentuk yang kecil dan mudah dibawa, WiFi repeater ini dapat digunakan dimana saja Anda membutuhkan sinyal WiFi. Plug yang digunakan adalah jenis EU Plug.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan