Beli rellay di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Chint Socket RelayDeskripsi:Specification of Socket Relay Chint NXJ 2Z 3Z 4Z 8 11 14 PINIs a component that has an important role in the installation of electric relays so that they can work optimally with precise installation.Socket Relay for NXJ 2Z, 3Z and 4ZFor 8 Pin, 11 Pin and 14 Pin
- OMRON General Purpose Relays Built-in LED Indicator Type LY2N (Relai Serbaguna)Deskripsi:General Purpose Relays, Built-in LED indicator type, Plug-in terminal, 2 Poles,Coil Ratings 100 VAC / 110 VAC
- OMRON General Purpose Relays, Standard type (MY4)Deskripsi:General Purpose Relays, Standard type, Plug-in terminal, 4 Poles, Coil Ratings 200 VAC / 200 VAC
- OMRON General Purpose Relay Standard Type LY2 (Relai Serbaguna)Deskripsi:General Purpose Relay, Standard type, Plug-in terminal, 2 Poles, Coil Ratings 100 VAC/110 VAC
- microclean Kain Lap Mikrofiber PremiumDeskripsi:Microfiber merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan serat benang yang sangat halus dan lembut. Pengembangan microfiber dikenal pertama kali di Eropa pada tahun 1994, dan seiring waktu produk microfiber dikembangan menjadi beberapa produk seperti bath robe, handuk bayi, dan kain microfiber Microfiber Cloth. Kain Microfiber sangat cocok digunakan untuk industri pabrik, perusahan cleaning service, hotel, kantor, restoran dan rumah tangga hingga otomotif.Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.Fungsi kain microfiber dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan bersih-bersih mulai dari membersihkan barang-barang berbahan kaca, kayu, plastik, hingga besi sekalipun. Maka dari itu, kain microfiber adalah pilihan kain yang sangat cocok multifungsi untuk segala kebutuhan.Manfaat Microfiber:- Multifungsi untuk segala kebutuhan bersih-bersih mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri- Menyerap 7 kali dari berat air yang diserap- Membersihkan tanpa menggunakan sabun atau kimia apapun- Bahan sangat lembut dan tebal- Dapat digunakan berulang kali (resuable)- Kering lebih cepat, 1/3 daripada kain pembersih biasa- Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.atribut:
- Material: FBZ
- Min. Weight (gsm): 330
- KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)Deskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays Socket RXZ Series (Soket Relai Elektromekanik)atribut:
- Product or Component Type: Socket
- Range of Product: Zelio Relay
- SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)atribut:
- Rated Voltage (V): 400
- Number of Poles: 2-Poles
- OMRON General Purpose Relays, Standard type (MY2)Deskripsi:General Purpose Relays, Standard type, Plug-in terminal, 2 Poles, Coil Ratings 100 VAC / 110 VAC
- Autonics Proximity Sensors Inductive PS SeriesDeskripsi:Rectangular Inductive Proximity SensorsThe PS series rectangular inductive proximity sensors feature excellent noise immunity and protection circuits. Various sizes and sensing sides models are available for application in diverse environments.
- OMRON General Purpose Relay Standard Type LY4 (Relai Serbaguna)Deskripsi:General Purpose Relays, Standard type, Plug-in terminal, 4 Poles, Coil Ratings 100 VDC / 110 VDCatribut:
- Ambient Humidity (%RH): 5 to 85
- CR Circuit: Nothing
- Classification: Standard form
- Contact Configuration: 4c
- Contact Form: single
- Contact Rated Control Capacity (V-A): AC110-10/DC24-10, AC250-10 (resistive load)
- Contact Resistance (miliΩ): 50 or less Based on DC5V 1A voltage drop method.
- Electrical Durability: 200,000 times or more (rated load switching frequency 1800 times/h)
- Failure Rate P Level (V-mA): DC5-10 (reference value: when opening/closing frequency is 120 times/min)
- Impact Resistance Durability (m/s²): 1000
- Indicator Light: Nothing
- Inductive Load (V-A): DC24-5 (cosΦ=0.4, L/R=7ms)
- Insulation Resistance (MΩ): 100 or more Measure the same points as in the withstand voltage section using a 500V DC insulation resistance meter.
- Maximum Allowable Contact Current (A): 10
- Maximum Allowable Contact Voltage (V): AC250/DC125
- Maximum Opening/Closing Frequency (times/hour): 18000 (mechanical)
- Maximum Switching Frequency (times/hour): 1800
- Maximum Value of Contact Current (A): Resistive load/10, inductive load/10
- Maximum Value of Contact Voltage (V): DC125
- Mechanical Durability: More than 100 million times (opening/closing frequency 18,000 times/h)
- Mounting Shape: Standard type
- Number of Poles: 4
- Number of pins (pins): 14
- Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 40 (no freezing or condensation) -25 to 55℃ when current is 4A or less
- Operating Time (ms) : 25 or less (when rated operating voltage is applied, contact bounce not included. Ambient temperature condition +23℃)
- Operating Voltage (%): 80 or less
- Power Consumption (VA/W): Approximately 1.5
- Protection Class: Comes in a case
- Rated Current (A): 10
- Recovery Time (ms): 25 or less, when the rated operating voltage is applied, not including contact bounce.
- Resistive Load (V-A): DC24-10
- Return Voltage: More than 10
- Shape: LY4
- Shock Resistance Malfunction (m/s): 200
- Terminal Shape: plug-in terminal
- Vibration Resistance (Durability): 10~55~10Hz Single amplitude 0.5mm (double amplitude 1.0mm)
- Vibration Resistance (Malfunction): 10~55~10Hz Single amplitude 0.5mm (double amplitude 1.0mm)
- With or Without Diode: Nothing
- Withstand Voltage (V/minute): Between coil and contacts: AC2000 50/60Hz, between contacts of different polarity: AC2000 50/60Hz, between contacts of the same polarity: AC1000 50/60Hz
- types: Control panel relay
- BANDO Bancoran Bearing Light Load L 100 TypeDeskripsi:It is the standard type of Bancoran bearing.It is widely used in the field of large transport mechanisms such as sorting and assembly lines.It is a shape in which Vancoran is bonded directly to a metal bearing.atribut:
- Shape: B
- Color: Brown
- TRUSCO Number Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- Set of Contents: 10
- DV Selector Switch Metal Series (Saklar Pilih)atribut:
- Install Size (mm): ɸ22
- Fort General Purpose Relay (Relay Serbaguna)atribut:
- Contact: Single
Daftar Harga rellay Terbaru October 2026
| OMRON Relay MY Series (Relai Daya) | Rp58.900 |
| Chint Socket Relay | Rp19.900 |
| Weintek IP Series | Rp3.499.900 |
| OMRON General Purpose Relays Built-in LED Indicator Type LY2N (Relai Serbaguna) | Rp90.900 |
| OMRON General Purpose Relays, Standard type (MY4) | Rp67.900 |
| OMRON General Purpose Relay Standard Type LY2 (Relai Serbaguna) | Rp74.900 |
| microclean Kain Lap Mikrofiber Premium | Rp28.900 |
| KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan) | Rp22.900 |
| Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays Socket RXZ Series (Soket Relai Elektromekanik) | Rp41.900 |
| SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n2P102363830-5.jpg)


/P102127056-1.jpg)
/P102127117-1.jpg)
/1dP102127049-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Rubber%20Coated%20Glove%20(Sarung%20Tangan)/9wP101516356-9.jpg)
/6uP103101246-4.jpg)
/P103145718-1.jpg)

/P102127094-1.jpg)

/P102127063-1.jpg)
/BANDO%20Bancoran%20Bearing%20Light%20Load%20L%20100%20Type/P102362530-1.jpg)

/fgP109134556-1.jpg)
/dmP106660490-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)