Beli regulator kompresor angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
- Nozzle Length (mm): 100
- Fluid: Air
- Connection: 1/4 coupler
- Package Weight (g): 122
- TRUSCO Saringan Angin KompresorDeskripsi:-Remove moisture and solid materials of 5 microns or more in the compressed air.atribut:
- Filtration Precision (µm): 5
- Connection Port Diameter: Rc3/8
- Working Pressure (MPa): 0.05 to 1.0
- Processing Air Volume per minute: 2
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)Deskripsi:-Remove moisture and solid materials of 5 microns or more in the compressed air.atribut:
- Filtration precision: 5μm
- Working Pressure: 0.05 to 1.0MPa
- TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)Deskripsi:-Eliminates moisture and dust from within the air by using centrifugal separation.-A compact and mini type.atribut:
- Filtration precision: 40μm
- Working Pressure: 1MPa
- Processing Air Volume: 0.39
- Connection Port Diameter: Rc1/4
- Total Length: 100mm
- TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-With a plug which can attach air hose with one touch. -Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.atribut:
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- KRISBOW Kompresor Angin PortabelDeskripsi:Compressor 2HP 5L 10 Bar 1PH Set Oilfree FNatribut:
- Voltage (V/Ph): 220/1
- Maximum Air Displacement CFM (L/minute): 180-6.4
- Packaging Dimensions (cm): 43x21x39
- Working Pressure (Bar/Psi): 10 / 145
- Rotate Speed of Air Compressor: 3400
- Tank Volume (L): 5
- Frequency (Hz): 50
- Power (HP): 1.5
- TRUSCO Saringan Angin Kompresor MiniDeskripsi:-Easily remove moisture and oil, etc. in the air hose at hands.-Material of body is made of polycarbonate.-Equipped with the push valve for draining.-It is possible to check accumulation of water and drain.atribut:
- Total Length: 87mm
- Connection Port Diameter: G1/4
- Filtration precision: 40μ
- Maximum Working Pressure: 0.7MPa
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
Daftar Harga regulator kompresor angin Terbaru October 2026
| KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp119.900 |
| RYU Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp69.000 |
| TRUSCO Saringan Angin Kompresor | Rp389.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor) | Rp129.900 |
| TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor) | Rp619.900 |
| TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor) | Rp269.900 |
| TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp48.900 |
| TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1gP103636052-5.jpg)
/P102174203-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/P101571065-1.jpg)

/52P101001182-4.jpg)
/P102713105-1.jpg)
/P102747634-2.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)
/P102598825-2.jpg)
/idP102891661-6.jpg)
/P102016169-1.jpg)


/fwP102540572-2.jpg)
/P101005505-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/P101001856-1.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)