Beli regulator gas high pressure di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp109.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter merupakan Regulator Tekanan Tinggi Meter adalah regulator high pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.Pressure : 2 Kg/h
  2. Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Voltage (V): 110
  3. WINN GAS Gas Regulator Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp84.900

    WINN GAS Gas Regulator Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W118M – Regulator Gas Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 2 Kg/hDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Gold
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (mmH2O): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  4. WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W181MHPM – Regulator Tekanan Tinggi Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Merupakan tipe regulator high pressure yang sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Red
    • Accessories: Not
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
    • Output Pressure (kg/cm²): 0-2
    • Pressure (kg/hour): 0-6
  5. Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
  6. Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
    • Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
  7. Yamato LPG Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Yamato LPG Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    -As for mounting on a propane container, a spanner method has been employed.-Dry type safety device built-in type.
    atribut:
    • Primary side working pressure: 0.5 to 1.56MPa
    • Secondary Side Working Pressure: 0.01 to 0.15MPa
    • Main Body Materials: Brass
  8. SMITH EQUIPMENT Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.399.900

    SMITH EQUIPMENT Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
  9. WINN GAS Gas Regulator Non Meter
    Mulai

    Rp66.900

    WINN GAS Gas Regulator Non Meter
    Deskripsi:
    Winn Gas W-118NM – Regulator Gas Non Meter merupakan regulator yang sangat cocok digunakan untuk  kompor di rumah Anda.Pressure : 2 Kg/hStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Not
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Gold
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (mmH2O): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  10. Chiyoda Seiki High Pressure Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp8.899.900

    Chiyoda Seiki High Pressure Gas Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Applicable Gas: O2, N2, Ar, etc.
    • Body Material: Brass
    • Inlet Connection: W22 thread 14 (right) per cap nut P
    • Operating Temperature (°C): -10 to +60
    • Outlet Connection: W22 thread 14 (right) with Diameter 8 sleeve
    • Primary Pressure (MPa): 15.0 or less
    • Primary Pressure Gauge (MPa): 0 to 25
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 15.0 or less
  11. Yamato General-Purpose Small Pressure Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Yamato General-Purpose Small Pressure Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Connection Diameter: Inlet side: W22-14 mountain / outlet side: 8phi hose mouth
    • Model/Type: Kanto type (bag nut type)
    • Mass (kg): 1.2
    • Low Pressure Gauge (MPa): 2.5
    • Secondary Working Range (MPa): 0.2-0.99
    • Gas Used: oxygen
    • High Pressure Gauge (MPa): 25
    • Primary Side Operating Range (MPa): ~ 15
    • Standard Flow rate (m³/hour): 25 (P1 = 2.1MPa, P2 = 0.8MPa)
    • TRUSCO Number: 281-6172
    • Voltage (V): 110
  12. Modera Clerical Desk with Pedestal (Meja Kantor)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Modera Clerical Desk with Pedestal (Meja Kantor)
    Deskripsi:
    Bentuk minimalis dilengkapi dengan laci
  13. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  14. Petrova Sepatu Boots Safety Ultimate Non Midsole (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

  15. Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp149.900

    Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.
    atribut:
    • Use for: Argon
  16. Daesung Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  17. WINN GAS Gas Regulator High Pressure (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp109.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn GasW 191 M – Regulator Gas High Pressure dengan Triple Lock merupakan regulator terbaru dariWinn Gas. Terbuat dari material berkualitas tinggi dan sistem penguncian triple lock untuk perlidungan ekstra saat menggunakan gas bertekanan tinggi. Cocok digunakan pada bisnis kuliner atau industri lainnya yang membutuhkan standar keamanan tinggi pada pengaturan gas.Winn GasW 191 M – Regulator Gas High PressureWith Triple Lock memiliki fungsi pengaman yang tiga kali lebih kuat untuk memberikan perlindungan ekstra saat menggunakan gas bertekanan tinggi.Dengan tiga lapis pengaman,Winn GasW 191 M – Regulator Gas High PressureWith Triple Lock dirancang khusus untuk membantu sektor komersial kuliner seperti restoran, rumah makan, dan lainnya untuk menghasilkan api lebih besar sehingga masakan lebih cepat matang.Winn GasW 191 M ini kurang direkomendasikan untuk Anda gunakan pada kompor gas dapur rumah tangga (tekanan rendah).
    atribut:
    • Accessories: No
    • Color: Dark Grey
    • Dimensions (cm): 12x8x6.71
    • Equipment: No
    • Gas Flow Rate Capacity (kg/hour): 0 to 6
    • Hose: Not Available
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.7 to 20
    • Locking system: Triple Lock System
    • Material: Iron
    • Output Pressure (kg/cm²): 0 to 2
    • Type: with Triple Lock
Daftar Harga regulator gas high pressure Terbaru October 2026
WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp109.900
Harris Gas Regulator (Regulator Gas)Rp5.699.900
WINN GAS Gas Regulator Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp84.900
WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp91.900
Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp1.999.900
Chiyoda Seiki Pressure Regulator (Regulator Gas)Rp5.999.900
Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)Rp4.999.900
Yamato LPG Gas Regulator (Regulator Gas)Rp3.799.900
SMITH EQUIPMENT Gas Regulator (Regulator Gas)Rp5.399.900
WINN GAS Gas Regulator Non MeterRp66.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)