WINN GAS Gas Regulator High Pressure (Pengatur Tekanan Gas)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AccessoriesNo
ColorDark Grey
Dimensions (cm)12x8x6.71
EquipmentNo
Gas Flow Rate Capacity (kg/hour)0 to 6
HoseNot Available
Input Pressure (kg/cm²)0.7 to 20
Locking systemTriple Lock System
MaterialIron
Output Pressure (kg/cm²)0 to 2
Typewith Triple Lock

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn GasW 191 M – Regulator Gas High Pressure dengan Triple Lock merupakan regulator terbaru dariWinn Gas. Terbuat dari material berkualitas tinggi dan sistem penguncian triple lock untuk perlidungan ekstra saat menggunakan gas bertekanan tinggi. Cocok digunakan pada bisnis kuliner atau industri lainnya yang membutuhkan standar keamanan tinggi pada pengaturan gas.

Winn GasW 191 M – Regulator Gas High PressureWith Triple Lock memiliki fungsi pengaman yang tiga kali lebih kuat untuk memberikan perlindungan ekstra saat menggunakan gas bertekanan tinggi.

Dengan tiga lapis pengaman,Winn GasW 191 M – Regulator Gas High PressureWith Triple Lock dirancang khusus untuk membantu sektor komersial kuliner seperti restoran, rumah makan, dan lainnya untuk menghasilkan api lebih besar sehingga masakan lebih cepat matang.Winn GasW 191 M ini kurang direkomendasikan untuk Anda gunakan pada kompor gas dapur rumah tangga (tekanan rendah).
Fitur
Berikut Beberapa Keunggulan Produk:
Memberikan keamanan maksimal dalam pengoperasian regulator tekanan tinggi.
Fitur tiga lapis pengaman untuk perlindungan ekstra terhadap kebocoran gas.
Cocok digunakan pada bisnis kuliner atau aplikasi lainnya dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Terbuat dari material berkualitas tinggi agar aman Anda gunakan dalam jangka panjang.
Mengontrol agar tekanan gas tetap stabil untuk menyempurnakan kebutuhan memasak dan juga industri lainnya.
Tentunya sudah terdapat petunjuk tekanan gas meter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait