Beli reflector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CATEYE Light Reflector TapeDeskripsi:-It is a product with a high retroreflective effect of the light source by the special reflector.-Prompt warning by light source reflection in a dangerous place where there is no light source at night.-Can be cut with a cutter or the like according to the required length.atribut:
- Working Temperature Range: -20 to 70° C
- Material: Polyethylene Foam
- W x L: 1000x1000mm
- HATAYA 20W LED Work Light Wide Angle Typeatribut:
- Special Purpose: Rainproof
- Wire Specifications-Number of cores (C): 2
- Electric Wire Specifications-Length (m): 5
- Use place: For outdoor
- Abstract: Outdoor, 3 inches with Vice (V-3 (GL) Type) Times double insulation
- Body Dimensions (mm): 255
- Brightness (lumen): 1550
- Clamp fixing Width (mm): 75
- Dimensions (phi mm): 169.0
- Electric Wire Specifications-Type: Soft down Cable VCT
- Electrical Wire Specifications Thickness (mm²): 0.75
- Lighting device: 20W LED Light Bulb (Light Bulb Color LDR20L-W60) cap Size/E26
- Mass (kg): 1.64
- Power Supply Type: Power Code expression
- Rating: 100V, 20W (50/60Hz combined Use)
- TRUSCO Number: 819-4031
- Types of Light Bulb: LED
- CATEYE Light Reflector Tapeatribut:
- Thickness (mm): 6
- Mounting Method: Paste type
- Finish Material: Base Material: Acrylic Material, Adhesive: Acrylics
- Reflective Lens Size (mm/sheet): 50x110
- Extech Stroboscope and Tachometer Accessoriesatribut:
- Brand: EXTECH
- TRUSCO Multifunctional Vest with ReflectorDeskripsi:-A fastener type reflector-equipped vest with pockets that are convenient for storage of individual items.-Because the back is equipped with an A4 type fastener pocket, it is possible to insert OA paper printed to divide groups, etc.-As the fastener of the insertion opening is facing downward, the water does not enter.-Size adjustable with the velcro on either side
- SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)Deskripsi:Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 56-100cm.Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan.Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman.Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda.Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.Angin dingin dari AC dapat mengganggu kenyamanan Anda di rumah.Oleh karena itu, Spidy Air Condition Wind Guide Board hadir sebagai solusi untuk membantu mengontrol arus udara AC di rumah Anda.Spidy Air Condition Wind Guide Board dirancang untuk membantu mengarahkan arus udara dari AC dengan lebih baik sehingga suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik.Desainnya yang mudah dipasang dan dilepas membuat Spidy Air Condition Wind Guide Board sangat praktis untuk digunakan.Spidy Air Condition Wind Guide Board terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan dapat menahan suhu udara yang rendah.Dengan menggunakan Spidy Air Condition Wind Guide Board, Anda dapat menghemat energi karena suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik, sehingga Anda tidak perlu menyalakan AC terlalu sering.Dapatkan Spidy Air Condition Wind Guide Board sekarang dan kendalikan arus udara AC di rumah Anda dengan lebih baik.atribut:
- Material: Plastic PVC
- Packaging Dimensions (cm): 58x19x3
- Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)Deskripsi:Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 72-110cm. Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan. Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman. Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.atribut:
- Material: Plastic PVC
- Denpoo Air Conditioner Drain (Talang AC)Deskripsi:-Sudah termasuk rantai-Cocok untuk semua merk ac split 1PK 1/2PK - 2PK-Di design khusus untuk melindungi anda dari hembusan angin AC secara langsung.-Flexible-Tanpa lem-Tanpa baratribut:
- Length (m): 80
- Material: Acrylic Transparant
- Size (PK): 1-1/2
- Thickness (mm): 2-30
- Bambi Business File Folio F4 (Map Snell)atribut:
- Size: Folio
- KRISBOW Talang AC Linear Slot (Talang AC)atribut:
- Material: Plastic ABS
- Dimensions (mm): 550x155x134
- Taffhome Windshield Deflector (Penutup AC)Deskripsi:Cover ini berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC. Dengan alat ini, arah angin yang dihembuskan akan tersebar ke berbagai arah sehingga membuat kesejukan ruangan lebih merata. Cover ini wajib digunakan apabila AC di rumah langsung bertiup ke arah Anda yang membuat kedinginan.Content Set:1 x TaffHOME Cover Angin AC Adjustable Windshield Deflector - WB5881 x Panduan Penggunaan1 x Perekat Cadanganatribut:
- Color: White
- Material: PP, PS and PVC
- Max. Length AC (cm): 102
- Min. Length AC (cm): 56
- Total Winshield Length (cm): 106
- Windshield Height (cm): 18
- Taffhome Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)Deskripsi:Cover angin AC ini bisa digunakan untuk berbagai jenis dan ukuran AC. Bagian sampingnya dapat ditarik dari panjang 53.5 cm hingga 89 cm, sehingga pas dipasang di hampir semua tipe AC split standar.atribut:
- Material: Plastic ABS
- Size (cm): 53.5 - 89
- IMJ Safety Vest with 4 PocketDeskripsi:Safety vest with 4 pocket and scotlight.atribut:
- Material: American Drill
- Size: All size
- Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)Deskripsi:Selang pemadam kebakaranatribut:
- Material: Canvas
- Dimensions (cm): 45x45x20
- Color: White
- monotaro Air Conditioner Windscreen Cover (Pelindung Kaca Depan AC)Deskripsi:Control the wind direction of the air conditioner and soften the burden on the body due to direct wind. Easy to install and remove.Easy to wear! Extensible freedom (about 50 cm to 70 cm). It can be used in summer and winter. Cold warming correspondence.With wind direction adjustment function. Cooler's cold air makes it difficult for you to cool down yourself, or even if your room is not warming up, you adjust the wind direction of the air conditioner to create a comfortable environment. It can be used in the office.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Length (cm): 50 to 69.8
- Color: white
- Product Name of Hazardous Material: Synthetic resins and others
- Types of Hozardous Materials: Specified combustibles
- Material: Main body cover, Extension cover / Polypropylene, Angle adjustment arm, Fixing plate / ABS resin, Strap (length about 600 mm) / Nylon, Nascan / Iron (Nickel plating), Substrate / foam, Adhesive: Acrylic
- Width (cm): 21.3
- Height (cm): 14.6
- Custom Reflective Tape (Stiker Reflektor)atribut:
- Depth (mm): 10
- Height (mm): 0.3
- Material: Vinyl
- Size (mm): 10x90
- Width (mm): 90
- JET INOUE Outdoor Lighting Reflector Round Fixed Tape Fixed Type (Lampu Sorot Truk)atribut:
- Thickness (mm): 7
- Dimensions (mm): 60
- JET INOUE Reflector CircleDeskripsi:Reflector Round 60mm Double-sided tape fixed black body type. E mark acquisition product.atribut:
- Installation: Double-sided tape
- Dimensions (Diameter x Height) (mm): 60x7
- monotaro.id Stiker ReflektifDeskripsi:monotaro.id sticker reflektif ini berukuran lebar 5cm dan panjang 45cm. Tersedia dalam 3 tipe, polos, garis dan panah. Ada berbagai pilihan warna yang untuk disesuaikan dengan kebutuhan customer, adapun pilihannya adalah kuning-hitam, merah - putih, kuning, merah. Juga tersedia dalam model panah yang tersedia dalam 2 warna pilihan: merah - putih dan kuning - hitam. Adapun fungsi produk ini adalah memantulkan cahaya apabila terkena cahaya, dapat meningkatkan faktor keamanan berkendara, dan digunakan dalam rambu lalu lintas.atribut:
- Length (m): 45
- Width (cm): 5
Daftar Harga reflector Terbaru October 2026
| CATEYE Light Reflector Tape | Rp51.900 |
| HATAYA 20W LED Work Light Wide Angle Type | Rp2.899.900 |
| CATEYE Light Reflector Tape | Rp51.900 |
| Extech Stroboscope and Tachometer Accessories | Rp629.900 |
| TRUSCO Multifunctional Vest with Reflector | Rp499.900 |
| SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC) | Rp139.900 |
| KRISBOW Rompi Safety | Rp57.900 |
| Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC) | Rp59.900 |
| Denpoo Air Conditioner Drain (Talang AC) | Rp129.900 |
| Bambi Business File Folio F4 (Map Snell) | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Lain%20-%20lain/CATEYE%20Light%20Reflector%20Tape/j3P105542687-1.jpg)


/2cP110455084-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/KRISBOW%20Rompi%20Safety/fzP101517575-8.jpg)
/5kP112004200-1.jpg)
/reP111729986-1.jpg)
/5uP101548210-4.jpg)
/5gP112330196-1.jpg)
/lbP108603767-1.jpg)
/l6P115835762-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/IMJ%20Safety%20Vest%20with%204%20Pocket/m5P103520797-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Jetstar%20Fire%20Hose%20Canvas%20(Selang%20Pemadam%20Kebakaran)/1rP104822063-1.jpg)
/P102230022-1.jpg)
/05P111787005-1.jpg)
/cuP110716462-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)