Beli reflecting tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Reflective Tape Diamond GradeDeskripsi:Kementerian Perhubungan Indonesia, melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 telah mengumumkan persyaratan kendaraan bermotor, termasuk bus, truk, dan kereta gandengan/tempelan yang harus dilengkapi dengan stiker conspicuity sesuai UN ECE140 mulai dari 1 Mei 2019.Produk ini mudah dipasang dan memiliki perekat yang sensitif terhadap tekanan dengan liner yang mudah dilepas. Penanda ini membantu meningkatkan visibilitas kendaraan anda siang atau malam dalam segala cuaca.atribut:
- Length (m): 50
- Width (mm): 55
- CATEYE Lakban Reflektifatribut:
- Material: Basic material: Acrylic, Adhesive: Acrylic type
- Width (mm): 50
- Length (m): 2.5
- Thickness (mm): 6
- Mounting Method: Stick-on
- Reflective lens: 192 lenses
- TRUSCO Lembar Reflektif Tipe Sealed-Lensatribut:
- Material: Acrylic
- Horizontal (mm): 227
- Thickness (mm): 0.3
- Specification: Enclosed Lens
- Mounting Method: Stick-On (Glue and Peel-Off Sheet Included)
- Reflomax Reflective Tape GlodianDeskripsi:Description : ECE 104 Class C & AIS 090 Certified
- Nikkalite Stiker Pemantul Cahaya ECE 104Deskripsi:Revlective Tape Kendaraan CRG Nikkalite sesuai dengan ECE R104 Aturan dan Standar Tekhnologi Reflektor Kendaraan yang diinstruksikan oleh European Economic Commision dan telah mendapatkan sertifikat pengakauan. Serta Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No: SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 tentang pedoman teknis alat pantul cahaya tambahan pada kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Kami merekomendasikan Reflective Tape Kendaraan CRG Nikkalite yang memiliki manfaat besar untuk mencegah kecelakaan ketika berkendara di dini hari maupun di malam hari.atribut:
- Width (mm): 51
- Length (m): 50
- monotaro Lakban ReflektifDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Color: Black/Yellow striped
- Tape Width (mm): 45
- Base Material: Polyester film, (reflecting material) glass ball reflection
- Tape Length (m): 5
- Tape Thickness (mm): 0.12
- Adhesive: Acrylic
- Tensile Strength (N/25mm): 65
- Adhesion Strength (N/25mm): 16.5
- PYOLAN Lakban Reflektifatribut:
- Material: Base material:Retro-reflective film + Polyethylene cross, Adhesive:Acrylic type
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.24
- Adhesive Strength: 12N/10mm
- Purpose of Use: Warning of dangerous location. Danger displays of buildings and equipment. Danger display on the side of construction heavy equipment.
- TRUSCO Magnet Signatribut:
- Material: Back:Magnet
- Width (mm): 100
- Length (m): 1
- Thickness (mm): 0.72
- Mounting Method: Magnet
- Purpose of Use: To arouse safety at factories, construction sites, etc.
- TRUSCO Fluorescent Line Tapeatribut:
- Material: Base Material:Polyvinyl Chloride Adhesive:Acrylic Type
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.16
- Adhesive Strength: 17N/25mm
- Tensile Strength: 36N/10mm
- NACHI TAPE Lakban Lantaiatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- 3M Diamond Grade Conspicuity MarkingsDeskripsi:Highly retrofeflective prismatic sheeting metallized with a pressure sensitive adhesive and clear poly liner. For easy application to trucks, trailers and large vehicles to enhance visibility and detection distance.atribut:
- Color: White-Red
- Width (inch): 2
- Length (yard): 50.0
- monotaro Lakban ReflektifDeskripsi:Such as the mark of protective equipment, such as danger signs and helmets to the gatepost and fence.atribut:
- Base Material: PET, glass powder
- Tape Length (m): approx. 1
- Tape Width (mm): approx. 20
- Color: yellow
- Adhesive: Acrylic
- Unit Lakban Reflektif Safetyatribut:
- Color: Yellow-Black
- Material: Base material:Polyester resin film, Adhesive:Acrylic resin
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.12
- Adhesive Strength: 6.64N/10mm
- Yellow part: reflection
- Purpose of Use: For factories, offices, logistic warehouses, commercial facilities, etc.
- i-Safe Safety Line/Police LineDeskripsi:- Bagus untuk Mencegah kecelakaan di area kerja yang bahaya. - Terbungkus plastik press sebelum barang digunakan. - Meteran roll penuh sesuai spesifikasi.atribut:
- Size (Inchxmm): 3x300
- Material: HDPE
- Color: Red-White
- 3M Lakban Reflektif Diamond Gradeatribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 16/25
- Width (mm): 50.8
- Thickness (mm): 0.5
- Length (m): 45.7
- Base Material: Polycarbonate resin
- Adhesive: Acrylic
- Feature: Reflection, durability
- Main application: For display and safety
Daftar Harga reflecting tape Terbaru March 2026
| 3M Reflective Tape Diamond Grade | Rp1.199.900 |
| CATEYE Lakban Reflektif | Rp1.299.900 |
| TRUSCO Lembar Reflektif Tipe Sealed-Lens | Rp399.900 |
| Reflomax Reflective Tape Glodian | Rp1.799.900 |
| Nikkalite Stiker Pemantul Cahaya ECE 104 | Rp569.900 |
| monotaro Lakban Reflektif | Rp60.900 |
| PYOLAN Lakban Reflektif | Rp559.900 |
| TRUSCO Magnet Sign | Rp249.900 |
| TRUSCO Fluorescent Line Tape | Rp489.900 |
| NACHI TAPE Lakban Lantai | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/monotaro%20Lakban%20Reflektif/n5P101569833-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TRUSCO%20Magnet%20Sign/P101504308-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Lakban%20Lantai/P101000096-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/KRISBOW%20Lakban%20Barricade/52P101515182-2.jpg)

/P102069912-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/Unit%20Lakban%20Reflektif%20Safety/P102015735-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/i-Safe%20Safety%20Line%2FPolice%20Line/crP104658459-3.jpg)