Beli reducer stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Buttweld Socket Reducer Stainless SteelDeskripsi:Stainless Steel SS304 dan SS316 adalah material stainless yang paling umum digunakan, diantaranya untuk fitting, pompa, material kontruksi dan industri. Fitting Stainless Steel memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan ketahanan temperatur sampai dengan 400 °C. Dapat bekerja dengan baik pada medium air, gas, dan minyak.atribut:
- Connection: Socket Weld
- Material: SS304
- Yaofa Reducer Concentris SCH40 SS304 ASME B16.9Deskripsi:Reducer Concentric SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa dengan diameter berbeda secara konsentris, memastikan aliran fluida tetap lancar dan efisien. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini tahan terhadap korosi, sehingga ideal untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.Dapatkan Reducer Concentric SS304 untuk memastikan transisi pipa yang mulus dan efisien. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau pesan langsung sekarang!atribut:
- Standard: ASME B16.9
- G Iron Pipe Fittings Watermouratribut:
- Material: Iron
- G Iron Pipe Fittings V. Sockatribut:
- Material: Iron
- Ravale Ball ValveDeskripsi:STOP KRAN AIR BALL VALVE STAINLESS STEELBall Valve Ravale menggunakan bahan Stainless Steel murni membuat tidak mudah berkarat, putaran lembut dan tahan lama.atribut:
- Size (inch): 1
- Heart/Inner Ball Material: PVC
- Handle Material: Stainless coated with rubber
- Body Material: Stainless steel
- Non Brand Socket Reducer Stainless Steel Thread ConnectionDeskripsi:Stainless Steel SS304 dan SS316 adalah material stainless yang paling umum digunakan, diantaranya untuk fitting, pompa, material kontruksi dan industri. Fitting Stainless Steel memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan ketahanan temperatur sampai dengan 400 °C. Dapat bekerja dengan baik pada medium air, gas, dan minyak.atribut:
- Class: #150
- Connection: Threaded
- Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220Deskripsi:Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.atribut:
- Standard: Japanese Standard JIS B2220
- Non Brand Reducer Stainless Steel Female x Femaleatribut:
- Class: #150
- Connection: BSPT Screw End
- Material: Stainless Steel 304
- Thread Type: Side 1: Female Thread; Side 2: Female Thread
- Non Brand Reducer Double Niple StainlessDeskripsi:Reducer Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggiatribut:
- Size (inch): 1/2 X 3/8
- Material: Sus304
- Drat: BSPT
- Class: 150
- JD Delcorte Tee Eccentric Reducer 304/L NPT 3M JDatribut:
- Material: 304/L
- Class: 3M
- monotaro Sambungan Pipa Tee SSDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Teeatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
- Shape: Tee
- Type Of Thread: PT screw
- Dimension A (mm): 19
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Nominal Diameter A: 8
- Nominal Diameter B: 1/4
- PFF Concentric Reducer 304/LW S40s PFFatribut:
- Material: 304/LW
- Ravale Sock Lurus Drat DalamDeskripsi:sock drat dalam biasa di gunakan untuk penyambungan pada pipa pvc dan pada keran air, karena keran air memiliki drat di luaratribut:
- Thread Size (inch): 1/2x1/2
- Material: Stainless steel
- Fitok Male Connector (Outer Diameter 3/8inch)Deskripsi:Specification: 3/8inch O.D x M12X1.5 Male Metric Thread (MRS)atribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- Fuji Special High Pressure Hexagon NippleDeskripsi:Usage:For hydraulic pipe connection.atribut:
- Material: Carbon steel
- B (mm): 32
- L (mm): 48
- Operating pressure: 12MPa
- Nominal Diameter A: 20
- Nominal Diameter B: 3/4
- BENKAN Concentric Reducer WPB-S BW S40 BKNatribut:
- Material: WPB-S
Daftar Harga reducer stainless Terbaru March 2026
| Non Brand Buttweld Socket Reducer Stainless Steel | Rp179.900 |
| Yaofa Reducer Concentris SCH40 SS304 ASME B16.9 | Rp80.900 |
| G Iron Pipe Fittings Watermour | Rp28.900 |
| G Iron Pipe Fittings V. Sock | Rp9.900 |
| Ravale Ball Valve | Rp139.900 |
| Non Brand Socket Reducer Stainless Steel Thread Connection | Rp44.900 |
| Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220 | Rp159.900 |
| Non Brand Reducer Stainless Steel Female x Female | Rp21.900 |
| Non Brand Reducer Double Niple Stainless | Rp32.900 |
| Homedoki Steel Shelf | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Non%20Brand%20Buttweld%20Socket%20Reducer%20Stainless%20Steel/dxP112790501-1.jpg)
/Yaofa%20Reducer%20Concentris%20SCH40%20SS304%20ASME%20B16_9/czP111534467-1.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/G%20Iron%20Pipe%20Fittings%20Watermour/6uP103750246-1.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/G%20Iron%20Pipe%20Fittings%20V_%20Sock/63P103750219-1.jpg)

s/Non%20Brand%20Socket%20Reducer%20Stainless%20Steel%20Thread%20Connection/hwP112790644-1.jpg)

%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Non%20Brand%20Reducer%20Stainless%20Steel%20Female%20x%20Female/0uP111116030-1.jpg)






%20Lurus/Fitok%20Male%20Connector%20(Outer%20Diameter%203%2F8inch)/3rP104080135-1.jpg)

/lhP102114773-2.jpg)