KTC Ratchet Handle 1/4inch sq (Kunci Sok Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/4
Overall Length (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/4inch sq. LONG RATCHET HANDLE D.PAT.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan