Yamoto Ratchet Handle-Rubber

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Product TypeRatchet Handle
Overall Length200mm
No. of Teeth72
Drive Size3/8inch
GripRubber
MaterialChrome Vanadium Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chrome vanadium. Rubber grip, 72 tooth ratchet. With thumb lever for reversing. Quick release.

- Product Type Ratchet Handle
- Overall Length 200mm
- No. of Teeth 72
- Drive Size 3/8inch
- Grip Rubber
Warning
Alternative Product Code YMT5824942K

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan