Beli ratchet 24 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 320
- Dimension D (mm): 35
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions d1 (mm): 6
- Dimensions t (mm): 16
- Material: Carbon steel
- LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)Deskripsi:-Easy work can be done with adjustable wrench until now, such as when working in a narrow place or using a thin bolt nut.-Sufficient strength to clear the JIS strength.-We succeeded in making our own bold form and significantly lightweight.-Bolt nut on on
- Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-The body is rust-resistant cation coating.-Opening of the claw switching part is greatly eliminated even if muddy water or sand enters, so extremely stable ratchet operation can be obtained even under severe conditions
- Top Kogyo Double-End Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-Ratchet wrench that is light and efficient.-With the parker finished surface, it is hard to slip.
- KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Ratchet Socket Wrench 10x12mm adalah kunci socket dengan gagang Handle yang berfungsi sebagai pegangan saat mengencangkan atau mengendurkan baut. Ratchet Socket ini mempunyai keunggulan putaran arah yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan saat membuka baut. Ratchet Socket ini dibuat dengan material cast iron dan mempunyai ukuran Square Drive 10x12mm. Ratchet Socket ini biasa digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi.atribut:
- Type: Ratchet Socket Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- SUPER TOOL Single-End Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Invert it front to back for reversal use.-A cathodic electrodeposition coating finish.-The gear pitch of the socket is coarse and fast tightening is possible.-Safety rope mounting holes are provided for sizes of 17 to 46mm across-flat dimension.
- MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)atribut:
- Color: Black
- SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench with Sliding Hole (Short Type) (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-A short type that is optimum for temporary scaffolding and residential house construction.-Safety rope attachment slide hole type, when working and loading and unloading are smooth.-New design with Grooved anti skip foatribut:
- Thickness: 50mm
- Total Length: 240mm
- Kovax Super Assilex DiscDeskripsi:Labor saving of 50%-75% can be easily achieved with Super Assilex Discs. Consistent shallow scratch pattern will keep sanding surface extremely uniform and there is no need to retouch. You can achieve more beautiful finishes than that of Non Woven products with much less time !
- Nippon Oil Pump Motor TrochoidDeskripsi:The tricolloid pump is an inscribed gear type pump in which the external gear (outer rotor) and the internal gear (inner rotor) that fits inside it mesh with each other to rotate, and the tooth profile is formed by a trochoid curve. The trochoid pump consists of a circular case and an outer disk with teeth protruding inward, and the hollow part consists of a pentagonal outer rotor and a thread-wound inner rotor with four teeth that mesh with it. The drive shaft is the center of the inner rotor. The center of the inner rotor and the center of the outer rotor are eccentric. Normally, when the inner rotor rotates, the outer rotor is driven in the same direction. About rotation When the distance between the two is short, the inner peak and the outer valley mesh, but when the distance is far, there is one less inner tooth, so the three spaces formed between the inner and the outer expand or contract. It acts as a pump and forcibly sucks in and discharges the liquid.atribut:
- Direction of Rotation: Clockwise as viewed from the pump side (standard rotation direction)
- Mass (kg): Motor part: 8.0
- Motor Current (A): 0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
- Motor Frequency (Hz): 50/60
- Motor Output Power (W): 100
- Motor Pole Number (P): 4
- Motor Rating: Continuous
- Motor Type: Cage type induction motor
- Motor Voltage (V): 200(50)/200(60)/220(60)
- Number of Phases: Three-phase
- Operating Temperature Range (°C): -5~80
- Suitable fluid: Oil (Volatile oil such as gasoline cannot be used)
- Voltage (V): 200/220
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- MCC Ratchet Wrench Aluminum Short (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-Light and durable with aluminum forging handle.-The socket is thin and the head is small, making it optimum for work in a narrow area.-Short type, with bent pick.atribut:
- Total Length: 240mm
- MCC Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-Complete polished type.-Short type, with bent pick.atribut:
- Thickness: 50mm
- Total Length: 240mm
Daftar Harga ratchet 24 Terbaru October 2026
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp509.900 |
| Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp119.900 |
| KWT Ring Ratchet Key (Kunci Ratchet) | Rp619.900 |
| TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp359.900 |
| monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet) | Rp219.900 |
| monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet) | Rp219.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris) | Rp429.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp549.900 |
| Top Kogyo Double-End Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp509.900 |
| KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/h3P102085615-2.jpg)
/P102945883-1.jpg)
/ihP103931665-1.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102247347-1.jpg)
/P102247338-1.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20Hybrid%20Angle%20(Kunci%20Inggris)/P102742985-2.jpg)
/P102751549-1.jpg)
/P102714830-1.jpg)
/riP103637990-6.jpg)
/oqP103456890-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/P102742709-2.jpg)
/P102053942-1.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102754485-2.jpg)


/bpP101000421-16.jpg)
/P102763890-2.jpg)
/P102963700-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)