Beli rantai sepeda motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Gear Motor
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Gear Motor
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  2. JTC Chain (Rantai)
    Mulai

    Rp2.999.900

    JTC Chain (Rantai)
    atribut:
    • Size (inch): 3/8
    • Level: G80
    • Shape: Straight
  3. Nissa Chain Link Chain Iron Uniqlo Welding
    Mulai

    Rp6.499.900

    Nissa Chain Link Chain Iron Uniqlo Welding
    atribut:
    • Material: Steel (SWRM)
    • Wire Diameter d (mm): 6.5
    • Working Load (kN): 2.45
    • Chain Internal Dimensions (mm): 37
    • Inner Width (mm): 10
    • Overall Length (m): 30
  4. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  5. JTC Chain And Grab Hook
    Mulai

    Rp879.900

    JTC Chain And Grab Hook
    Deskripsi:
    Elbow hook.
    atribut:
    • Length (ft): 9 (270mm)
    • Level: G80
    • Size (inch): 5/16
  6. HITACHI Chain Roll
    Mulai

    Rp57.999.900

  7. SSS Rantai SB
    Mulai

    Rp309.900

    SSS Rantai SB
    Deskripsi:
    Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.
    atribut:
    • Color: Gold
  8. TRUSCO Plastic Chain (Rantai Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Plastic Chain (Rantai Plastik)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Length (m): 50
    • Mass (kg): 4.2
    • Material: Polyethylene (PE)
  9. KRISBOW Rantai Plastik
    Mulai

    Rp659.000

    KRISBOW Rantai Plastik
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (mm x m): 6x40
  10. SSS Rantai HSBT (Chain)
    Mulai

    Rp369.900

    SSS Rantai HSBT (Chain)
    Deskripsi:
    HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
  11. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp419.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  12. SSS Rantai HSB (Chain)
    Mulai

    Rp309.900

    SSS Rantai HSB (Chain)
    Deskripsi:
    Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
Daftar Harga rantai sepeda motor Terbaru April 2026
ASPIRA Gear MotorRp119.900
JTC Chain (Rantai)Rp2.999.900
Nissa Chain Link Chain Iron Uniqlo WeldingRp6.499.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
DID Roller Chain (Rantai)Rp65.900
JTC Chain And Grab HookRp879.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900
HITACHI Chain RollRp57.999.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900
SSS Rantai SBRp309.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)