Nissa Chain Link Chain Iron Uniqlo Welding

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
MaterialSteel (SWRM)
Wire Diameter d (mm)6.5
Working Load (kN)2.45
Chain Internal Dimensions (mm)37
Inner Width (mm)10
Overall Length (m)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Basic shape, welded, inexpensive, stable strength.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan