Non Brand Walk Ramp Apron End

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp22.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Apron-end walk ramps are designed to help speed loading and unloading. Use with hand trucks. Ramps range from 600 lb. capacity to 3000 lb. capacity.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Walk Ramp Apron End End Style Load Capacity 1 500 lb Service Height Range 6 to 38 in Overall Length 10 ft Overall Width 38 in Aluminum Non-Skid

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait