Beli rakitan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SJ Aluminium Jemuran Baju Solana
    Mulai

    Rp859.900

    SJ Aluminium Jemuran Baju Solana
    atribut:
    • Dimensions (cm): 186x87x136
    • Diameter Pole (cm): 2.5
    • Crossbar: 9 (Atas)+ 2 (Bawah)= 11 Palangan
  2. SJ Aluminium Jemuran Baju Panama
    Mulai

    Rp969.900

    SJ Aluminium Jemuran Baju Panama
    atribut:
    • Dimensions (cm): 180x89x138
    • Pole Size (cm): 3.8x2.5
    • Crossbar: 9
    • Material: Stainless Steel
    • Hanger Include: 16 Pcs Hanger Hole Hooks
  3. Non Brand Poster IMO - Liferaft Launching
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Poster IMO - Liferaft Launching
    Deskripsi:
    Liferaft Launching. Penggunaan rakit keselamatan dalam sebuah kapal adalah wajib. Poster ini membantu penumpang kapal untuk dapat memahami penggunaan rakit keselamatan.
  4. Castrol Rust Preventives
    Mulai

    Rp2.699.900

    Castrol Rust Preventives
    Deskripsi:
    Castrol Rustilo DWX 21 is a powerful solvent deposited corrosion preventive with excellent dewatering properties. The solvent, after evaporation, leaves an oily protective film.
  5. FORTUNA Jemuran
    Mulai

    Rp889.900

    FORTUNA Jemuran
    Deskripsi:
    Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  6. TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)
    26%
    Mulai

    Rp109.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Tidak berkaratTotal baja tahan karat, sehingga anti karatAmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggiAplikasi Klem selang untuk beragam rakitan selangBahan Klem: Baja tahan karat SUS304Rumah: Baja tahan karat SUS304Baut: Baja tahan karat SUS304Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Housing Material: Stainless Steel SUS 304
    • Material Safety Close: PE
  7. PUMA Compressor Unloading tanpa Penggerak
    Mulai

    Rp67.999.900

    PUMA Compressor Unloading tanpa Penggerak
    Deskripsi:
    Puma PUK-10-90 A adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 185 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angi dengan cepat. Cocok untuk digunakan untuk pengisian ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
    atribut:
    • Power (HP): 20
    • Power (kW): 15
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 3000
    • Air Delivery Compressor (Cfm): 106
    • Cylinder: 6
    • Compressor Speed (rpm): 750
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1910x760x1420
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Weight (kg): 425
    • Working Pressure (Bar): 8
  8. PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)
    Mulai

    Rp72.999.900

    PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)
    Deskripsi:
    Puma PK-10-90 A adalah kompressor angin didesain badan katup single baru dapat meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan sangat nyaman. Dengan mengadopsi bahan besi cor yang paling unggul, kompresor udara ini dirancang untuk digunakan industri sehingga super air resistant. Dengan kipas multi blade menurunkan panas berlebih pada kompressor. Cocok untuk digunakan untuk pengisian angin ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
    atribut:
    • Power (HP): 20
    • Power (kW): 15
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 3000
    • Air Delivery Compressor (Cfm): 106
    • Cylinder: 6
    • Compressor Speed (rpm): 750
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1910x760x1420
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Weight (kg): 425
    • Working Pressure (Bar): 8
  9. Non Brand Epoxy Sealing Paste
    Mulai

    Rp1.099.900

    Non Brand Epoxy Sealing Paste
    Deskripsi:
    KOMOBOND SDM-100 adalah material sealing epoksi dengan kinerja tinggi untuk pemeliharaan serta penguatan bangunan gedung. Produk ini digunakan di banyak sisi seperti di bagian sambungan, retak, penutupan lubang pin, alat injeksi bangunan dari bangunan beton seperti jembatan, DAM, terowongan, kereta bawah tanah, apartemen, dll dan bahan ini memiliki kekuatan rekat yang sangat baik. - Tujuan Penggunaan: 1) Menyambungkan bagian dari PC (pre-cast) slab dari bangunan beton. 2) Menyambungkan segmen pada jembatan. 3) Menutup permukaan yang retak & menyambungkan injektor beton. 4) Menyambungkan dan menutup bagian yang dikuatkan dari plat besi. 5) Menyambungkan dinding kedap suara dari beton precast. 6) Menyambungkan sambungan dari gorong-gorong rakitan. 7) Menyambungkan batas jalan. 8) Pekerjaan sealing multi-guna lainnya.
    atribut:
    • Size (kg): 10
    • Mixing Ratio: 1:1 (Resin:Hardener)
    • Theoretical Amount Needed (kg/m): 0.2
Daftar Harga rakitan Terbaru October 2026
SJ Aluminium Jemuran Baju SolanaRp859.900
SJ Aluminium Jemuran Baju PanamaRp969.900
Non Brand Poster IMO - Liferaft LaunchingRp149.900
Castrol Rust PreventivesRp2.699.900
FORTUNA JemuranRp889.900
TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)Rp109.900
PUMA Compressor Unloading tanpa PenggerakRp67.999.900
PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)Rp72.999.900
Non Brand Epoxy Sealing PasteRp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)