Beli raket nyamuk krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Raket Nyamuk dan Lampu LED UV
    Mulai

    Rp93.900

    Kenmaster Raket Nyamuk dan Lampu LED UV
    Deskripsi:
    - Dapat terbebas dari aliran listrik sesudah di matikan dalam waktu 5 detik- Bahan berkualitas tinggi- Tegangan grid -+ 2400V saat digunakan- Raket Nyamuk ini Overcharge / pengisian berlebih, arus berlebih, dan memuat perlindungan hubung singkat dan lain-lain- Dilengkapi 2 lampu LED yang berwarna ungu pada perangkap nyamuk- Dan panjang gelombang yang dipilih adalah sekitar 360-400nm- Kapasitas besar 500mAh- Perhatian : Kalau baterai dalam kondisi 0% / Habis total tolong pastikan di charger dalam kondisi tombol Posisi Off. Karna, Jika tidak dalam kondisi Off raket nyamuk tidak akan mengisi Daya. Karena produk ini menggunakan fitur pelindung baterai.
    atribut:
    • Grid Voltage (V): ±2400
    • Battery Capacity (mAh): 500
    • Length (cm): 53.2
    • Width (cm): 23
  2. SANEX Raket Nyamuk
    Mulai

    Rp45.900

    SANEX Raket Nyamuk
    Deskripsi:
    Isi dalam dus:~ Raket Nyamuk (SN-84 R)~ Buku PanduanRaket Nyamuk (SN-84 R) Melawan serangan nyamuk jadi lebih menyenangkan dengan alat ini! Desainnya yang praktis membuat Anda mudah mengusir nyamuk tanpa repot. Cukup tekan tombol, nyamuk pergi, dan Anda bisa menikmati waktu bersantai dengan tenang
  3. Dutron Raket Nyamuk Listrik UV Rechargeable MOSISTRIKE PRO
    Mulai

    Rp98.900

    Dutron Raket Nyamuk Listrik UV Rechargeable MOSISTRIKE PRO
    Deskripsi:
    DUTRON Raket Nyamuk Listrik UV Mosistrike Pro RechargeableUpgrade terbaru dari raket nyamuk seri Mosistrike dengan ukuran yang lebih besar, pegangan anti-slip, serta menggunakan baterai Lithium yang lebih tahan lama.
  4. Dutron Raket Nyamuk Listrik UV Rechargeable MOSIBUZZ
    Mulai

    Rp329.900

    Dutron Raket Nyamuk Listrik UV Rechargeable MOSIBUZZ
    Deskripsi:
    DUTRON Raket Nyamuk Listrik UV Mosibuzz RechargeableRaket nyamuk terbaru dan paling powerful yang Dilengkapi dengan triple UV LED, pegangan anti selip, serta menggunakan baterai Lithium kualitas terbaik berkekuatan 1200 mAh yang dapat tahan sampai 4 jam. Di desain khusus untuk kamu yang punya permasalahan nyamuk membandel baik di dalam maupun di luar rumah.
  5. ADVANCE DIGITALS Raket Nyamuk
    Mulai

    Rp47.900

    ADVANCE DIGITALS Raket Nyamuk
    atribut:
    • Charging Time (hour): 6
    • Rated Input Frequency (Hz): 50
    • Rated Input Power (W): 1
    • Rated Input Voltage (V) : AC220-24
  6. IDEALIFE Insect Killer Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    IDEALIFE Insect Killer Lamp
    Deskripsi:
    - 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
  7. Oxihom Rice Storage (Tempat Beras)
    Mulai

    Rp59.900

    Oxihom Rice Storage (Tempat Beras)
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk :- Tempat Penyimpanan Beras- Tempat Penyimpanan Kacang-Kacangan- Dan Lain lain sebagainya
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
  8. POWERPACK Table Vacuum Packager
    Mulai

    Rp6.199.900

    POWERPACK Table Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400TN/BMesin Single Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.Pada dasarnya, mesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu penyegelan dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya. Sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.Mesin Single Chamber Vacuum Sealer juga dilengkapi dengan grounding protection yang aman dan proteksi E-Stop Button untuk mengatasi kecelakaan mendadak. Jika terjadi kerusakaan saat proses pengemasan sedang berjalan, seperti muncul asap, muncul suara yang tidak seperti biasanya, atau muncul kerusakan-kerusakan lainnya, pengguna dapat segera menekan tombol E-Stop dapat ditekan untuk menghentikan prosedur pengemasan yang berjalan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  9. POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp139.900

    POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-280AMesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Vacuum Sealer Mini ini menyedot udara dan juga menyegel plastik.Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.
  10. SEKISUI Bag Sealer Tape H Type (Lakban Segel)
    Mulai

    Rp61.900

    SEKISUI Bag Sealer Tape H Type (Lakban Segel)
    atribut:
    • Tensile Strength (N/mm): 72.5/10
    • Thickness (mm): 0.058
    • Usable Tape Core Diameter (inch): 3
    • Finishing Material: Body: Iron, Base Material: PET
    • Size (mmxm): 9x50
    • Usable Tape Maximum Outside Diameter (mm): 124
  11. Lion Star Square Basin (Baskom Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Lion Star Square Basin (Baskom Kotak)
    atribut:
    • Color: Random Color
  12. ASAHI Desktop Type Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp29.999.900

    ASAHI Desktop Type Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    - 5mm heater wire(2 pieces)- Teflon tape(2 sheets)- Nozzle cleaning tool(1 piece)
    atribut:
    • Seal Dimension W x L (mm): 5x300
    • Power Consumption Electrical (W): 200
    • Main Body Dimension W x D x H (mm): 394x266x176
    • Max seal thickness (mm): 0.18
    • Finish Material: ABS resin
    • Power Supply (V): 100 to 240
  13. KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)
    atribut:
    • Power (Ph/V/Hz/W): 1/220/50/150
    • Sealing Length (mm): 40-280
    • Dimensions (mm): 350x140x70
    • Vacuum Pressure (MPa): 0.045
  14. Guataka Continuous Band Sealer
    Mulai

    Rp5.699.900

    Guataka Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Continuous Band Sealer/Alat Press Plastik dapat dipakai mengepress plastik dengan hasil pressan rapat kuat serta aluminium foil yang dapat diandalkan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada hand sealer dan pedal sealer. Prinsip kerjanya adalah membuat mulut kantong kemasan plastik dan atau kantong kemasan aluminium foil tertutup secara permanen, melewati sebuah proses penyegelan. Mesin Continuous Band Sealer ini akan menjadikan setiap kantong kemasan berbahan plastik dan kantong kemasan berbahan aluminium foil bisa benar memenuhi Standar pengemasan.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Power Supply (V/Hz): 220-240/50
    • Sealing Width (mm): 10
    • Temperature Range (°C): 0-300
    • Conveyor Loading (kg): 3
    • Dimensions (cm): 82x24x35
    • Dimensions Packaging (cm): 86x41x35
    • Sealing Speed (m/minute): 0-12
Daftar Harga raket nyamuk krisbow Terbaru October 2026
Kenmaster Raket Nyamuk dan Lampu LED UVRp93.900
Meval Raket Nyamuk + Tusuk KontakRp81.900
Kenmaster Raket NyamukRp50.900
SANEX Raket NyamukRp45.900
Dutron Raket Nyamuk Listrik UV Rechargeable MOSISTRIKE PRORp98.900
Dutron Raket Nyamuk Listrik UV Rechargeable MOSIBUZZRp329.900
ADVANCE DIGITALS Raket NyamukRp47.900
IDEALIFE Insect Killer LampRp249.900
Oxihom Rice Storage (Tempat Beras)Rp59.900
Bright-G Raket NyamukRp42.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait