SEKISUI Bag Sealer Tape H Type (Lakban Segel)

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
Tensile Strength (N/mm)72.5/10
Thickness (mm)0.058
Usable Tape Core Diameter (inch)3
Finishing MaterialBody: Iron, Base Material: PET
Size (mmxm)9x50
Usable Tape Maximum Outside Diameter (mm)124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A handy type compact sealer.
- Can easily and quickly seal only by passing the opening part of the bag into the slit part.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan