Beli rak dapur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxihom Rak Dapur Empat SusunDeskripsi:Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan.atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Simply Stainless Rak DindingDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- MUTU Rak DapurDeskripsi:Horekamall menjual rak susun stainless, bahan stainless steel. Sistem modular, produk menggunakan bahan berkualitas standar export.Bisa bongkar pasang mempermudah untuk kondisi tempat yang keciluntuk jarak antara rak bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, dapat menampung berbagai macam peralatan sehingga tidak mempersempit ruangan jika mempunyai banyak barang.Untuk pemasangan kami telah menyiapkan tools dan panduan sehingga tidak akan mempersulit dalam merakit rak susun stainless.Spesifikasi :Dimensi (mm) : 1800x500x1550Stainless Steel material 2010.8mm thickness board1.0mm thickness legHigh distance board to board 420mmAdjustables legsKnocked-downFlatpack deliveryatribut:
- Material: SS 201
- NT Cutter A Type Snap Off Knife, Light Workatribut:
- Total Length (mm): 147
- Blade thickness: 0.38mm
- Delimastar Rak Gantung DapurDeskripsi:1. Produk kami kuat, karena terbuat dari kawat yang tebal dan berkualitas sehingga membuat produk kami kokoh dan sangat sulit di bengkokkan. 2. Produk kami anti karat, karena menggunakan bubuk coating yang berkualitas sehingga membuat produk kami memiliki warna putih yang cerah dan tidak kusam. 3. Produk kami mudah dibersihkan, karena menggunakan plastik coating berkualitas membuat produk kami mudah di bersihkan.Spesifikasi- Rak Meja Maroko dapat diletakkan di dapur untuk menyimpan berbagai macam peralatan makan. Seperti piring, mangkok ataupun gelas.atribut:
- Color: White
- Non Brand Rak 5 Susun Stainless Steel 304atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Pipe
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Level: 5 Layer
- Adjustable Foot: Yes
- Kenmaster Rak Bulat 4 SusunDeskripsi:- Bahan Kokoh dan Berkualitas- Multifumgsi- Terdapat Roda (bisa di bongkar pasang)- Flexible dan dapat di geseratribut:
- Type Rack: 4 Susun
- Dimensions (cm): 55x30x14
- Oxone Rak PiringDeskripsi:Plastik,Desain modern,Tahan Lama,Wadah penampung Air,Tempat Piring,Tempat Gelasatribut:
- Material: Plastic
- Delimastar Rak Meja DapurDeskripsi:1. Produk kami kuat, karena terbuat dari kawat yang tebal dan berkualitas sehingga membuat produk kami kokoh dan sangat sulit di bengkokkan. 2. Produk kami anti karat, karena menggunakan bubuk coating yang berkualitas sehingga membuat produk kami memiliki warna putih yang cerah dan tidak kusam. 3. Produk kami mudah dibersihkan, karena menggunakan plastik coating berkualitas membuat produk kami mudah di bersihkan.Spesifikasi- Dapat diletakkan di dapur untuk menyimpan berbagai macam peralatan makan. Seperti piring, mangkok, gelas, garpu dan sendok makan.atribut:
- Color: White
- Alba Steel Rack (Rak Besi)atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
- Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
- Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
- Color: Light Grey
- Material: Cold Rolled Steel Sheet
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Biggy StorageDeskripsi:Rak Paskal ( Rak Susun ) adalah Tempat Penyimpanan yang didesain dengan model yang sangat unik. Sehingga cocok ditempatkan dimana saja seperti dapur, kamar, ruang tamu dll. Rak Paskal ini juga dapat digunakan untuk menyimpan seperti Make Up, bumbu dapur , baju dan peralatan lainnya . Rak Susun ini juga mempunyai 4 slot tempat penyimpanan sehingga dapat memuat banyak barang. Dan sangat cocok untuk kamu yang selalu kurang akan ruang penyimpanan
- Maspion Multi Kitchen Rackatribut:
- Packing Size (mm): 430x330x870
- Product Size(mm): 585x295x360
- Non Brand Rak 4 Susun Stainless Steel 304atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Pipe
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Level: 4 Layer
- Adjustable Foot: Yes
- monotaro Stackable Kitchen Storage ShelfDeskripsi:Since it can be stacked and used, the empty space can be used to increase the storage capacity. Active in all scenes such as kitchens and washrooms.For storage in kitchens, washrooms, etc.atribut:
- Color: White
- Length (mm): 225
- Height (mm): 200
- Material (Main Unit): Polypropylene
- Allowable Load (kg): 4
- Heat Resistance Temperature (°C): (Body) 120
- HONEY-CAN-DO Kitchen Drawer Organizer & Cabinet RackDeskripsi:These organizers fit into drawers to create additional compartments and provide space to divide sections for organizing utensils, spices, and other kitchen-related items.atribut:
- Material: Steel
- MUTU Lemari Rak Dapur GantungDeskripsi:Deskripsi lemari gantung | rak gantung | rak dapur stainless WCE-8SDHorekamall menjual Lemari Gantung Dapur Minimalis stainless Untuk membuat rak dapur yang cantik dan dapat memenuhi keperluan keluarga pastinya akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Banyak kalangan memilih rak dapur . Ukuran yang terbatas pada area dapur, seringkali menjadi penghambat saat merencanakan penataan interior terbaiknya. Area dapur berukuran kecil, selain sulit untuk membuatnya memiliki tampilan yang menarik, juga akan menyebabkan kegiatan memasak dan menyiapkan makanan menjadi sedikit terhambat. Dari sini kami akan berbagi pengetahuan mengenai rak dapur yang terbaru dan populer. Sebab kenyataan bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, desain yang sangat bagus akan kami sajikan untuk Anda. Inilah rak dapur terbaru yang memiliki desain dan model kekinian.spesifikasi :wall cabinet steel vegetable with sliding doorMaterial : SS 201thickness : 0.8 mmdimensi : 800 x 400 x H660 mm ( P x L x T )sistem knock downatribut:
- Material: SS 201
- Thickness (mm): 0.8
- Dimensions (mm): 800x400xH660
- System: Knock Down
Daftar Harga rak dapur Terbaru January 2026
| Oxihom Rak Dapur Empat Susun | Rp199.900 |
| Simply Stainless Rak Dinding | Rp959.900 |
| MUTU Rak Dapur | Rp3.099.900 |
| NT Cutter A Type Snap Off Knife, Light Work | Rp87.900 |
| Kenmaster Rak Susun | Rp73.900 |
| Delimastar Rak Gantung Dapur | Rp31.900 |
| Non Brand Rak 5 Susun Stainless Steel 304 | Rp15.999.900 |
| Kenmaster Rak Bulat 4 Susun | Rp369.900 |
| Oxone Rak Piring | Rp139.900 |
| Delimastar Rak Meja Dapur | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P103153939-1.jpg)






%20Rak%20Buku/P101004286-1.jpg)