Oxone Decanter 2in1

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
MaterialGlass Premium
Number of Units2pcs
Capacity (L)2x5
Dimension (LxWxH) (cm)50x25x43
Weight (kg)9.5
ColorTransparent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-336 – Decanter 2in1 Sajikan minuman untuk para tamu Anda di saat istimewa dengan Oxone Dua Wadah Minuman dengan Rak berikut ini. Desain minimalisnya membuatnya cocok untuk diletakkan di mana saja serta untuk jamuan apapun.
Jumlah Unit : 2 Pcs

100% Bebas BPA (Bispehnol-A)
2 Tires Glass Decanter
Indoor & Outdoor Use
Design Elegant
Mudah dipindahkan
Wadah Fungsional dilengkapi dengan tutup
Tutup kedap udara
Dapat digunakan untuk berbagai macam minuman seperti ; juice, es teh, dll
Wadah dilengkapi kran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait