Beli ragum catok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)atribut:
- Base Type: Fixed
- Mounting Type: Bolt
- Material: Cast Iron
- KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)Deskripsi:Fixed Table Vise 60x40mm adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara di putar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai dimensi 140x125x65mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Angle (°): 90
- Material: Aluminium Alloy
- TRUSCO Compact ViceDeskripsi:-Possible to work as many as three machines by one machine. (1. vise, 2. pipe vise, 3. anvil)atribut:
- Opening: 65mm
- Opening Depth: 40mm
- Clamp Max Opening: 50mm
- Clamping Force: 4.9kN
- TRUSCO Multi Combi Vice (strong, round shaft)Deskripsi:Usage:To mount it at the top of the bag that has already opened once.atribut:
- Material: Body:Cast iron (FC250), Shaft, handle, base:Steel
- Accessories: Rotating Base
- Total Length (mm): 462
- Width (mm): 180
- Height (mm): 305
- Jaw Width (mm): 154
- Opening (mm): 150
- Jaw Depth (mm): 90
- TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang SetDeskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- Vertex Angle-Fixed Milling ViseDeskripsi:The enclosed lead screw and sliding surface are harden and ground.Highest clamping power. Its very accurate and durable.This Vise is so designed that the horizontal Force generated by tightening the handle pushes the semisphere within the movable jaw and thus thrusts the movable jaw downward - angle lock feature.There fore, the workpiece does not lift, even if it is held at the top of the jaw plates.Four setting positions of the jaw plates are available, widening the jaw plates opening.ACCURACY WITHIN 0.02mm.Mini order quantity : 3 sets for same height by request.In order to ensure the accurence when using it better that dont put swivel base together.
- TJAP MATA Catok Ragum Putar Heavy Dutyatribut:
- Size (inch): 6
- TRUSCO Powerful Viceatribut:
- Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
- Total Length (mm): 622
- Width (mm): 250
- Height (mm): 285
- Jaw Width (mm): 205
- Opening (mm): 198
- Jaw Depth (mm): 130
- Jason Hand Steel Wire BrushDeskripsi:Easy to remove surfaceatribut:
- Size (mm): 240
- Material: High Carbon Steel Brush
- TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Viceatribut:
- Length (mm): 355
- Material: Body: Ductile Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Cap: Steel
- Maximum Fastening Power (kN): 25
- Mounting Dimensions (mm): (G)113,(H)121
- Opening Dimentions (Width x Length x Depth) (mm): 106 x 105 x 80
- Overall Height (mm): 193
- Overall Width (mm): 161
Daftar Harga ragum catok Terbaru March 2026
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp659.900 |
| Senator Light Duty Bench Vice (Ragum) | Rp1.199.900 |
| INGCO Bench Vice | Rp229.900 |
| KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum) | Rp969.900 |
| Wipro Catok Paron Body All Steel | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum) | Rp159.900 |
| Wipro Catok Cross | Rp829.900 |
| TRUSCO Compact Vice | Rp1.199.900 |
| TRUSCO Multi Combi Vice (strong, round shaft) | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0iP101004018-3.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)
/ejP102142523-3.jpg)

/9bP103636335-5.jpg)

/bhP103637413-3.jpg)

/P102010730-1.jpg)