Beli catok ragum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- Atlas Workholders Machine Vice JawsDeskripsi:Hardened and precision ground finished parallel vice jaws for Atlas machine vices.
- ATS Catok ParonDeskripsi:Catok Paron terdiri dari dua bagian, bagian pertama Catok untuk menjepit barang yang hendak dikerjakan, bagian kedua adalah parom bidang yang rata yang digunakan untuk memproses barang yang dikerjakan. Catok untuk menjepit benda kerja sehingga barang tidak bergerak dan kita bisa mengambil alat lain untuk mengolahnya. sangat cocok digunakan buat membantu para Teknisi untuk menjepit PCB atau lainnya,
- TRUSCO F Type Vice for Drilling Machineatribut:
- Clamping Force (kN): 8
- Mounting Dimension (mm): 110
- Opening (mm): 80
- Opening Depth (mm): 30
- Finishing Material: Main body: Cast iron, Cap: Steel material
- Opening Width (mm): 77
- Total Length x W x H (mm): 160x136x58
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- NACHI ST Spiral Tapatribut:
- Lc (p) (mm): 2.5
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- Hinode Arbor PressDeskripsi:-With the manual pressure force press, you can work without damaging the other object such as pushing, inserting bearings, extracting knock pins, etc.atribut:
- Stroke: 115mm
- Table Dimensions: 128x270mm
- Table Depth: 105mm
- Rack Dimensions: 25x242mm
- Lever Dimension: Φ16x320mm
- KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TRUSCO Aluminium Vice with Quick-relase FunctionDeskripsi:-Made of an aluminum alloy and is a very lightweight vice for woodworking.-Can quickly clamp by pressing the quick button.-A handle made of soft resin enables easy rotation.-Made of an aluminum alloy and is a very lightweight angle vice for woodworking.atribut:
- Opening Width: 70mm
- Opening Depth: 28mm
- Opening: 65mm
- Dimensions: 135x115x55mm
- KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)Deskripsi:Fixed Table Vise 60x40mm adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara di putar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai dimensi 140x125x65mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Angle (°): 90
- Material: Aluminium Alloy
- TRUSCO Heavy-Duty Type Up-Right Vice C/W Rotary BaseDeskripsi:-The powerful round body type vice is made of strong ductile cast iron and has durability.-With a rotating base, can rotate 360° in parallel.-With an anvil function.-Rotating Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Mounting Hole Diameter: 18mm
- TRUSCO Powerful Viceatribut:
- Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
- Total Length (mm): 622
- Width (mm): 250
- Height (mm): 285
- Jaw Width (mm): 205
- Opening (mm): 198
- Jaw Depth (mm): 130
- TRUSCO Cross ViceDeskripsi:It is a slide type vise that crosses at right angles to the front and back, right and left.
- Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)atribut:
- Base Type: Fixed
- Mounting Type: Bolt
- Material: Cast Iron
Daftar Harga catok ragum Terbaru March 2026
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
| Atlas Workholders Machine Vice Jaws | Rp489.900 |
| ATS Catok Paron | Rp269.900 |
| TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine | Rp1.399.900 |
| INGCO Bench Vice | Rp229.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| HASSTON PROHEX Catok Cross | Rp749.900 |
| NACHI ST Spiral Tap | Rp189.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp659.900 |
| TRUSCO Lead Vice (Ragum) | Rp7.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0iP101004018-3.jpg)







/3gP101000124-5.jpg)
/P101000591-1.jpg)

/9bP103636335-5.jpg)

/bhP103637413-3.jpg)



/ejP102142523-3.jpg)