Beli ragum 6 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vertex Angle-Fixed Milling Vise
    Mulai

    Rp5.399.900

    Vertex Angle-Fixed Milling Vise
    Deskripsi:
    The enclosed lead screw and sliding surface are harden and ground.Highest clamping power. Its very accurate and durable.This Vise is so designed that the horizontal Force generated by tightening the handle pushes the semisphere within the movable jaw and thus thrusts the movable jaw downward - angle lock feature.There fore, the workpiece does not lift, even if it is held at the top of the jaw plates.Four setting positions of the jaw plates are available, widening the jaw plates opening.ACCURACY WITHIN 0.02mm.Mini order quantity : 3 sets for same height by request.In order to ensure the accurence when using it better that dont put swivel base together.
  2. TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp629.900

    TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  3. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp659.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  4. Wipro Catok Cross
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp829.900

  5. Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)
    atribut:
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Bolt
    • Material: Cast Iron
  6. INGCO Bench Vice
    Mulai

    Rp229.900

  7. KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Deskripsi:
    Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  8. KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)
    Deskripsi:
    Fixed Table Vise 60x40mm adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara di putar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai dimensi 140x125x65mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Material: Aluminium Alloy
  9. TRUSCO Compact Vice
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Compact Vice
    Deskripsi:
    -Possible to work as many as three machines by one machine. (1. vise, 2. pipe vise, 3. anvil)
    atribut:
    • Opening: 65mm
    • Opening Depth: 40mm
    • Clamp Max Opening: 50mm
    • Clamping Force: 4.9kN
  10. TRUSCO Multi Combi Vice (strong, round shaft)
    Mulai

    Rp17.999.900

    TRUSCO Multi Combi Vice (strong, round shaft)
    Deskripsi:
    Usage:To mount it at the top of the bag that has already opened once.
    atribut:
    • Material: Body:Cast iron (FC250), Shaft, handle, base:Steel
    • Accessories: Rotating Base
    • Total Length (mm): 462
    • Width (mm): 180
    • Height (mm): 305
    • Jaw Width (mm): 154
    • Opening (mm): 150
    • Jaw Depth (mm): 90
  11. TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  12. CRC Heavy Duty Mold Cleaner
    Mulai

    Rp129.900

    CRC Heavy Duty Mold Cleaner
    Deskripsi:
    Membersihkan cetakan dan peralatan metal dari silikon, grease, oli dan kotoran lainnya.
    atribut:
    • Net Fill: 16 Wt Oz
    • Appearance: Colorless Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Poison, Limited Quantity (Marine Pollutant)
    • Propellant: Carbon Dioxide
  13. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  14. KRISBOW Catok Bor Miring (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

  15. MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp629.900

  16. monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Ragum
    atribut:
    • Material: Ductile Iron
  17. TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO F Type Vice for Drilling Machine
    Deskripsi:
    It is made of cast iron which is hard to break even for strong work.
    atribut:
    • Finishing Material: (Body) FC25
  18. TORA Bench Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TORA Bench Vice (Ragum)
    atribut:
    • Size (inch): 6
Daftar Harga ragum 6 Terbaru March 2026
Vertex Angle-Fixed Milling ViseRp5.399.900
TEKIRO Catok Besi (Ragum)Rp629.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp659.900
Wipro Catok CrossRp829.900
Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)Rp1.199.900
INGCO Bench ViceRp229.900
KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Rp969.900
KRISBOW Catok Meja Tetap (Ragum)Rp159.900
Wipro Catok Paron Body All SteelRp1.399.900
TRUSCO Compact ViceRp1.199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)