Vertex Mini Tool Makers Vise

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Size (mm)20
Length (mm)65
Jaw Height (mm)10
Height (mm)30
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tool makers vise of mini type which can be put in a bigger vise to process the small and precise workpiece. Also it can be used in an E.D.M. machine and grinding machine.
Squareness and parallelism : within ±0.005 mm / 100 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait