Beli rachet handle tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)Deskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- Startools 3/4inch Dr. Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet)Deskripsi:• Torque exceeds DIN standard by 110%• With push button for quick release of sockets• Forged gear wheel for heavy duty useatribut:
- Material: 31 CrV 3 Chrome Vanadium Steel
- Overall Length (mm): 500
- Standard: Conforms to DIN 3122, form D/ISO 3315
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- SATA Ratchet Handle 3/4inch (Kunci Sok Ratchet)atribut:
- Size (inch): 20
- H (mm): 58.7
- L (mm): 500
- W (mm): 63.6
- Origin: Taiwan
- monotaro Solder Suction LineDeskripsi:As copper wire weaving, excellent solder absorption effect. To eliminate bridges for solder removalDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (m): 1.5
- KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Handle 3/4 Inchatribut:
- Overall Length: 505 mm
- Type: Elliptical
- Thickness: 36 mm (head)
- Part Number: Auxiliary parts BR6A-K
- Forwarding Angle: 9 Degrees
- Outlet Corner (sq.): 19 mm
- Diameter: 71 mm
- Gear Teeth Number: 40
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Axis Penetration: Yes
- gip Type: Resin (soft) / Rubber
- ELORA Reversible Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet)Deskripsi:- Rugged ratchet with small, slim head- Forged gear wheel with male and female square- smallest possible swivel angle 11,25°- nonslip QUATROLIT®-2C-handle- with suspension hole- matt chrome-plated- ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208- male square according to DIN 3120-A 12,5,- ISO 1174, with ball locking device- according to DIN 3122, ISO 3315atribut:
- Length (mm): 270
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- STANLEY Full Polish QR Ratchet (Gagang Sok Racthet)atribut:
- Size (inch): 1/2
Daftar Harga rachet handle tekiro Terbaru October 2026
| TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet) | Rp169.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet) | Rp159.900 |
| TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp289.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp35.900 |
| TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L) | Rp87.900 |
| Wipro Ratchet Wrench Fully Chrome CRV (Kunci Sok Ratchet) | Rp169.900 |
| monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp379.900 |
| TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock) | Rp27.900 |
| Startools 3/4inch Dr. Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9sP101000352-2.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)
/9jP101000343-3.jpg)
/6bP101000227-3.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/9mP101000346-4.jpg)
/1uP108537066-1.jpg)
/P102248948-1.jpg)
/9nP101000347-5.jpg)
/77P111713259-1.jpg)
%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/faP106962550-1.jpg)

%20Ratchet%20Handle%203%2F4%20Inch/P102064924-1.jpg)
/jkP107933704-1.jpg)
/P101561660-1.jpg)
/nqP108901854-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/d9P104801477-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)