Startools 3/4inch Dr. Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Material31 CrV 3 Chrome Vanadium Steel
Overall Length (mm)500
StandardConforms to DIN 3122, form D/ISO 3315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Torque exceeds DIN standard by 110%
• With push button for quick release of sockets
• Forged gear wheel for heavy duty use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait