ELORA Reversible Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Length (mm)270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Rugged ratchet with small, slim head
- Forged gear wheel with male and female square
- smallest possible swivel angle 11,25°
- nonslip QUATROLIT®-2C-handle
- with suspension hole
- matt chrome-plated
- ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
- male square according to DIN 3120-A 12,5,
- ISO 1174, with ball locking device
- according to DIN 3122, ISO 3315

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan