Beli r134a manifold di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Manifold Kit For R134A With HoseDeskripsi:For R134a car air conditionersatribut:
- Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
- Hose Length (mm): About 1410
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
- Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
- Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
- Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
- Refrigerant Used: R134a
- TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Solid Brass and seamless manifold body for R-12 & R-134aatribut:
- Blue Gauge (low) (Psi): 0-350
- Red Gauge (High) (Psi): 0-500
- Dimension 1 (mm): 73
- Burst Pressure (psi): 300
- Working Pressure (psi): 600
- Dimension 2 (mm): 73
- Dimension 3 (mm): 11
- Dimension 4 (mm): 11
- Dimension 5 (mm): 11
- Dimension 6 (mm): 175
- Dimension 7 (mm): 17
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- ASADA Manifold Kit (for R407C, R404A, R507A, R134A)Deskripsi:"Handle" A large and easy-to-use handle that opens the flow rate in one and a half turns. (Side type)"Double O-ring valve, high quality nylon packing" Excellent operability and airtightness."Sliding piston" The sliding type makes it easy to replace the piston."Guideline" Accurate guideline by adopting needle shake prevention technology."Gauge" Uses a reinforced crystal gauge with excellent impact resistance. Saturation temperature scale, with zero adjustment screw."Body" A forged brass body with strength and durability.Uses a plus II hose.Check the pressure and temperature of the system, etc. Check the system for vacuuming and drying. Refrigerant filling the systematribut:
- Gauge Diameter (mm): 68
- High Pressure Compound Gauge (MPa): 0 to 3.5
- High Pressure Gauge (MPa): 0 to 3.5
- Low Pressure Compound Gauge (MPa): -0.1 to 1.7
- Port Size: 1/4 flare (UNF7/16-20 thread)
- Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFoldDeskripsi:Alat ukur manifold dan tekanan AC untuk refregeran R134a dan R404A
- monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)Deskripsi:Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerantatribut:
- Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
- Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
- External Dimensions (mm): 120×230
- Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
- Hose Length (mm): Approximately 920
- Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
- Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
- Coolant: R410A, R32
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Material (Hose): NBR
- Mounting Screw: 1/8NPT
- Normal Pressure (MPa): 5.5
- Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
- CP Brass Manifold Gauge SetDeskripsi:Fungsi dari manifold gauge adalah untuk mengukur tekan negatif maupun tekanan positif dan digunakan untuk memperbaiki pendingan pada AC atau kulkas.
- Tasco Manifold GaugeDeskripsi:- The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404aatribut:
- Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
- Fitting (inch): SAE 1/4
- Imperial Manifold Gauge SetsDeskripsi:Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
- Chemours RefrigerantDeskripsi:Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
- Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)Deskripsi:Primary Specification :- Charging Hose 92cm (red/yellow/blue) TA132AF- High Pressure Gauge-30in.Hg-750PSI (TA140GP)- Low Pressure Gauge-30in.Hg-540PSI (TA141GP)High/Low Pressure GaugeR410A/R32 Refrigerant Saturation Temperature ScaleZero Adjusting Function includedatribut:
- Ball Valve Type Open: Close Handle
- Gauge Screw Size (NPT): 1/8
- Connecting Port (Flare): 5/16
- Connecting Diameter (Flare): 5/16
- Normal Operating Pressure (PSI): 750
- Sight Glass: TA122K-11
- Orange Testing Manifoldatribut:
- Item No.: 1255-60
- Type: TM-572G
- Value Manifold SetDeskripsi:The Manifold Value VMG-2-R32 is a high-quality manifold gauge specifically designed for R32, R410a, R134a, and R407c refrigerants. It is equipped with two 68mm gauges, high pressure 800 psi (red) and low pressure 550 psi (blue), and 3 charging hoses.atribut:
- Gauge Diameter (mm): 68
- Hose Length (cm): 120 x 3pcs (red, blue, yellow)
- Daikin RefrigerantDeskripsi:Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kiloatribut:
- Flammability: Low
Daftar Harga r134a manifold Terbaru March 2026
| monotaro Manifold Kit For R134A With Hose | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Manifold Gauge Sets | Rp329.900 |
| TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC) | Rp899.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| ASADA Manifold Kit (for R407C, R404A, R507A, R134A) | Rp3.499.900 |
| Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold | Rp2.699.900 |
| Refrigerant Refrigerant | Rp499.900 |
| monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/m5P105678797-3.jpg)
/haP103587622-1.jpg)


/ozP107127899-1.jpg)


/19P102248045-5.jpg)





%20(Katup)/P103069232-1.jpg)