Beli r 134a manifold di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Manifold Kit For R134A With HoseDeskripsi:For R134a car air conditionersatribut:
- Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
- Hose Length (mm): About 1410
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
- Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
- Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
- Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
- Refrigerant Used: R134a
- monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)Deskripsi:Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerantatribut:
- Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
- Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
- External Dimensions (mm): 120×230
- Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
- Hose Length (mm): Approximately 920
- Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
- Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
- Coolant: R410A, R32
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Material (Hose): NBR
- Mounting Screw: 1/8NPT
- Normal Pressure (MPa): 5.5
- Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
- TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Solid Brass and seamless manifold body for R-12 & R-134aatribut:
- Blue Gauge (low) (Psi): 0-350
- Red Gauge (High) (Psi): 0-500
- Dimension 1 (mm): 73
- Burst Pressure (psi): 300
- Working Pressure (psi): 600
- Dimension 2 (mm): 73
- Dimension 3 (mm): 11
- Dimension 4 (mm): 11
- Dimension 5 (mm): 11
- Dimension 6 (mm): 175
- Dimension 7 (mm): 17
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- CP Brass Manifold Gauge SetDeskripsi:Fungsi dari manifold gauge adalah untuk mengukur tekan negatif maupun tekanan positif dan digunakan untuk memperbaiki pendingan pada AC atau kulkas.
- ASADA Manifold KitDeskripsi:-Forged aluminum body that is excellent in strength and durability.-With built-in sight glass, checking flow of refrigerant and the state of refrigerant during filling and recovery are possible. -Manifold AF main body-1/4 charging hose 92cmx3-Caseatribut:
- Gauge Diameter (mm): 80
- Material: Aluminium, Brass, Resin
- Connector Diameter: 5/16 flare (UNF1/2-20 mountain)
- High Pressure Gauge (MPa): -0.1 to 5.5
- Included Accessories: Case
- Low Pressure Compound Meter (MPa): -0.1 to 3.5
- Set Content: Ball valve type manifold body, 5/16 charging hose 92cm x 3, case
- Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)Deskripsi:Primary Specification :- Charging Hose 92cm (red/yellow/blue) TA132AF- High Pressure Gauge-30in.Hg-750PSI (TA140GP)- Low Pressure Gauge-30in.Hg-540PSI (TA141GP)High/Low Pressure GaugeR410A/R32 Refrigerant Saturation Temperature ScaleZero Adjusting Function includedatribut:
- Ball Valve Type Open: Close Handle
- Gauge Screw Size (NPT): 1/8
- Connecting Port (Flare): 5/16
- Connecting Diameter (Flare): 5/16
- Normal Operating Pressure (PSI): 750
- Sight Glass: TA122K-11
- Tasco Manifold GaugeDeskripsi:- The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404aatribut:
- Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
- Fitting (inch): SAE 1/4
- JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)atribut:
- Power Supply (V/Hz): 220/50-60
- KRISBOW Set Perkakas Teknisi AC Tipe Compactatribut:
- Dimensions (mm): 500x400x400
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
- OSG Taper Thread Gauge Ring For Pipes Onlyatribut:
- Size: PT1 / 2
- EDP No.: 38542
- Number of Mountains: 14
- Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)atribut:
- Power (V): 220
- Rotation Per Minute (rpm): 1440
- Rotor Method: Two-stage
- Running Method: Direct
- Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
- Ultimate Vacuum (micron): 15.0
- BBK (Bunka Boeki Kogyo) Sulimu Min Digital Manifoldo KitDeskripsi:-Digital manifold that can measure vacuum pressure(-0.100MPa)to gas pressure(+5.000MPa).-Manifold weight is approx. 40% lighter than our existing items.-Does not break when pressurized after vacuuming.-Charge Hose(90cmx3 pieces)-Dedicated case(AL-A002).-4 digits LCD display.-Gauge outer diameter 50mm(when gauge boot installed 58mm)atribut:
- Connection Port Diameter: 5/16 Flare(UNF1/2-20)
- Gauge Diameter (mm): 58
- Case Size (Inside Dimensions) (mm): 230x75x190
- Case Size (Outer Dimensions) (mm): 250x95x230
- Special Case: AL-A002
- Content: Charge Hose (90cm x 3 pieces)Dedicated case (AL-A002)
- Continuous Working Time (hour): 200
- Measurement Pressure (MPa): -0.1 to 5
Daftar Harga r 134a manifold Terbaru March 2026
| JTC R-134A Manifold | Rp2.999.900 |
| monotaro Manifold Kit For R134A With Hose | Rp1.499.900 |
| monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Manifold Gauge Sets | Rp329.900 |
| TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC) | Rp899.900 |
| JTC R-12 Manifold | Rp1.899.900 |
| JTC Cold Light Service Manifold Set | Rp4.399.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| CP Brass Manifold Gauge Set | Rp499.900 |
| ASADA Manifold Kit | Rp5.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/19P102248045-5.jpg)

/m5P105678797-3.jpg)





%20(Katup)/P103069232-1.jpg)


/P101540849-1.jpg)
/haP103587622-1.jpg)
/6mP101004238-2.jpg)

%20(Pompa%20Vakum)/P103069311-1.jpg)
%20Sulimu%20Min%20Digital%20Manifoldo%20Kit/P102850798-1.jpg)