Beli quick coupler kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
  2. SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  3. KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  5. KRISBOW Gergaji Besi Tipe Square
    Mulai

    Rp68.900

    KRISBOW Gergaji Besi Tipe Square
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 420x20x140
  6. KRISBOW Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Deskripsi:
    Slogging Wrench Open End Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci pas pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci pas pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Slogging Wrench Open
    • Material: Carbon Steel
  7. HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp57.900

    HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  8. Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  9. KENTA Miling with Powelful Permanent Magnetic Chuck
    Mulai

    Rp129.999.900

    KENTA Miling with Powelful Permanent Magnetic Chuck
    Deskripsi:
    Scope of use:Metal cutting & machining is widely applicable for CNC machining center, digital engraving & milling machine,precision boring mill,planomiller,grinding machine etc.Product features:Magnetic force is produced by high performance material without time limit,no energy consumption,no heat.It is fine in safety & environment protection,simple & practical in operation Super-strong suction can overlay magnetic force.It enlarges while work-piece contract area increases.It can be used for strong milling and drilling.Super-strong sucker panel is large in rigidity,strong in stability.it gets no Deformation in use.it can fulfill precision machining.Simple mechanical switch needs no power supply.it avoids danger of work-piece fall-off due to magnetism loss because of sudden power failure. It can easily and quickly renew clamping work-piece.It shortens work-piece clamping adjustment time,fulfills pentahedral machining.It noticeably enhances 80% of work effciency.
    atribut:
    • Magnetic Block (kgf): 40
  10. KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Slogging Wrench Ring Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Slogging Wrench Ring
    • Material: Carbon Steel
  11. KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
  12. TEKIRO Flat File Fine (Kikir Datar)
    Mulai

    Rp58.900

    TEKIRO Flat File Fine (Kikir Datar)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  13. KANETEC Standard Square Electromagnetic Chuck
    34%
    Mulai

    Rp53.999.900

    KANETEC Standard Square Electromagnetic Chuck
    Deskripsi:
    High rigidity and outstanding accuracy! In order to increase the rigidity of the electromagnetic chuck and suppress changes over time as much as possible in order to improve accuracy, it is not a welded structure, but has a hollow body and case integrated structure using our original processing method. Unique lightweight design! The weight of the chuck is reduced as much as possible considering the factors when driving the table of the grinding machine. This contributes to extending the useful life of the grinding machine. Simple thin shape, strong adsorption power! As a result of pressing the chuck height to the limit in order to increase the work mounting space of the grinding machine, the overall height is 70 to 80mm for small and medium sizes, and 85mm for large sizes. In spite of its thin shape, a strong adsorbing power is ensured by a unique design to secure electromagnetic coil space. It is the most popular chuck mainly for grinding work.
    atribut:
    • Suitable Electric Accessories: ES-M103B
    • Voltage (V): DC90
    • Current (A): 0.34
    • Dimensions (mm): Width 200 x length 544 x height 70
  14. THE Pan Head Machine Screw (Baut JP)
    Mulai

    Rp5.900

    THE Pan Head Machine Screw (Baut JP)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  15. KENTA Permanent Magnetic Chuck
    Mulai

    Rp99.999.900

    KENTA Permanent Magnetic Chuck
    Deskripsi:
    Application:For high precision milling and cutting process in machine center and CNC milling machineProduct Features:Increase efficiency remarkably,magnetism constant.Waterproofness is good allow to be used with cutting fluid.Intensive magnetic patch can holdWorkpiece which thickness more than 2mm strongly for milling process. Ndfed magents adopted. Maximum holding force can reach to 18kgf/cm²
    atribut:
    • Box Size (mm): 18x18
  16. KENTA Powerful Permanent Mangnetic Chuck (Grid)
    Mulai

    Rp229.999.900

    KENTA Powerful Permanent Mangnetic Chuck (Grid)
    Deskripsi:
    The powerful permanent magnet sucker can meet the processing center, CNC milling machine and so the demand for high precision workpiece clamping and alignment shorten time to fill a super-magnetic clamping tool machine tool accessories blank.Can significantly improve the efficiency, magnetic constant, uniform, predictable, simple and fast to replace the work to achieve five-sided machining, the workpiece can be outside the scope table, under normal circumstances, can assist time by more than 70% -80%Strong magnetic force from the magnetic pole combination square pole distribution density, magnetic field strength, can be further processed while the internal stress of the workpiece is released, highly accurate workpiece.Poles into the Founder, magnetic flux perpendicular to each other, densely interwoven, uniform penetration to the bottom of the workpiece, shallow and dense magnetic circuit can be strong sorption of 2mm or more sheets were milling.Magnetic force generated by the high-energy magnetic materials, no time limits, no energy consumption, no heat, environmentally safe, simple and practical
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 300
    • Size (mm): 18x18
  17. KRISBOW Sekop Gagang Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

Daftar Harga quick coupler kompresor Terbaru October 2026
KRISBOW Mata Gergaji Besi Bi-Metal HSS (Hacksaw Blade)Rp18.900
TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900
SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp20.900
KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)Rp1.499.900
TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Rp139.900
KRISBOW Gergaji Besi Tipe SquareRp68.900
KRISBOW Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)Rp159.900
HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)Rp57.900
Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900
KENTA Miling with Powelful Permanent Magnetic ChuckRp129.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)