Beli pvc flexible hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC)atribut:
- Material: PVC
- TOTAKU PVC Flexible HoseDeskripsi:Ringan dan fleksibel memungkinkan hemat tenaga kerja, Mudah dipotong dan dipasang, mudah dipasangatribut:
- Color: Grey
- ROHA Flexible PVC Duct Hoseatribut:
- Length (m): 30
- PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCatribut:
- Material: PP, PE, HDPE
- Length (m): 45
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- PITHON PVC Coated Flexible Metal ConduitDeskripsi:Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplicationsatribut:
- Temperature Range (°C): -10 to +70
- Makita Hose For Dust CollectorDeskripsi:For general cleaning. Main unit side, power tool side, 360° smooth rotation, free cuff type.
- MAXPOWER Socket 12pt 3/4 Inchatribut:
- Material: Satin Chrome Vanadium
- Figo Suction Hose / Selang SuctionDeskripsi:- Specially designed for high pressure applications- Reinforced by rigid pvc that covered by flexible pvc- Applied on suction pump for delivering water, sand and solid material ogranule size- Durable and high weather temperature resistance- It able to use in all climate conditions- Friction resistance- Suitable for irrigation, mining, construction, and industrial purposes- Available on color : blue- Has various size for different purposes
- Kenmaster Selang BCPDeskripsi:- Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.atribut:
- Color: Grey
- Mollar Flexible Ducting HoseDeskripsi:Selang portable untuk pembuangan udara dari bloweratribut:
- Material: PVC
- Oxford Precision Triplet Magnifying LoupeDeskripsi:Suitable for precision engineers, instrument makers, watch repairers, jewellers etc. Triplet Provides sharp images with minimum distortion. Three separate lenses bonded together to form one compound lens. Chrome plated finish. Complete with leather case. Doublet 21mm diameter double lenses bonded together to form one compound lens. Provides a sharp magnified image with virtually no distortion.atribut:
- Includes: Leather Case
- Product Number: WV-15-2
- Magnification: 10x
- Lens Diameter: 18mm
- Surface Treatment: Chrome Plated
- Part Number: OXD3161500K
- PITHON Flexible Metal ConduitDeskripsi:- Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
- monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- INTERFLEX Flexacier PVC Spring HoseDeskripsi:Structure- Medium heavy flexible PVC hose, smooth in and outside, reinforced with steel wire.- Food grade.atribut:
- Color: Transparent
- Temperature (°C): -5 to +60
- Togawa Selang Spiral Super SunDeskripsi:Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- Mobil Industrial Gear Oils FlagshipDeskripsi:Mobil SHC Gear Series adalah salah satu produk oli roda gigi sintetik performa luar biasa yang dirancang untuk perlindungan sempurna bagi roda gigi dan bantalan, oli lebih tahan lama bahkan dalam kondisi ekstrim, membantu pengoperasian peralatan bebas masalah dan meningkatkan produktivitas pelanggan. Pelumas sintetik yang direkayasa secara ilmiah ini diformulasikan dari cairan berbasis sintetik dengan sifat oksidasi dan termal luar biasa dan daya cair suhu rendah yang istimewa. Indeks viskositas yang tinggi dari oli ini meminimalkan menurunnya viskositas seiring perubahan suhu, sehingga rentang suhu operasi menjadi lebih luas dan lebih mudah starter pada suhu rendah. Pelumas Mobil SHC Gear Series mengandung sistem aditif canggih yang dirancang untuk memberikan perlindungan unggul terhadap keausan konvensional, seperti lecet, dan menghadirkan ketahanan tingkat tinggi terhadap keausan micropitting. Selain itu, dibandingkan dengan kimia oli roda gigi konvensional, produk ini menawarkan potensi pelumasan bantalan elemen gulir gearbox yang lebih baik. Produk Mobil SHC Gear Series menawarkan perlindungan karat dan korosi luar biasa relatif terhadap oli roda gigi konvensional, bahkan dengan adanya kontaminasi air laut. Produk ini tidak menunjukkan tendensi penyumbatan filter, bahkan dalam kondisi basah, dan memiliki kompatibilitas yang sangat baik dengan logam besi dan non besi, bahkan pada suhu yang meningkat. Mobil SHC Gear Series juga menunjukkan kompatibilitas luar biasa dengan elastomer dalam uji seal statis. Memiliki keistimewaan EP luar biasa yang memberikan perlindungan bahkan dalam kondisi beban kejut. Bahan dasar sintetik yang digunakan dalam Mobil SHC Gear Series memiliki sifat traksi rendah sehingga friksi fluida dapat diminimalkan di zona beban permukaan yang tidak sesuai seperti roda gigi dan bantalan elemen gulir. Berkurangnya friksi cairan menjadikan suhu operasi lebih rendah dan dapat membantu meningkatkan efisiensi roda gigi.Pelumas Mobil SHC Gear direkomendasikan untuk penggerak roda gigi industri tertutup, termasuk roda gigi spur, heliks, dan bevel steel-on-steel. Produk ini direkomendasikan secara khusus untuk aplikasi yang rentan terhadap micropitting: terutama kotak roda gigi bermuatan berat dengan metalurgi gigi permukaan yang diperkeras. Produk ini juga dapat digunakan dalam aplikasi roda gigi di mana suhu rendah dan/atau tinggi yang ekstrem ditemukan dan aplikasi di mana korosi mungkin sangat parah.
Daftar Harga pvc flexible hose Terbaru March 2026
| Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC) | Rp1.499.900 |
| TOTAKU PVC Flexible Hose | Rp479.900 |
| ROHA Flexible PVC Duct Hose | Rp659.900 |
| PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC | Rp56.900 |
| Trilliun Selang Air Hose (Air Duct) | Rp27.900 |
| PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit | Rp359.900 |
| Makita Hose For Dust Collector | Rp719.900 |
| MAXPOWER Socket 12pt 3/4 Inch | Rp51.900 |
| Figo Suction Hose / Selang Suction | Rp899.900 |
| Kenmaster Selang BCP | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102046739-1.jpg)



/e2P105605506-1.jpg)









/6gP101568232-2.jpg)


/lvP101002787-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Gear%20Oils%20Flagship/gwP105709608-1.jpg)