Beli putty knife di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Scraper Tool (Pengikis Cat Otomotif)
    21%
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Scraper Tool (Pengikis Cat Otomotif)
    atribut:
    • Material: Baja Steel
  2. OTA Putty Knife
    Mulai

    Rp179.900

    OTA Putty Knife
    Deskripsi:
    -It is a putty spatula for the base and polished in the thinnest shape but it keeps elasticity. -Dedicated for joint putty.-A putty spatula for the base.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS420J2)
  3. Wipro Paint Scraper Rubber Handle (Kape Cat Gagang Karet)
    Mulai

    Rp23.900

  4. STANLEY Flex Putty Knife (Kape)
    Mulai

    Rp269.900

    STANLEY Flex Putty Knife (Kape)
    atribut:
    • Item: Flex Putty Knife
  5. Eterna Scraper (Kape)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    Eterna Scraper (Kape)
    Deskripsi:
    Kape ini Digunakan untuk membantu mengelupas cat. Bermerek Eterna dimana merek ini sudah sangat dikenal karena memiliki kualitas yang baik
  6. GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp569.900

    GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Level digital GVDA mengukur semua sudut dalam rentang 360 derajat atau empat kuadran 90 derajat. Ini dapat menampilkan derajat dan kemiringan. memiliki dua versi--dengan magnet di bagian bawah dan tanpa magnet. Tampilan selalu dalam posisi tegak yang terbaik khususnya saat bekerja di atas kepala. Instrumen ini tidak hanya dapat mengukur permukaan horizontal dan vertikal, tetapi juga dapat mengukur sudut semua lereng naik turun.
    atribut:
    • Accuracy (°): 0.2
    • Auto Power Off (minute): 5
    • Inclination Measurement (mm/m): up to 100
    • Measurement Types: Absolute and relative measurement conversion
    • Measuring Range (°): 0-360
    • Precision (°): 0.1
    • Size (mm): 400
  7. KRISBOW Putty Scraper (Kape)
    Mulai

    Rp31.900

    KRISBOW Putty Scraper (Kape)
    Deskripsi:
    Bersihkan sisa cat dengan menggunakan kape pengikis persembahan dari Krisbow ini. Anda dapat menggunakan alat ini untuk mengikis atau merontokkan semua sisa cat yang masih menempel pada permukaan dinding atau lantai. Terbuat dari material berkualitas dengan gagang ergonomis dan anti-slip sehingga pas serta nyaman saat digunakan.
  8. Kenmaster Paint Scraper (Kape Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.900

  9. TRUSCO Scraper with Fluorine Coating (Kape)
    40%
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Scraper with Fluorine Coating (Kape)
    Deskripsi:
    -Because the stainless steel blade steel has been coated with fluorine coating, paint adhesives etc. are difficult to attach to it.-Non-slip chequering processing is done on the PP plastic handle which is resistant against chipping and cracking.
    atribut:
    • Blade length: 115mm
    • Blade thickness: 1mm
    • Blade Materials: Stainless Steel Blade (equivalent to SUS420J2)
    • Grip Material: Polypropylene (PP)
  10. ACE OLDFIELDS Kape Gagang Plastik
    Mulai

    Rp10.900

    ACE OLDFIELDS Kape Gagang Plastik
    Deskripsi:
    Kape yang lentur dan tidak mudah berkarat memiliki gagang yang kuat dan berkualitas.
    atribut:
    • Color: Black
  11. KDS Scraper Stainless Steel (Kape)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    KDS Scraper Stainless Steel (Kape)
    Deskripsi:
    -Stainless blade that can be used in a tough way.-An easy-to-grip and non-slip elastomer grip is adopted.-You can use it by hitting with a hammer.
  12. KDS Stainless Steel Scraper
    Mulai

    Rp189.900

    KDS Stainless Steel Scraper
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 1.8
  13. Kubala Scraper Stainless Steel (Kape)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Kubala Scraper Stainless Steel (Kape)
    Deskripsi:
    -A spatula that is resistant to rust and acid as it is made of stainless steel.-An easy-to-hold grip based on ergonomics.
    atribut:
    • Total Length: 215mm
    • Blade length: 110mm
    • Blade thickness: 0.7mm
    • Blade Materials: Stainless Steel
  14. Sherlock Scraper (Kape)
    Mulai

    Rp26.900

    Sherlock Scraper (Kape)
    Deskripsi:
    Kape Inch Sherlock Putty Knife ScraperTerbuat dari baja lentur dengan surface chrome yang baikMaterial: Baja SteelCocok untuk pekerjaan mengerok bekas cat lama dan menambal retakan atau lubang di dinding dan lantai
    atribut:
    • Size (inch): 4
  15. TRUSCO Hammer Scraper
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    TRUSCO Hammer Scraper
    Deskripsi:
    Purpose: For can opening work and rust removal. Paint and gum removal.
Daftar Harga putty knife Terbaru October 2026
Sherlock Scraper Tool (Pengikis Cat Otomotif)Rp14.900
OTA Putty KnifeRp179.900
BESTIR Putty Knife (Kape)Rp12.900
Wipro Paint Scraper Rubber Handle (Kape Cat Gagang Karet)Rp23.900
STANLEY Flex Putty Knife (Kape)Rp269.900
Eterna Scraper (Kape)Rp10.900
GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)Rp569.900
KRISBOW Putty Scraper (Kape)Rp31.900
Kenmaster Paint Scraper (Kape Cat)Rp5.900
TRUSCO Scraper with Fluorine Coating (Kape)Rp70.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)