Beli pump supply oil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, light oil, the oil supply work such as kerosene.
    atribut:
    • Hose diameter ( phi mm): 16.4
    • Hose Length (m): 1.5
    • Compatible: Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, gas oil, kerosene
    • Discharge amount (mL / stroke): 140
    • Pipe diameter ( phi mm): About 25
    • Material: Body: steel, hose: PVC
    • Use viscosity range: ISO up to VG1000
  2. Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Deskripsi:
    Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spouts
    atribut:
    • Body Finish/Coating: Enamel
    • Material: Metal
    • Design Features: Detachable Spout
  3. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  4. HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)
    51%
    Mulai

    Rp1.899.900

    HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)
    Deskripsi:
    Usage:General oil supply (light oil, kerosene, heavy oil, and lubricant)
    atribut:
    • Material: Oil-resistant NBR rubber compound
    • Working Pressure (MPa): 1.0
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 100
  5. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  6. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  7. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  8. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  9. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  10. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  11. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  12. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  13. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  14. Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).
    atribut:
    • Discharge per Stroke: 1.25gm
    • Weight Each: 4.9Kg
    • Suction Tube Length: 375mm
    • To Suit Keg Size: 12.5kg
    • Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
    • Compatible Fluid: Grease
    • Part Number: KEN5403640K
    • Pump Type : Lever
  15. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  16. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  17. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  18. AQUA SYSTEM Pump Diaphragm Manual (Pompa Diafragma Manual)
    Mulai

    Rp9.999.900

    AQUA SYSTEM Pump Diaphragm Manual (Pompa Diafragma Manual)
    Deskripsi:
    -Manual pump that can be reliable at the time of disaster emergency and no power supply.-You can suck and supply water while standing, so you do not get tired even after long hours of use.-A large amount of water can be pumped out with little force. (a bucket in approx. 15 sec)-Priming not required, 8m suction, and 5m uplift. -For water supply and drainage at the time of disaster.-For transfer of water, sewage, oil, waste liquid, etc.-PVC discharge hose 5m-PVC suction hose 3m-A set of lever coupling-Strainer
    atribut:
    • Main Body Materials: Aluminium Casting
  19. SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp2.399.900

    SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
Daftar Harga pump supply oil Terbaru October 2026
monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp559.900
Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)Rp269.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp3.099.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)Rp1.899.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)