Beli produk waterproofing terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bostik Boscoseal SlurryDeskripsi:Membran waterproofing berbahan semen dua komponen (nonexposed). Produk pelapis anti bocor berbahan dasar semen dan lateks akrilik yang setelah kering akan membentuk membran waterproofing; sangat baik untuk digunakan di area-area seperti kamar mandi dan ruang cuci.atribut:
- Size (kg): 8 (Liq) + 25 (Powder)
- Color: Grey
- Bostik Boscoseal ACDeskripsi:Membran waterproofing fleksibel berbahan akrilik (exposed). Produk pelapis anti bocor berbahan styrene acrylic yang setelah kering akan membentuk membran bersifat elastis. Sangat baik untuk digunakan di area-area seperti dinding bangunan, atap rumah, talang air, dak beton/screed, dll.atribut:
- Size (kg): 20
- Drying Time (hour): 24
- Elongation (%): 400-1000 (ASTM D 412)
- Adhesion to Susbtrate (N/mm²): > 0.9 (ASTM D 412)
- Water Vapour Transmission (g/m2/day): < 20 (ASTM E 96)
- Crack Bridging (ASTM C 836): No Crack
- Hardness Shore A (ASTM D 2240): 49
- Bostik Boscolastic/Damfix 3 EDeskripsi:Membran waterproofing fleksibel berbahan semen (non-exposed). Produk pelapis anti bocor dua komponen berbahan dasar semen dan lateks akrilik yang setelah kering bersifat elastis dan tahan cuaca, sangat baik untuk digunakan di area-area seperti kamar mandi, ruang cuci, kolam renang, bak air, dak beton/screed, atap rumah, dll.atribut:
- Size (kg): 15 (Liq) + 25 (Powder)
- Color: Grey
- Elongation at Break (%): Approx. -250
- Crack Bridging (mm): Up to 2
- Adhesion to Concrete (N/mm²): < 0.60
- Hardness Shore A: > 70
- Resin: Acrylic Polymer
- Tensile Strength (N/mm²): > 2
- Water Vapour Transmission (g/m2/day): 12.0
- Lemkra MixerDeskripsi:Alat yang didesain khusus untuk mengaduk material produk Lemkra.Kelebihan menggunakan As Mixer :- Hasil pengadukan lebih merata (homogen). Adukan yang baik adalah hasilnya seperti pasta gigi, adukan tidak tumpah ketika sendok semen dimiringkan.- Proses pengadukan lebih cepat.- Aplikasi HF 007- Aplikasi Pasang PVC Corner Bread- Aplikasi Plester Mutiara (PM 113)- Aplikasi Waterproofing- Aplikasi Pasang Keramik- Aplikasi Acian Skim Coat & Sudutan- Aplikasi Nat (FS Nat)- Aplikasi Stone Paint (LSP)- Aplikasi Pasang Keramik
- Non Brand Polyurethane InjectionDeskripsi:KOMOBLOCK UWBM-310 merupakan material water-blocking poliurethane 1 komponen bertipe Hydrophilic (anti air), dan jika terjadi kebocoran akibat kerusakan pada struktur beton, maka akan terbentuk sebuah foam (busa) yang memiliki elastisitas, daya rekat, dan fleksibilitas tinggi seperti karet karena bereaksi kimia dengan air yang bertemu di dalam retak atau celah jika material injeksi dimasukkan. Oleh karena itu, material ini adalah produk unggulan yang mengatasi kebocoran dan dapat menanggapi secara cukup pergerakan akibat getaran atau pemuaian/penyusutan sebuah struktur bangunan. - Tujuan Penggunaan: 1) Bagian retak atau sambungan (joint) sebuah struktur bangunan beton. 2) Bagian dengan retakan fluktual akibat mendapatkan beban bangunan berlebih. - Lingkup Pengaplikasian: 1) Bagian bocor pada joint sambungan beton, bagian retak bocor yang memiliki getaran dan fluktuasi, serta bagian retak bocor dari struktur baru. 2) Bagian bocor yang memiliki banyak bagian lembab di struktur betonnya.
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP SeriesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
- MAPEI Foam Pengisi CelahDeskripsi:Busa pengisi celah berbahan dasar polyurethane yang multi fungsi.atribut:
- Volume (ml): 750
- Color: White
- Packaging: Spray
- NIPPON PAINT Sportskote 5kgDeskripsi:SPORTSKOTE adalah cat khusus lapangan olah raga yang terbuat dari bahan emulsi sintetis, baik untuk di dalam maupun luar ruangan.SPORTSKOTE dapat diaplikasikan untuk lapangan parkir, cat jalan dan heliport yang terbuat dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat yang kuat dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Di dalam kemasan, terdapat pasir silica berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga dapat menghasilkan cat yang anti-slip.SPORTSKOTE mempuyai pilihan warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak mengandung logam berat. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permukaan yang menggunakan floor hardener.Aplikasi DataPengenceran: 5 - 10%.Aplikasi : Kuas atau roll.Daya Sebar Teoritis : 5 m2/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan:Kering Sentuh: 30 menit.Kering Tekan: 2 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.atribut:
- Size (kg): 5
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- NIPPON PAINT Elastex Waterproof 3-in-1Deskripsi:ELASTEX WATERPROOF 3-in-1 adalah cat pelapis anti-bocor dengan perlindungan 5 tahun anti-bocor, berbahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat tangguh untuk mencegah kebocoran air, menutup retak rambut dan dapat pula berfungsi sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya rekat yang kuat dan anti-lumer/leleh. Kini telah tersedia dengan lebih dari 2000 warna pilihan.ELASTEX WATERPROOF digunakan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran seperti pada langit-langit, atap, talang atau sambungan, atap genteng atau seng, atap asbes atau kayu, atap beton, tangki air, tembok bagian luar, dll. Cat ini dapat digunakan pada semen/beton, kayu, besi dan seng.
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Jordex Cat Pelapis Anti Bocor 20kgDeskripsi:JORDEX - Cat Pelapis Anti BocorJORDEX adalah cat waterproof yang tahan air dengan kualitas istimewa untuk anda. Sering digunakan untuk rumah, ruang bawah tanah dan tempat lembab yang ada di dalam ruangan. Sedangkan untuk penggunaan di luar rumah antara lain bisa digunakan untuk perahu, birdbaths atau tangki air. Dengan beberapa formulasi seperti lateks, minyak atau concrete base yang bisa memberikan seal serat tahan air yang kuat.Di dalam rumah cat ini biasanya digunakan pada permukaan yang terbuat beton atau kayu seperti untuk melindungi dinding kamr mandi atau basement dari kebocoran atau dari kelembaban yang berlebihan. Ketika iaplikasikan pada dinding semen di ruang bawah tanah, maka cat ini akan membantu mengatasi rembesan air dan menjaga pondasi rumah dari kerusakan.Advantages- Elastis- Tahan Panas- Kedap Air- Tahan LamaUses & Method- Asbes/Seng- Wuwungan- Dak Beton- Exterior- Interior- DekoratifCara PemakaianPersiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindaripengecatan jika kadar alkali pada dinding >pH9 atau kadar kelembaban>12% dengan protimer dan atau >6 dengan elcometer.Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster dan fiber:Aplikasikan 1 lapis ZINCTIUM PROALKALI dengan pengenceran ±20% sebagai cat dasar.Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan JORDEXtanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 mikron.Untuk permukaan galvanis/seng:Aplikasikan 1 lapis Futanlux Active Primer sebagai lapisan dasar.Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan JORDEXtanpa pengenceran sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 mikron.Untuk memperbaiki retakan/ sambungan 2mm:Aplikasikan 1 lapis ZINCTIUM PROALKALI dengan pengenceran ±20%sebagai cat dasar. Tempelkan fiber/membran untuk memperkuatsambungan, biarkan setengah kering. Aplikasikan JORDEX tanpa pengenceran.atribut:
- Size (kg): 20.0
- Dilution: 5-10% Air Bersih
- Dispersibility (m²/kg/layer): 2
- Dry Hard (hour): 24
- Dry Touch (minute): 30
- Layer Interval (hour): 2-4
- Jordex Cat Pelapis Anti Bocor 4kgDeskripsi:JORDEX - Cat Pelapis Anti BocorJORDEX adalah cat waterproof yang tahan air dengan kualitas istimewa untuk anda. Sering digunakan untuk rumah, ruang bawah tanah dan tempat lembab yang ada di dalam ruangan. Sedangkan untuk penggunaan di luar rumah antara lain bisa digunakan untuk perahu, birdbaths atau tangki air. Dengan beberapa formulasi seperti lateks, minyak atau concrete base yang bisa memberikan seal serat tahan air yang kuat.Di dalam rumah cat ini biasanya digunakan pada permukaan yang terbuat beton atau kayu seperti untuk melindungi dinding kamr mandi atau basement dari kebocoran atau dari kelembaban yang berlebihan. Ketika iaplikasikan pada dinding semen di ruang bawah tanah, maka cat ini akan membantu mengatasi rembesan air dan menjaga pondasi rumah dari kerusakan.Advantages- Elastis- Tahan Panas- Kedap Air- Tahan LamaUses & Method- Asbes/Seng- Wuwungan- Dak Beton- Exterior- Interior- DekoratifCara PemakaianPersiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindaripengecatan jika kadar alkali pada dinding >pH9 atau kadar kelembaban>12% dengan protimer dan atau >6 dengan elcometer.Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster dan fiber:Aplikasikan 1 lapis ZINCTIUM PROALKALI dengan pengenceran ±20% sebagai cat dasar.Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan JORDEXtanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 mikron.Untuk permukaan galvanis/seng:Aplikasikan 1 lapis Futanlux Active Primer sebagai lapisan dasar.Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan JORDEXtanpa pengenceran sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 mikron.Untuk memperbaiki retakan/ sambungan 2mm:Aplikasikan 1 lapis ZINCTIUM PROALKALI dengan pengenceran ±20%sebagai cat dasar. Tempelkan fiber/membran untuk memperkuatsambungan, biarkan setengah kering. Aplikasikan JORDEX tanpa pengenceran.atribut:
- Size (kg): 4.0
- Dilution: 5-10% Air Bersih
- Dispersibility (m²/kg/layer): 2
- Dry Hard (hour): 24
- Dry Touch (minute): 30
- Layer Interval (hour): 2-4
- NIPPON PAINT Cat Vinilex 25kgDeskripsi:VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
- Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 20kgDeskripsi:Puluhan tahun setia melindungi Anda dan Keluarga. Mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menawarkan berbagai solusi produk pelapis anti bocor yang efektif dan tahan lama. - Kedap Air. Aquaproof bersifat kedap air yang menghambat air masuk ke dalam pori-pori bidang yang diaplikasikan. - Tahan Lama. Dengan aplikasi yang sesuai dengan instruksi, lapisan Aquaproof dapat bertahan dengan kondisi cuaca dan geografis Indonesia. - Elastis. Aquaproof bersifat elastis 500% hingga 600%. - Mudah Aplikasi. Aplikasi Aquaproof sangat mudah, dapat menggunakan kuas, rol, ataupun airless spray. - Daya Lekat Kuat. Aquaproof mempunyai daya lekat ke bidang aplikasi yang sangat kuat. - Warna Menarik. Aquaparoof mempunyai 24 varian warna yang menarik.atribut:
- Tensile Strength ASTM D-412 (N/mm²): 1.2-1.5
- Crack Bridging (ASTM D661-86): Pass (Crack on Concrete)
- Bahan: Polymer Sintetis
- Ketebalan (Brookfield) (cPs): 130.000-180.000
- Masa Simpan: Minimal 24 months
- Regangan pada Putus (ASTM D412): 500-600%
- Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 1kgDeskripsi:Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.atribut:
- Ukuran (kg): 1
Daftar Harga produk waterproofing terbaik Terbaru March 2026
| Bostik Boscoseal Slurry | Rp1.199.900 |
| Bostik Boscoseal AC | Rp1.699.900 |
| Bostik Boscolastic/Damfix 3 E | Rp2.799.900 |
| Lemkra Mixer | Rp40.900 |
| Non Brand Polyurethane Injection | Rp2.199.900 |
| AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series | Rp6.399.900 |
| MAPEI Foam Pengisi Celah | Rp229.900 |
| NIPPON PAINT Sportskote 5kg | Rp329.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.900 |
| NIPPON PAINT Elastex Waterproof 3-in-1 | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Bostik%20Boscoseal%20Slurry/agP104638376-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Bostik%20Boscolastic%2FDamfix%203%20E/96P104638330-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Polyurethane%20Injection/ebP105469515-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)


/NIPPON%20PAINT%20Cat%20Vinilex%2025kg/kiP103158738-12.jpg)