Beli printer laser hp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HP Printer LaserJet Pro
    Mulai

    Rp7.399.900

    HP Printer LaserJet Pro
    atribut:
    • Operating Humidity Range (%RH): 10 to 80
    • Display: 2-line backlit LCD graphic display
    • Finished Output Handling: Sheetfed
    • Operating Temperature Range (°C): 15 to 32.5
    • Print Technology: Laser
    • Processor Speed (MHz): 1200
    • Recommended Monthly Page Volume: 750 to 4000
  2. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  3. HP Laser Toner Cartridge (Tinta Serbuk Printer)
    Mulai

    Rp249.900

    HP Laser Toner Cartridge (Tinta Serbuk Printer)
    Deskripsi:
    - Cetak dengan kecepatan tinggi yang tajam dan terang dengan hasil terbaik- Hasil cetak lebih baik dengan solusi ramah lingkungan- Cetak yang aman dan mudah dengan teknologi mutakhir
    atribut:
    • Color: Black
  4. ABL Bio Safety Cabinet Class II A2
    Mulai

    Rp109.999.900

    ABL Bio Safety Cabinet Class II A2
    Deskripsi:
    Biological Safety Cabinets (BSC)ABL BiologicalSafety Cabinets (BSC) provide protection for personnel, product andenvironmental through the use of laminar air flow and HEPA/ULPA filtration toobtain optimum control over product quality while reducing potential exposure. Itis design with ergonomic in mind, from top bench to control panel and give easyaccess to switches and airflow control. The bench top console is designed withthe option of air being recirculated back into the laboratory environment orinto a facility exhaust system through the duct work. ABL Biological SafetyCabinets are coated with a layer of microbial inhabitant growth, it is equippedwith a standard UV lamp for decontamination, with optional UV Door whichprovides safety against UV light to the operator. High-efficient blower areused to reduce energy use, while compact design ensures larger workspace andlower noise.
    atribut:
    • Material: Hardened Timber
    • Blower (V/A): 220/0.3
    • Color: White
    • Ducting (inch): 6
    • Front Control Panel: Switch on/off Blower, LED Light, UV Light
    • Front Opening: Tempered Glass , Acrylic Panel
    • HEPA Filter: Efficiency of 99.99% @0, 3um pressure Drop @0, 45m/s, ≤105Pa Diagonal Dimension (± 1.0mm)
    • Lighting: 800Lumens, Temperature Coll Day light, Corner 270°
    • Power (V/A): 330 (220V, 1Pass)
    • Pre Filter: 0-0, 80m/s (Dimension: 340x320mm)
    • Sound Pressure Level (dB): Low Noise ≤ 80
    • Ultra Violet Light Lifetime (hour): 8000
    • Work Bench: Stainless Steek SUS 316
  5. Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.
    atribut:
    • Max Duty Cycle: 12.000 Pages
    • Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
    • Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
    • Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
    • Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
    • Copy Resolution (dpi): 600 x 600
    • Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
    • Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
    • Memory (Mb): 32
    • OS Support: Windows, Mac & Linux
    • Processor Speed (MHz): 300
    • Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
  6. HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    Mulai

    Rp8.299.900

    HP Printer LaserJet Color Pro MFP
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  7. HP Printer LaserJet Pro 1x 550 Sheet Feeder Tray (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.599.900

    HP Printer LaserJet Pro 1x 550 Sheet Feeder Tray (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray- Reduce trips to the printer to reload paper with this paper input accessory. This 550-sheet input tray enables loading full reams of paper before the tray is empty. Print more pages without having to reload paper.- Manage your business, not your printer. Save time by refilling your paper trays less often. Add this 550-sheet paper tray, for a total input capacity of 900-sheets, and print for longer without reloading paper.- Added input capacity increases uptime. Individuals and small workteams will enjoy greater productivity and smoother workflow without having to manage paper resources.- With added input capacity of 550-sheets and media flexibility, this accessory supports greater productivity and less printer management. Have different print media ready in the printer when you need it, and print up to 900-pages without reloading.
  8. Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
  9. HP Printer Printer LaserJet Color Pro MFP
    Mulai

    Rp17.999.900

    HP Printer Printer LaserJet Color Pro MFP
    atribut:
    • Print Technology: Laser
    • Operating Temperature Range (°C): 10 to 32.5 (50 to 90.5°F)
    • Power Supply: 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
    • Display (inch): 4.3 (diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272))
    • Duplex Printing: Automatic
    • Duty cycle: (monthly, letter/A4) Up to 50,000 pages
    • Memory: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM
    • Power Consumption (W): 585 (Active Printing), 18 (Ready), 0.8 (Sleep), 0.8 (HP auto-off/auto-on), 0.07 (auto-off/manual on), 0.07 (Off)
    • Print Speed (ppm): (ISO, letter/A4) Up to 35
    • Processor Speed (MHz): 1200
    • Scan File Format: PDF; JPG; TIFF
    • Scan Technology: Contact Image Sensor (CIS)
    • Scanner Type: Flatbed, ADF
    • Wireless Capability: Yes, built-in dual-band Wi-Fi (Wi-Fi 5); Authentication via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
  10. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  11. KRISBOW Mesin Penghancur Kertas Micro Cut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Mesin Penghancur Kertas Micro Cut
    Deskripsi:
    Penghancur kertas fungsional berukuran medium untuk menghancurkan kertas, dokumen, surat-surat yang sudah tidak digunakan namun bersifat rahasia (confidential) dengan cepat dan efisien. Mesin ini bekerja dengan hasil potongan micro cut sehingga menghasilkan potongan-potongan kecil, cocok untuk menghancurkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai. Krisbow Mesin Penghancur Kertas S333 - Hitam dapat juga difungsikan untuk menghancurkan kartu kredit, steples, dan klip. Cocok digunakan pada kantor, instansi, sekolah dengan kapasitas keranjang hingga 17 liter dan roda untuk mobilitas.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Body Material: Plastik
    • Product Dimensions (cm): 34.6 x 25.5 x 54.5
    • Packaging Dimensions (cm): 41.0 x 32.0 x 61.0
    • Paper Maximum: 8 lembar (70 gr, A4)
    • Storage Container Capacity (L): 17
    • Cutting Size (mm): 2 x 12
    • Power (W): 300
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
  12. plustek Scanner Dokumen Otomatis ADF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.499.900

    plustek Scanner Dokumen Otomatis ADF
    Deskripsi:
    Has a Card Scan Slot Equipped with a special card scan slot, it makes it easier for you to scan thick paper and embossed paper such as KTP / other Identity Cards. 3 Profile Button Has 3 scan profile buttons to simplify the scanning process, PDF to save in PDF / Searchable PDF format, BCR to scan business cards, Scan buttons that can be customized to your liking.OCR (Optical Character Recognition)A program that functions to convert image files (images) into text files (*.txt). OCR technology was developed so that computers can recognize and translate written characters on physical documents which can then be saved & edited again in digital format (Word/Excel).ABBYY FineReaderABBYY FineReader is a software to convert scanned images into text so that documents can be edited again. Can recognize writing up to 192 languages. This software can only be used with the Plustek Scanner.Easy to carry & useMobileOffice AD470 with a compact and lightweight form is very helpful for those of you who like to travel outside the office. All application forms, documents, offer letters, proof of transactions can be sent via the internet anywhere in a short time. Power source using Adapter.
    atribut:
    • Hardware Resolution (Dpi): 600x600
    • Optical Resolution (dpi): 600
  13. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  14. Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
Daftar Harga printer laser hp Terbaru October 2026
HP Printer LaserJet ProRp7.399.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
HP Laser Toner Cartridge (Tinta Serbuk Printer)Rp249.900
ABL Bio Safety Cabinet Class II A2Rp109.999.900
Brother Printer Multifunction Laser Duplex Wireless (Print dan Fotokopi)Rp3.799.900
HP Printer LaserJet Color Pro MFPRp8.299.900
HP Printer LaserJet Pro 1x 550 Sheet Feeder Tray (Print dan Fotokopi)Rp3.599.900
HP Printer LaserJet Pro MFPRp4.799.900
HP Printer LaserJet Color ProRp8.199.900
Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)