Beli printer kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Codeshop Printer Thermal BluetoothDeskripsi:Printer cetak nota thermal Codeshop CBT-80 mengusung interface USB dan Bluetooth di dalam satu device. Sehingga memudahkan Anda untuk memakai printer tersebut. Bisa digunakan untuk cetak nota di kasir maupun cetak pesanan di dapur sebagai kitchen printer.Printer cetak nota thermal 80mm bluetooth terbaik yang paling dicari saat ini. Codeshop CBT-80 dibekali dengan kecepatan print sampai 200 mm/detik. Mengusung sistem cetak direct thermal yang berarti mencetak tanpa menggunakan tinta atau cartridge.Codeshop CBT-80 memiliki pemasangan kertas thermal dengan sistem drop in. Dengan design yang dinamis dibalut warna dark grey yang memukau. Printer ini support dengan ESC/POS command set. Codeshop CBT-80 menggunakan kertas thermal ukuran lebar 80mm dan diameter roll 80mm. Kapasitas lebar cetak sampai 72mm. Dan dilengkapi dengan sistem auto cutter atau potong kertas otomatis. Printer ini sanggup dengan baik mencetak barcode 1D maupun 2D.Printer cetak nota thermal Codeshop CBT-80 mengusung interface USB dan Bluetooth di dalam satu device. Sehingga memudahkan Anda untuk memakai printer tersebut. Bisa digunakan untuk cetak nota di kasir maupun cetak pesanan di dapur sebagai kitchen printer.Printer kasir adalah bagian terpenting dari satu paket lengkap mesin kasir POS System. Printer kasir menerima perintah cetak struk dari software kasir. Setting lebar ukuran kertas menjadi 58mm. Kertas thermal tidak membutuhkan tinta karena kertas akan bereaksi dengan panas yang ditempelkan di permukaan kertas.
- Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMADeskripsi:The ultimate wireless MegaTank printer that combines functionality and style. This high-performance 3-in-1 printer comes with a 1.35" backlight LCD screen making device operation easier.- Print, Scan, Copy- Print Speed (A4, ISO): up to 11 / 6 ipm (mono/colour)- Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Direct Wireless- Recommended Monthly Print Volume: 150 - 1500 pagesatribut:
- Number of Nozzle: Total 1792
- Ink Bottles (Type / Colours): GI-71 (Pigment Ink / Black), (Dye-Based Ink / Cyan, Magenta, Yellow)
- Maximum Printing Resolution (dpi): 4800 (horizontal)x1200 (vertical)
- Display: 1.35\" / 3.4 cm Square LCD (Monochrome)
- Acoustic Noise (dBA): (PC Print) (Plain Paper (A4, Mono) 48.5
- Dimensions (WxDxH) (mm): Factory Configuration : 416x337x177; Output/Trays Extended : 416x557x268
- Duty Cycle (page/month): Up to 3000
- Ink End Sensor: Dot count type
- Interface: USB 2.0
- Optical Resolution (dpi): 600x1200
- Paper Handling (Maximum Number): Rear Tray : [Plain Paper, A4/LTR]; Plain Paper (64 g/m²): 100; High Resolution Paper (HR-101N): 80; [Photo Paper, 4 x 6\"]; Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208): 20; Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201): 20; Matte Photo Paper (MP-101): 20
- Paper Weight (g/m²): Rear Tray : Plain Paper: 64 - 105; Canon Paper: Max. 265 (Photo Paper Plus Glossy, PP-201)
- Power (V/Hz): AC 100 - 240, 50/60
- Power Consumption (W): (Approx.) OFF 0.1 W; Standby (USB connection to PC, scanning lamp is turned off) 0.6; Copying (USB connection to PC) 16
- Print Head Alignment: Manual
- Scanner Method: Contact Image Sensor (CIS)
- Scanner Type: Flatbed
- Scanning Bit Depth (Input/Output) (bit): Greyscale : 16/ 8; Colour : RGB each 16/ 8
- System Requirements: Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 (operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later), macOS 10.14.6 – 12 or later, Chrome OS
- Go-Print Kertas KasirDeskripsi:ROLL KERTAS STRUK KASIR UKURAN 75x60mm (2PLY) / rangkap 2Kertas struk kasir yang biasa digunakan dalam printer kasir yang menggunakan pita/tinta/ribbonatribut:
- Width (mm): 75
- Paper Type: NCR
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneDeskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- HP Printer LaserJet Color Pro MFPatribut:
- Print Technology: Laser
- HP Printer LaserJet Proatribut:
- Operating Humidity Range (%RH): 10 to 80
- Display: 2-line backlit LCD graphic display
- Finished Output Handling: Sheetfed
- Operating Temperature Range (°C): 15 to 32.5
- Print Technology: Laser
- Processor Speed (MHz): 1200
- Recommended Monthly Page Volume: 750 to 4000
- Brother Printer Multifunction Laser Duplex WirelessDeskripsi:Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.atribut:
- Max Duty Cycle: 12.000 Pages
- Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
- Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
- Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
- Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
- Copy Resolution (dpi): 600 x 600
- Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
- Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
- Memory (Mb): 32
- OS Support: Windows, Mac & Linux
- Processor Speed (MHz): 300
- Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
- Brother Printer Multifunction MFC SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
- Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA E-410Deskripsi:Printer All-In-One dengan Harga Terjangkau Cetak, Pindai, Salin Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 4 ipm (warna) / 8 ipm (mono)atribut:
- Compatible for: (INK) PG-47, CL-57S
- Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6\", 5x7\", Envelopes (DL, COM10)
- Dimensions (mm): 426x306x145
- Power (W): 9
- Brother Printer Multifunction DCP SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
- XPRINTER Barcode PrinterDeskripsi:Printer Label 4 inch XP-4601B adalah seri terbaru dari Printer Label dari Xprinter. Dilengkapi dengan lebar kertas maksimal 110mm dan Kecepatan print 152mm/s, printer ini sudah siap untuk mendukung aktivitas bisnis kalian.Printer ini memiliki beberapa tipe koneksi / Interface yaitu USB, USB+Bluetooth dan USB+WiFi. Sensor yang dimiliki printer ini adalah Gap sensor, Cover opening sensor, dan Black mark sensor. Printer ini sangat cocok untuk penjual online, label barang, supermarket, dan lain-lain.Kelengkapan : 1 Unit XP-D4601B. 1 Kabel USB. 1 Adaptor. 1 Power. 1 Set Holder External. 1 Set Holder internal.
Daftar Harga printer kecil Terbaru March 2026
| Codeshop Printer Thermal Bluetooth | Rp659.900 |
| Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMA | Rp3.099.900 |
| Go-Print Kertas Kasir | Rp6.900 |
| Epson Printer Colour Multifunction L Series | Rp2.999.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One | Rp3.799.900 |
| Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One | Rp2.399.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s | Rp919.900 |
| HP Printer LaserJet Color Pro MFP | Rp8.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Canon%20MegaTank%20Inkjet%20Printer%20PIXMA/6uP109158246-1.jpg)