Beli printer a3 canon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Canon Printer Inkjet PIXMA G5070Deskripsi:Printer Nirkabel Berperforma Tinggi untuk digunakan di Rumah dan di Kantor Kecil Printer foto ringkas dan nirkabel berperforma tinggi ini secara mengagumkan memadukan keringkasan dan serangkaian luas pilihan pencetakan yang lengkap untuk digunakan di rumah atau di kantor skala kecil. - Cetak - Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 15.0 ipm hitam / 10.0 ipm warna - Hi-speed USB 2.0, Wireless, Wired LAN, Wireless/Wired LAN Pictbridge, Mopria, AirPrint, BLE, Direct Wireless - Volume cetak yang direkomendasikan: 80 hingga 300 halamanatribut:
- Compatible for: (INK) GI-70
- Paper Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6\", 5x7\", 7x10\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10), Square (5x5\", 4x4\", 89x89 mm)
- Dimensions (mm): 403x369x166
- Power (W): 21
- Canon Printer Inkjet PIXMA PRO500Deskripsi:Printer Foto Profesional untuk Fotografer dan Seniman yang Mahir Printer format A2 ini menghasilkan cetakan archival-grade dengan ketajaman dan akurasi yang tertinggi, menampilkan 11 warna ditambah tinta Chroma Optimiser LUCIA PRO, desain print head baru, dan mesin pemrosesan data L-COA PRO terkini. Sistem tinta 12-ink LUCIA PRO untuk cetakan arsip sejati Media: A2, A3+, A3, A4 dan banyak lagi Mencetak foto tanpa batas tepi ukuran A2 dalam 6 menitatribut:
- Compatible for: (INK) PFI-50
- Paper Size: A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4x6\", 5x7\", 8x10\", 10x12\", 14x17\", 17x22\", Letter, Legal, Ledger
- Dimensions (mm): 723x435x285
- Power (W): 37
- Canon Printer Inkjet Multifunction Maxify MB547Deskripsi:Printer Multifungsi Bisnis yang Unggul Manfaatkanlah kecepatan cetak dan pindai yang pesat dengan layar sentuh. Membuat dokumen berwarna setajam laser dengan mudah. Mencetak atau memindai tanpa kabel dari perangkat seluler atau berbagi dokumen tanpa hambatan dalam folder jaringan. Maks. kecepatan cetak (A4) sekitar 32.5ppm mono / 26.5ppm warna Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 24.0ipm (mono) / 15.5ipm (warna) Cetak, pindai, salin, fax, LAN kabel / nirkabel First Print Out Time (FPOT/Waktu Keluar Cetakan Pertama), A4: Sekitar 6.0 detik mono / 7.0 detik warnaatribut:
- Compatible for: (INK) PGI-2700 (Opsional: PGI-2700XL)
- Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, Oficio, B-Oficio*, M-Oficio, Foolscap, Legal (India), Executive, 4x6\", 5x7\", 8x10\", Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch)
- Dimensions (mm): 463x394x351
- Power (W): 27
- Canon Printer Inkjet PIXMA IX6770Deskripsi:Pencetakan Inkjet 5 Warna Tinta Kecepatan cetak standar ISO (A4): sampai dengan 10.4ipm (warna) / 14.5ipm (mono) Kecepatan Foto (4 x 6inch): 36 detik (tanpa batas tepi)atribut:
- Compatible for: (INK) PGI-750, CLI-751 (Opsional: PGI-755 XXL , PGI-750XL, CLI-751XL)
- Paper Size: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4x6\", 5x7\", 8x10\", 10x12\", Envelope (DL, COM10)
- Dimensions (mm): 584x310x159
- Power (W): 21
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- Canon Printer Pixma iX6870atribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 24W (operating), Approx. 2.0W (standby), 0.3W (off)
- Dimension (WxDxH): approx. 584 x 310 x 159 mm
- Document Size: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4x6 inch, 5x7 inch, 8x10 inch, 10x12 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 55 - 329mm, length 91 - 676mm)
- Compatible Ink Cartridges: CLI-751 (Black), CLI-751 (Cyan), CLI-751 (Magenta), CLI-751 (Yellow), PGI-750 (Pigment Black), PGI-755XXL (Pigment Black)
- Maximum Resolution: 9600 (horizontal) x 2400 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 5
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMADeskripsi:The ultimate wireless MegaTank printer that combines functionality and style. This high-performance 3-in-1 printer comes with a 1.35" backlight LCD screen making device operation easier.- Print, Scan, Copy- Print Speed (A4, ISO): up to 11 / 6 ipm (mono/colour)- Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Direct Wireless- Recommended Monthly Print Volume: 150 - 1500 pagesatribut:
- Number of Nozzle: Total 1792
- Ink Bottles (Type / Colours): GI-71 (Pigment Ink / Black), (Dye-Based Ink / Cyan, Magenta, Yellow)
- Maximum Printing Resolution (dpi): 4800 (horizontal)x1200 (vertical)
- Display: 1.35\" / 3.4 cm Square LCD (Monochrome)
- Acoustic Noise (dBA): (PC Print) (Plain Paper (A4, Mono) 48.5
- Dimensions (WxDxH) (mm): Factory Configuration : 416x337x177; Output/Trays Extended : 416x557x268
- Duty Cycle (page/month): Up to 3000
- Ink End Sensor: Dot count type
- Interface: USB 2.0
- Optical Resolution (dpi): 600x1200
- Paper Handling (Maximum Number): Rear Tray : [Plain Paper, A4/LTR]; Plain Paper (64 g/m²): 100; High Resolution Paper (HR-101N): 80; [Photo Paper, 4 x 6\"]; Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208): 20; Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201): 20; Matte Photo Paper (MP-101): 20
- Paper Weight (g/m²): Rear Tray : Plain Paper: 64 - 105; Canon Paper: Max. 265 (Photo Paper Plus Glossy, PP-201)
- Power (V/Hz): AC 100 - 240, 50/60
- Power Consumption (W): (Approx.) OFF 0.1 W; Standby (USB connection to PC, scanning lamp is turned off) 0.6; Copying (USB connection to PC) 16
- Print Head Alignment: Manual
- Scanner Method: Contact Image Sensor (CIS)
- Scanner Type: Flatbed
- Scanning Bit Depth (Input/Output) (bit): Greyscale : 16/ 8; Colour : RGB each 16/ 8
- System Requirements: Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 (operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later), macOS 10.14.6 – 12 or later, Chrome OS
- Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex Wide-FormatDeskripsi:Epson EcoTank L14150 gives you great variety when it comes to paper sizes. With a flatbed designed to scan and copy paper sizes that include Legal and Folio, it can also print documents up to A3+, demonstrating its versatility as a compact multifunction printer. Its auto-duplex function ensures low printing cost while increasing productivity at fast print speeds with Epson Heat-Free Technology. It's time to focus on the details for your business.atribut:
- Dimensions (mm): 498x358x245
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Sensor Type: CIS
- Maximum Copy Size: Legal
- Color Bit Depth: 48-bit input, 24-bit output
- Grayscale Bit Depth: 16-bit input, 8-bit output
- Maximum Print Resolution (dpi): 4800x1200
- Maximum Scan Area (mm): 216x356
- Nozzle Configuration: 400 x 1 nozzles (Black), 128 x 1 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow)
- Operating Power (W): 12
- Output Capacity: 30 sheets for A4 Plain paper (80 g/m²), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper
- Power Off (W): 0.3
- Print Method: PrecisionCore™Printhead
- Sleep Power (W): 1
- Standby Power (W): 5.4
- USB interface: USB 2.0
- Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneDeskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
- Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi DuplexDeskripsi:Giving you a cost-saving A3 printer that does more for your business, Epson EcoTank L15150 has an ultra-high page yield of up to 7,500 pages in black and 6,000 pages in colour. Paired with the new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK delivers prints that are sharp, clear and water-resistant, even in barcode mode. Enhance your productivity as Epson Heat-Free Technology enables high speed printing with lower power consumption. Get more for less, right down to the details.atribut:
- Dimensions (mm): 515x500x350
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Sensor Type: CIS
- Maximum Copy Size: A3 / Ledger
- Color Bit Depth: 48-bit input, 24-bit output
- Grayscale Bit Depth: 16-bit input, 8-bit output
- Maximum Print Resolution (dpi): 4800x2400
- Maximum Scan Area (mm): 297x431.8
- Nozzle Configuration: 800 x 1 nozzles Black, 256 x 1 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow)
- Operating Power (W): 19
- Output Capacity: 125 sheets for A4 Plain paper (80 g/m²), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper
- Power Off (W): 0.2
- Print Method: PrecisionCore™Printhead
- Sleep Power (W): 0.8
- Standby Power (W): 9.1
- USB interface: USB 2.0
- Brother Printer Multifunction MFC SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
- Epson Printer Inkjet BusinessDeskripsi:With advanced features you would expect in a professional photo printer, the P407 enables you to explore all your creative aspirations. It uses Epson UltraChrome Hi-Gloss 2 ink, an advanced pigment ink set that delivers an ultra-wide range of colours and smooth, vibrant skin tones.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 616x369x228
- Epson Printer Wi-Fi InkjetDeskripsi:Small, light, wireless. Printing on the go made possible. Introducing the Epson WorkForce WF-100, a lightweight portable inkjet printer designed for professionals on the go. Battery-operated with integrated wireless capabilities such as Wi-Fi Direct and Epson Connect, you can have quality colour printouts anytime, anywhere.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 309x154x61
- Epson Printer Inkjet Wi-Fi Duplex WorkForce ProDeskripsi:Enjoy low-cost, reliable printing with Epson WorkForce Pro WF-C5290 business printer. Delivering fast print speeds of up to 24ipm with a first page-out time of just 4.8 seconds, it is built to handle the most demanding print jobs. With a range of printing and connectivity features, this printer is the ideal solution for small workgroups that require hassle-free, low-maintenance and productive-boosting printing.atribut:
- Dimensions (mm): 425x535x357
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Printer type: Print
- Power Off (W): 0.2
- USB interface: USB 2.0
Daftar Harga printer a3 canon Terbaru March 2026
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Canon Printer Inkjet PIXMA G5070 | Rp3.799.900 |
| Canon Printer Inkjet PIXMA PRO500 | Rp27.999.900 |
| Canon Printer Inkjet Multifunction Maxify MB547 | Rp6.399.900 |
| Canon Printer Inkjet PIXMA IX6770 | Rp4.499.900 |
| Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One | Rp3.799.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| Canon Printer Pixma iX6870 | Rp4.999.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s | Rp919.900 |
| Epson Printer Colour Multifunction L Series | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/Canon%20MegaTank%20Inkjet%20Printer%20PIXMA/6uP109158246-1.jpg)