Beli power supply adjustable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GW INSTEK Stabilized DC Power Supplyatribut:
- Power Cord Length (m): 1.8
- QUICK Solder UapDeskripsi:SOLDER UAP QUICK 850/BLOWER QUICK 850/BLOWER UAP 850/SMD HOT AIRatribut:
- Temperature Range (°C): 100-450
- Dimensions (LxWxH) (mm): 138x100x150
- Handle Length (cm): 120
- Display Mode: LED (resolution: 1)
- Air Volume (L/minute): 120 (max)
- Airflow Type: Brushless fan, mild wind
- Power Consumption (W): 700
- OMRON Switching, Power Supply S8Fs-Gatribut:
- Terminal Shape: Screw terminal block
- fan: (Built-in) none
- Input Voltage Range (V): (Allowable) AC85-264, DC80-370
- Shape: With cover
- Type of Sign: Direct mounting
- Rated Input Voltage (V) : AC100 to 240
- Rated Output Current (A) : 8.5
- Rated Output Power (W): 100
- Rated Output Voltage (V) : DC12
- monotaro Mini Container RackDeskripsi:The storage of parts and accessoriesatribut:
- Container size (mm) width W x length L: External dimensions: D164.3 x W105 x H77.1 Internal dimensions: D130 x W76 x H74
- Capacity (L): 0.8 × 15
- Material: Steel (main body), PP (container)
- Height (mm): 410
- Length (mm): 255
- Opening Width (mm): 560
- Equal load capacity (kg / stage): 2
- Included Accessories: Container x15, Screw x23, Nut x23, Washer x23
- Pro'sKit DC Power SupplyDeskripsi:Unique protective design.High quality SMD process.Two level of control for current & voltage.Automatic temperature & radiation system control.atribut:
- Dimensions (mm): 280x136x160
- Display: 3 digits green LEDx2set
- Power Input (V): AC220
- Power Consumption (W): 150
- Alinco Power SupplyDeskripsi:Ultra-compact, lightweight and high-powered switching power supply with power poles! DM features include a large illuminated digital Volt/Amp meter, rear panel binding posts/front panel Anderson Power Poles (30A peak), voltage adjust (5-15V) or fixed at 13.8V, ripple less than 80mVp-p and protection for short-circuit, over temperature, and current limiting!
- Fort Power Supply Output Tunggal 24V DCatribut:
- Output Voltage (V DC): 24
- CELLKIT Solder Uap DigitalDeskripsi:Solder uap 2in1 dapat digunakan secara bersamaan untuk solder uap dan solder. Mesin solder uap dan solder berdiri sendiri sehingga jika salah satu mesin rusak maka yang lain masih dapat berfungsi dengan baik.Solder uap menggunakan rangkaian mikroprosesor berfungsi untuk mengontrol suhu dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lain pada PCB.Solder uap dillengkapi:1. Layar tampilan digital untuk suhu solder uap dan solder.2. 4 tombol untuk mengontrol aliran udara panas, suhu udara panas digunakan untuk berbagai kegunaan.3. 1 kenop untuk pengatur suhu penyolderan.4. Pengaturan suhu panas otomatis, otomatis akan kembali ke pengaturan panas terakhir sehingga dapat langsung digunakan.5. Sistem kipas pada pegangan solder uap, getarannya halus suara tenang dan suhu panas yang stabil. Panas elemen dikeluarkan lebih cepat dan dengan sistem kipas ini membuat umur produk jadi lebih lama.6. Sensor otomatis sewaktu ditempatkan di tempatnya akan mati dan hidup lagi saat digunakan lagi.7. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 8mm(2 biji), 12mm.Isi kemasan: Mesin solder uap, solder, spon solder, manual, kartu garansi.atribut:
- Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
- Frequency (Hz): 50 ± 2
- Fuse Protection (A): 4
- Airflow Output (L/minute): 0.3-24, adjustable
- Solder Heating Element: Ceramic heater
- WEP Power SupplyDeskripsi:WEP Power Supply HP PS-1502D+ Digital 15V 2A DC Orange OriginalMain Function 1.The DC power supply which provides a 0-15V outputs function2.Short-circuit proof function (adjustable inside 0-2A/0-500mA) , the short-circuit proof automatically recovers function.it is adjustable DC Power Supply3.Establish a strong test function,indicator precision designation signal strength , the indicator keeps view GSM and CDMA/ small quick conversion.WEP 1502D+ 15V 2A repair mobile variable DC power supply 1.1502D+ Power Supply which is specialize in designing for cell phone maintenance with full functions. It not only contains DC power supply function but also has RF interference with the cell phone protection, which prevent cell phone from damaging due to external interference cause by high voltage.2.Short-circuit protection it can select 2A or 500MA,Current can be show precisely in the two ranges, when the output current over the rated current,power supply cut off automatically to protect the output.3. 9V output interface and USB interface.Providing you with a maintenance machine which is easy operation reasonable price and high quality performance.4. Power function Provide a 0-15V DC power output capability.5.The resumption of short-circuit protection function 5 seconds to resume power supply after Power Protection, this feature can be used to open and close switches. Can switch between PHS and GSM, indicator show precisely to signal strength, indicator visual.Voltage testing Test between the 0-99.9V DC voltage 6.signal intensity indicator light has two mode 1.PHS signal strength 2.GSM signal strength The advantages of our DC power supply 1.High precision and good technique to protect the product Safety and reliability.We are using advanced IC according control software to shows. And in order to protect the product Safety and reliability, in software we make the Limit in the shows.
- Custom Switching DC Power SupplyDeskripsi:- Output Code- AC Power Cord- Fuse(spare, already mounted on main body)atribut:
- Input Voltage (V): AC100
- Output voltage (V): 0 to 30
- Output Stabilizing Method: Switching Regulation Method
- WxDxH (mm): 70x220x160
- GVDA Power SupplyDeskripsi:This model is a miniature switching DC power supply. The output voltage and current can be controlled and adjusted respectively, so it provides more convenience and accuracy in the adjustment of voltage and current. The panel also provides high-precision three-window digital tube display of voltage, current and power, so that users can intuitively see the current use status and various parameters of the machine.
- SKF Grease PumpDeskripsi:SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
- Fort Power Supply Output Tunggal 12V DCatribut:
- Output Voltage (V DC): 12
- OMRON Switch Mode Power SupplyDeskripsi:S8JC-ZS, newly released Power Supply with CE marking, additional models for economical Power Supply, S8JC-Z series.atribut:
- Configuration: Power supply with cover; DIN guide rail mounting.
- Input Voltage (VAC): 200 to 240 VAC
- Output Current (A): 10.0
- Output Voltage (V DC): 5
- Power Rating (W): 50
- Type: S8JC-Z series models list.
Daftar Harga power supply adjustable Terbaru January 2026
| GW INSTEK Stabilized DC Power Supply | Rp9.999.900 |
| QUICK Solder Uap | Rp489.900 |
| OMRON Switching, Power Supply S8Fs-G | Rp1.399.900 |
| monotaro Mini Container Rack | Rp659.900 |
| Pro'sKit DC Power Supply | Rp3.599.900 |
| Alinco Power Supply | Rp1.799.900 |
| Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series | Rp799.900 |
| TDK-Lambda Power Supply | Rp409.900 |
| DV Power Supply AC to DC Single Output | Rp179.900 |
| Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/GW%20INSTEK%20Stabilized%20DC%20Power%20Supply/efP108251519-1.jpg)













%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/SKF%20Grease%20Pump/q7P104056943-2.jpg)