Beli power supply 12v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 12
  2. Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 24
  3. SUNLUX Power Supply Single Output 12V DC
    Mulai

    Rp239.900

    SUNLUX Power Supply Single Output 12V DC
    Deskripsi:
    Single Output.
    atribut:
    • Output voltage (V): DC 12
  4. DIAMOND Power Supply
    Mulai

    Rp9.299.900

    DIAMOND Power Supply
    Deskripsi:
    Ultra-compact, lightweight and high-powered switching power supply with power poles! DM features include a large illuminated digital Volt/Amp meter, rear panel binding posts/front panel Anderson Power Poles (30A peak), voltage adjust (5-15V) or fixed at 13.8V, ripple less than 80mVp-p and protection for short-circuit, over temperature, and current limiting!
  5. monotaro Oil Filter Wrench (Pliers Type)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Oil Filter Wrench (Pliers Type)
    Deskripsi:
    Since it can be adjusted in 3 stages, it can be used for oil filters of various sizes. -ith the grip, the handle is easy to grasp, you can remove the filter that got stiff. To remove the oil filter.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 262
    • Compatible Range (mm): 85 to 115
    • Material: S45C
    • Thickness (mm): 9.5
  6. Schneider Electric 1 Gang Outbow Leona
    Mulai

    Rp19.900

    Schneider Electric 1 Gang Outbow Leona
    Deskripsi:
    - Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost,sehingga bertahan lebih lama.- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.
    atribut:
    • Compatible for: Switch
  7. Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp119.900

    Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Helix HX7 5W-40 adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk menjaga mesin tetap bersih dan bekerja lebih efisien.Shell Helix HX7 5W-40 dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix HX7 5W-40 dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol.Spesifikasi: API SN Plus; ACEA A3/B4, VW Standard 502.00, 505.00
  8. TDK-Lambda Power Supply
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

  9. Vention RJ45 Cat.6 UTP Gigabit Ethernet LAN Cable (Kabel SATA)
    Mulai

    Rp42.900

    Vention RJ45 Cat.6 UTP Gigabit Ethernet LAN Cable (Kabel SATA)
    atribut:
    • Connector Interface: RJ45 Male to Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Jacket: PVC
    • Shell: PC
    • Shielding: UTP
  10. Custom Switching DC Power Supply
    Mulai

    Rp4.299.900

    Custom Switching DC Power Supply
    Deskripsi:
    - Output Code- AC Power Cord- Fuse(spare, already mounted on main body)
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC100
    • Output voltage (V): 0 to 30
    • Output Stabilizing Method: Switching Regulation Method
    • WxDxH (mm): 70x220x160
  11. Luxmenn Power Supply untuk LED Strip
    Mulai

    Rp209.900

    Luxmenn Power Supply untuk LED Strip
    Deskripsi:
    Travo adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai power supply lampu LED untuk ceiling, led strip, etalase, etc.
    atribut:
    • AC Input (V/Hz): 100-265/50-60
    • DC Output (V/A): 12; 5
    • Voltage (V): AC 85-265
    • Material: Non-Flammable Plastic
    • Beam Angle (°): 120
    • Lifetime (hour): ≥20000
  12. RS PRO Power Supply
    Mulai

    Rp759.900

    RS PRO Power Supply
    atribut:
    • Output voltage (V): 12
    • Plug Type: C14
    • Power Rating (W): 40
  13. Stuart Undergrad Hotplate
    Mulai

    Rp14.999.900

    Stuart Undergrad Hotplate
    atribut:
    • Material: ceramic plate
    • Parameter: 450 °C max. temp. (plate)
    • AC/DC Input (V): 230 (AC)
    • WxDxH (mm): 172x248x122
    • Plate Size (mm): 150x150
    • Output Power (W): 500
  14. Phoenix Contact Power Supply Unit
    Mulai

    Rp819.900

    Phoenix Contact Power Supply Unit
    Deskripsi:
    Four-channel, redundant fieldbus power supply base. Host connection is a D-SUB 25 socket connector.
  15. Kinogawa Power Supply Single Output 12V DC
    Mulai

    Rp149.900

    Kinogawa Power Supply Single Output 12V DC
    atribut:
    • Output voltage (V): 12 DC
  16. DV Power Supply AC to DC Single Output
    Mulai

    Rp199.900

    DV Power Supply AC to DC Single Output
    Deskripsi:
    Power Supply.
    atribut:
    • AC Input (VAC): 220
  17. SUNLUX Power Supply Single Output 24V DC
    Mulai

    Rp239.900

    SUNLUX Power Supply Single Output 24V DC
    Deskripsi:
    Single Output.
    atribut:
    • Output voltage (V): DC 24
Daftar Harga power supply 12v Terbaru October 2026
Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)Rp209.900
Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)Rp209.900
SUNLUX Power Supply Single Output 12V DCRp239.900
DIAMOND Power SupplyRp9.299.900
monotaro Oil Filter Wrench (Pliers Type)Rp229.900
Schneider Electric 1 Gang Outbow LeonaRp19.900
Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)Rp119.900
Visero Power Supply LED SlimRp43.900
TDK-Lambda Power SupplyRp399.900
Vention RJ45 Cat.6 UTP Gigabit Ethernet LAN Cable (Kabel SATA)Rp42.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)