Beli power steering fluid di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOP One Power Steering FluidDeskripsi:Merawat kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat anda semakin nyaman dan aman dalam berkendara.TOP 1 Power Steering Fluid adalah pelumas yang diformulasikan untuk stir mobil dengan berbahan sintetis membuat TOP 1 Power Steering Fluid mampu bekerja secara maksimal dan tahan lama.atribut:
- Size (ml): 500
- Color: Red
- STP Power Sterring Fluid And Stop LeakDeskripsi:Sistem power steering pada mobil membutuhkan perlindungan agar tetap beroperasi pada berbagai kondisi, terutama pada iklim tropis seperti di Indonesia. Didesain khusus untuk unit power steering, STP® Power Steering Fluid memiliki Formula khusus yang melalui proses factory 20 langkah, sehingga menghasilkan produk bermutu tinggi. STP® Power Steering Fluid + Stop Leak diformulasikan secara khusus untuk menghentikan atau mengurangi berkurangnya cairan yang disebabkan oleh seal yang bocor karena keausan atau penyusutan (tidak untuk digunakan dengan seal yang rusak atau terjepit). Perawatan ini membantu menghentikan sebagian besar tingkat keausan dan penyusutan. * Dapat digunakan sebagai pengganti cairan power steering biasa sebagai perawatan pencegahan. Kompatibel dengan semua cairan power steering yang beredar dipasaran.atribut:
- Volume (ml): 354
- EVALUBE Oli 2Tatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 380/S/RE/B/X/2017
- Pertamina Fastron Techno 10W-40 API SN (LAM)Deskripsi:FASTRON TECHNO 10W-40 adalah pelumas sintetik berkinerja tinggi.TINGKATAN MUTUFASTRON TECHNO 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN.PENGGUNAANFASTRON TECHNO 10W-40 direkomendasikan untuk kendaraan generasi terbaru dari pabrikan kendaraan terkemuka, yang beroperasi pada kondisi ekstrem.
- Lucas Oil Power Steering Fluid With ConditionersDeskripsi:Lucas Power Steering Fluid with Conditioners is formulated with the finest base oils and a special Lucas additive package that outperforms all others, providing smooth, quiet operation while conditioning seals to prevent leaks. KEY BENEFITS : Improves steering response and feel. Extends life of pumps, rack and pinion gears, seals, cylinders and valves. Compatible with all power steering systems and fluids, petroleum or synthetic. Stops fading and foaming in high performance situations.atribut:
- Width (cm): 6.5
- Height (cm): 26
- Size (ml): 473
- Size (oz): 16
- STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)atribut:
- Volume (ml): 800
- SAE: SAE 20W-50
- API Category: SL/MA
- CRC Engine SealDeskripsi:ENGINSEAL ENGINE GASKET SEALER, 12 FL OZ Model#: 05339DESCRIPTION:Helps stop oil leaks in main bearing seals and other engine oil seals. Restores elasticity and compensates for shrinkage of seals. Improves seal to metal contact.APPLICATIONS:Any motor vehicle engineatribut:
- Net Fill: 12 Fl Oz
- Petroasia Power Steering FluidDeskripsi:Diformulasikan untuk membantu melindungi power steering dari kerusakan yang disebabkan oleh keausan, oksidasi dan buih pada sistem power steering. Tidak membeku di temperatur dingin sehingga power steering tetap normal.atribut:
- Application: Power Steering
- Glade Air Car Refresher Gel Refill (Pengharum Mobil)Deskripsi:Glade Car Fresh, the fresh clean scent makes your car refreshed. Economic, practice, and long lasting fragrance your car.
- Sinopec Oil GearDeskripsi:Sinopec GL-5 80W90 Heavy Duty Automotive Gear Oil is formulated with high-quality base oils and an advanced multifunctional additive system to meet therequirements of API GL-5. Designed for the lubrication of hypoid gear sets inpassenger vehicles and commercial vehicles, where they offer excellentextreme pressure (EP) and anti-wear properties.Can be used as a SAE 90 hypoid oil.Cross Reference:Shell Spirax S2 G 80W-90Chevron Delo Gear ESI SAE 80W-90Mobilube HD Plus 80W-90 gear oil
- Prestone Power Steering Fluid+Stop LeakDeskripsi:Prestone Power Steering Fluid + Stop Leak 300mlPelumas Power Steering Berfungsi sebagai perawatan/pencegahan yang sangat baik untuk membantu menghindari terjadi nya kebocoran pada power steering. Dengan bahan dasar berkualitas tinggi dan aditif untuk merevitalisasi sil kering, menyusut dan mengeras, cairan power steering ini membantu menghentikan atau mengurangi hilangnya cairan yang disebabkan oleh kebocoran sil. Memenuhi persyaratan layanan GM, Ford, Chrysler dan produsen kendaraan lain.atribut:
- Size (ml): 300
- Type: Power Steering Fluid+Stop Leak
- Pertamina Automatic Transmission Oils & Manual Transmission Oils RoredDeskripsi:This high performance gear lubricating oil is formulated from high quality base oil with selected additives, such as Extreme Pressure additive of sulphur phosphorus type which is anglamol.atribut:
- Volume (L): 209
- WESTWARD Power Steering Pulley PullerDeskripsi:Helps removes pulleys on most Chrysler, Ford, GM, and VW vehicles.atribut:
- Item: Power Steering Pulley Puller
- Use with Model: Chrysler, Ford, GM, And Volkswagon Vehicles
- Screw Size (inch): 1 1/4, 1 1/8, 1 5/16 and 1 3/8
- Application: Removes Pulleys From Altenators And Steering Wheels
- Prestone Minyak Rem -3Deskripsi:Cairan Rem kendaraan bermotor dengan spesifikasi melebihi standarisasi DOT3. Cocok untuk ABS, cakram dan sistem rem tromol. Ikuti petunjuk kendaraan saat menambahkan cairan. Jaga cairan rem tetap bersih, jauh dari kontaminasi debu, air, BBM ataupun materi lain.
- EVALUBE 2TDeskripsi:EVALUBE 2T API TB adalah pelumas untuk mesin 2 Tak yang menggunakan base oil mineral berkualitas tinggi. Dibuat dengan formula terbaik termasuk aditif dispersant dan detergent yang dapat mencegah timbulnya deposit pada ruang bakar serta memperkecil kadar partikel jelaga (soot).atribut:
- Size (L): 0.7
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 380/S/RE/B/X/2017
- REDEX Power Steering Fluidatribut:
- Color: Clear
- Size (ml): 300
- REDEX Power Steering Fluidatribut:
- Color: Clear
- Size (ml): 300
- Pertamina Pelumas Pertamina ATF ISO VG 220 PL1Deskripsi:- PERTAMINA ATF adalah fuida transmisi otomatis berbahan sintetik bermutu tinggi.- Pelumas transmisi otomatis yang multifungsi- Diformulasikan dari bahan dasar sintetis serta aditif pilihan- Ideal untuk transmisi otomatis pada semua jenis kendaraan, sistem hidrolik, dan mesin industri- sudah mendapat approval General Motor Dexron-III H (revision), Ford Mercon, Allison C4, Voith H 55.6335.xx- Memberikan perlindungan yang optimum terhadap keausan, korosi, deposit pada automatic gearbox membuat perpindahan gigi menjadi lebih halus, friksi menjadi lebih stabil, serta masa pakai menjadi lebih lama, dan juga mencegah terbentuknya varnish dan lumpuatribut:
- Volume (L): 1
Daftar Harga power steering fluid Terbaru March 2026
| TOP One Power Steering Fluid | Rp83.900 |
| STP Power Steering Fluid (Oli Mesin) | Rp44.900 |
| STP Power Sterring Fluid And Stop Leak | Rp70.900 |
| EVALUBE Oli 2T | Rp28.900 |
| Pertamina Fastron Techno 10W-40 API SN (LAM) | Rp85.900 |
| Lucas Oil Power Steering Fluid With Conditioners | Rp179.900 |
| STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin) | Rp67.900 |
| CRC Engine Seal | Rp149.900 |
| Petroasia Power Steering Fluid | Rp52.900 |
| STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 Neutral | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102041673-1.jpg)


/62P104857218-1.jpg)

/P102041819-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Engine%20Seal/P102075173-1.jpg)


/P101544625-6.jpg)