Deltalube Transmission Fluid 799 Automatic SAE 10 Dexron III (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
ColorRed
Viscosity IndexASTM D 2270: 180
Copper Strip CorrosionASTM D 130: 1a
Density (kg/m³)ASTM D 4052: 844.4
Flash Point (COC) (°C)ASTM D 92: 242
Pour Point (°C)ASTM D 97: -45
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7069.7:2017 No : 8283.1226/75.100/I/2024
Viscosity (cSt)'ASTM D 445: 7.52 at 100°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deltalube 799 Automatic Transmission Fluid SAE 10 DEXRON III adalah oli transmisi otomatis, yang diformulasikan khusus untuk transmisi jenis torque converter. Deltalube 799 Automatic Transmission Fluid SAE 10 DEXRON III mampu memberikan proteksi menyeluruh sistem transmisi otomatis, dan menawarkan sensasi berkendara yang halus dan minim entakan. Deltalube 799 Automatic Transmission Fluid SAE 10 DEXRON III juga cocok untuk cairan power steering hidrolik.
Fitur
Kandungan anti-wear yang baik, melindungi komponen dari gesekan dan keausan.
Tingkat oksidasi yang rendah pada suhu tinggi.
Memiliki sifat ketahanan terhadap air yang baik.
Memenuhi spesifikasi DEXRON III dan Allison C-4
Kegunaan
Apikasi Transmisi otomatis torque converter (DEXRON III/Allison C-4). Cairan power steering hidrolik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan