Beli power planner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Power Planeratribut:
- Continuous Rating Input (W): 500
- Planing Width (mm): 82
- Planing Depth (mm): 1
- Shiplapping (mm): 9
- Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
- Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
- No Load Speed (rpm): 16000
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Sound Level (dBA): 95
- Sound Pressure Level (dBA): 84
- Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Makita Planer BladeDeskripsi:HSS (High Speed Steel): Fine cutting surface.TC (Tungsten Carbide): Higher durability. Suitable for hard wood.
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- BULL TCT Planer Bladeatribut:
- Appliance Model: N1900B
- Mollar Electric PlanerDeskripsi:- Kedalaman max. menyerut 1mm. '- Medium Duty.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun Putihatribut:
- Color: White
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
Daftar Harga power planner Terbaru February 2026
| Makita Power Planer | Rp959.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Makita Planer Blade | Rp139.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| RYOBI Planner (Mesin Serut) | Rp1.699.900 |
| BULL TCT Planer Blade | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101518398-1.jpg)


/P101005203-1.jpg)
/P101004306-1.jpg)









%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Blue%20Rabbit%20Sarung%20Tangan%20Kain%20Katun%20Putih/97P103111331-6.jpg)