Makita Electric Planer

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)285
Cable Length (m)2.5
Carbon Brush Nominal Number408
Current (A)6.1
Maximum Cutting Depth (mm)2.5
Maximum Cutting Width (mm)82
Power Consumption (W)580
Rotation Speed (rpm)17000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth finish, comfortable workability, powerful 580W & maximum cutting depth of 2.5mm! Comes with a foot to prevent blade contact!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan