Beli power planer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  2. SENCO Nail Gun
    Mulai

    Rp3.599.900

    SENCO Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered siding nailers drive nails through hard materials such as fiber cement board. They typically are more powerful than roofing nailers to drive larger nails through harder material and to hold siding securely in place while working.
  3. STANLEY Brushed Finish Nailer (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp2.899.900

    STANLEY Brushed Finish Nailer (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    LED illuminates your desktop and flashes during congestion for added user safety. No applicator contact mark avoids marking the workpiece and improves the workmanship finishRear storage holds 100 nails easy access and quick to load for increased productivity.
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Content: SCN616 20V cordless pinner, Battery 2Ah SB202, Charger 1.25A SC125, Suitcase
  4. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  5. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  6. BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
  7. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp69.900

  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.999.900

  15. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  16. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  17. MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Mulai

    Rp9.999.900

    MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Deskripsi:
    These battery-powered nailers are made by Milwaukee. Nail guns hold nail strips or coils that feed nails one after the other to speed installation in framing, roofing, cabinetry, and flooring applications. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
    atribut:
    • Power Source: Air Powered
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Collation Angle (°): 21
    • Collation Style: Strip
    • Collation Type: Wire
    • Depth Control: Yes
    • Features: Reload Indicator
    • For Nail Gauge (ga): 11
    • For Nail Head Style: Standard Round
    • For Nail Length Range (inch): 2 to 3 1/2
    • For Nail Penny Size: 16d
    • For Nail Shank Diameter (inch): 0.113 to 0.148
    • Housing Material: Magnesium
    • Nail Capacity: 64 to 72
    • Standards: UL Listed
    • Tip: Nonmarring
  18. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  19. BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Mulai

    Rp5.199.900

    BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered framing nailers are typically used in structural wood framing, when securing subflooring to joists, and for other non-finishing tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131506
    • Built-In Light: No
    • Minimum Hose Size (inch): 1/4
    • Power Source: Air Powered
    • Standards: ANSI
Daftar Harga power planer Terbaru October 2026
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
SENCO Nail GunRp3.599.900
STANLEY Brushed Finish Nailer (Mesin Paku Tembak)Rp2.899.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Rp3.199.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk LogamRp69.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Rp109.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)