Beli power mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Delium Ban Mobil KA-101 Power SaverDeskripsi:POWER SAVER IISafety and endurance are our main targets. This all season tire reaches impressive durability levels and great vehicle control on wet and dry terrain.
- Accelera Ban Mobil Acc Eco PlushDeskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Accelera Ban Mobil Acc PHI RDeskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- GOODYEAR Ban MobilDeskripsi:1. Desain Telapak 5 rusuk & Contact Patch Optimal meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 2. Penggunaan kompon tahan panas (Heat resistance) meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 3. konstruksi karkas yang lebih kuat kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi 4. sudut kemiringan pada alur (groove) yang lebar batu tidak mudah terselip ditelapak 5. permukaan dan desain bahu (shoulder) & dinding samping yang optimun mengatur temperatur panas pada saat ban berputaratribut:
- Type: G2020
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Delium Ban Mobil KA-102 Power Saver IIDeskripsi:POWER SAVERDeveloped to please the most picky driver. Reliable on wet, superb on dry.Smooth comfort driving in urban landscape with improved endurance quality.atribut:
- Double Max Load (kg): 825
- Double Maximum Load (lbs): 1820
- Inflation (bar): 3.75
- Inflation (psi): 55
- LI/SI Index: 106/104R
- N.S.D. (mm): 8.2
- Outer Diameter (mm): 689
- P.R.: 6
- R.W. (inch): 5.5
- S.W. (mm): 197
- Single Max Load (kg): 875
- Single Maximum Load (lbs): 1930
- Tire Size: 195R15C
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- Delium Ban Mobil IA-110 EvotechnoDeskripsi:EVOTECHNOOur new release, a non-directional pattern with improved stability for great comfortdriving. An all-season tire with high performance on wet and dry surfacesatribut:
- Inflation (bar): 2.5
- Delium Ban Mobil IA-103 Pro RallyDeskripsi:PRO RALLYEnjoyable road comfort and improved traction makes this tire the perfect co-driver in every competition. When the smallest mistake can be fatal it is better to have good assistance.atribut:
- Inflation (bar): 2.5
- Inflation (psi): 36
- LI/SI Index: 84S
- Maximum Load Capacity (kg): 500
- Maximum Load Capacity (lbs): 1100
- N.S.D. (mm): 10
- Outer Diameter (mm): 604
- R.W. (inch): 5
- S.W. (mm): 173
- Tire Size: 175/70 R14
- GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Accelera Ban Mobil Acc PHIDeskripsi:Tissue Khusus NST untuk Plat Positif.
- Delium Ban Mobil IA-110 Evo TechnoDeskripsi:EVOTECHNOOur new release, a non-directional pattern with improved stability for great comfort driving. An all-season tire with high performance on wet and dry surfaces.
- Accelera Ban Mobil Acc GammaDeskripsi:Accelera Gamma adalah ban semua musim yang dirancang untuk minivan kecil. Blok bahu Zigzag, Blok U yang dinamis, dan tulang rusuk tengah yang kontinu menawarkan penggerak yang nyaman dan ekonomis. Accelera Gamma juga dilengkapi dengan perlindungan berkendara.atribut:
- Rim Diameter (inch): 13
- Tire Construction: Radial
- Application For: Passenger Car
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Delium Ban Mobil KA-305 Steel Force All SteelDeskripsi:STEEL FORCEThe KA-305 Steel Force is a great choice. This tire is developed for all positions of tire.The four ribs tread pattern provide excellent traction and durability in tough on/off road conditions. The tie-bars in the center help fight irregular wear. The bottom groove protectors prevent stone drilling and stone retention.atribut:
- P.R.: 14
- Delium Ban Mobil KR-304 Steel Techno All SteelDeskripsi:STEEL TECHNOAll steel light truck Delium tire with great performances in terms of comfort and with no compromise on safety and durabilityatribut:
- Double Max Load (kg): 1440
- Double Maximum Load (lbs): 3175
- Inflation (bar): 7
- Inflation (psi): 102
- LI/SI Index: 122/121L
- N.S.D. (mm): 11.6
- Outer Diameter (mm): 810
- P.R.: 14
- R.W. (inch): 5.5
- S.W. (mm): 209
- Single Max Load (kg): 1510
- Single Maximum Load (lbs): 3330
- Tire Size: 7.50R16LT
- IRC Ban Dalam TubeDeskripsi:TUBE SeriesTahan Lama, Mudah diperbaiki & Elastisatribut:
- Type: Tube Type
- GT Radial Ban Mobil Maxmiler ProDeskripsi:Benefits : - Provide superior wet performance by rapid drainage & reduce aquaplanning - Small tread blocks combination with lateral sipes to achieve low road rolling noise, and further improved wet grip performance - Provide optimal braking, good directional and driving stability - Provide cornering stabilty,excellent traction and braking and steering precision as wellatribut:
- Speed Rating (km/hour): 170
- GT Radial Tire Car Champiro Touring A/SDeskripsi:Champiro Touring A/S is an all-season touring tire designed for the latest passenger cars and crossover vehicles. It combines precise handling and control with a quiet and comfortable ride. Backed by a 100,000 kilometer limited warranty, the new Champiro Touring A/S also delivers great mileage for an outstanding value.atribut:
- Uniform Tire Quality Grade: 540 A A
- Side Wall: Black Side Wall
Daftar Harga power mobil Terbaru February 2026
| Delium Ban Mobil KA-101 Power Saver | Rp679.900 |
| Accelera Ban Mobil Acc Eco Plush | Rp499.900 |
| Accelera Ban Mobil Acc PHI R | Rp659.900 |
| GOODYEAR Ban Mobil | Rp1.299.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro Eco | Rp679.900 |
| Delium Ban Mobil KA-102 Power Saver II | Rp979.900 |
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog) | Rp409.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp19.900 |
| Delium Ban Mobil IA-110 Evotechno | Rp539.900 |
| Delium Ban Mobil IA-103 Pro Rally | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/k6P104563726-5.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)


/P103087469-1.jpg)