Beli portable compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  2. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  3. Shark Portable Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shark Portable Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupatampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark. Dengan desain yang sederhana dandimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
    atribut:
    • Motor Power (HP): 3/4
    • Air Pressure (kg/cm²): 8
    • Speed (rpm): 2800
    • Size (Hp): 0.75
    • Tank Capacity (L) : 25
  4. MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro Compressor memiliki daya tenaga yang lengkap dengan ukuran 1/4 -12HP kapasitas tanki 30-70 L dan tekanan 8 Bar, awet dan kuat sangat cocok digunakan dibengkel , konstruksi, gedung dan industri
  5. ELGi Portable Air Compressor
    Mulai

    Rp289.999.900

    ELGi Portable Air Compressor
    atribut:
    • Pressure (kgf/cm²): 70 (100psi g)
  6. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  7. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  8. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  9. THOMAS Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp21.999.900

    THOMAS Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    These portable electric air compressors are carried by hand and take up minimal storage space. They are used in service shops and garages with access to AC power.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151601
    • Average Pump Life (hour): 4000
    • Control Type: Pressure Switch
    • Current Rating (A): 4.2
    • Cylinder Material: Aluminium
    • Duty cycle: Continuous
    • Electrical Connection: Cord with Plugs
    • Free Air Flow Rate @ 90psi (cfm): 0.85
    • Input Voltage (V): 120 AC
    • Lubrication Type: Oil Free
    • Manufacturer Part Number: T-617 HDN
    • Maximum Operating Pressure (psi): 125
    • Maximum Speed (rpm): 1700
    • Motor Type: Induction
    • Outlet Gender: Female
    • Outlet Size (inch): 1/4
    • Outlet Type: NPT
    • Output Power (HP): 0.5
    • Overall Height (inch): 16.81
    • Overall Length (inch): 16.5
    • Overall Width (inch): 8
    • Pump Type : Piston
    • Sound Level (dBA): 60
    • Standards: UL
    • Tank Size (gal): 2
    • Tank Style: Hot Dog
    • Weight (lbs): 26
  10. INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    atribut:
    • Power Supply (V): DC 12
    • Rated Current (A): 10
    • Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
    • Maximum Airflow (L/minute): 35
    • Maximum Pressure (bar): 10
  11. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  12. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  13. LG Kompresor AC
    Mulai

    Rp44.999.900

    LG Kompresor AC
    Deskripsi:
    Scroll compressors are compact, quiet, and highly efficient. Due to their simple design and minimal number of moving parts, they are reliable and require minimal maintenance, but they have lower capacities than other compressor types.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  14. Daikin Compressor AC Outdoor
    Mulai

    Rp2.899.900

    Daikin Compressor AC Outdoor
    Deskripsi:
    Compressor poutdoor AC daikin inverter
  15. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  16. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  17. MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Reciprocating compressor (continuous/intermittent operation switchable)
    Mulai

    Rp109.999.900

    MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Reciprocating compressor (continuous/intermittent operation switchable)
    Deskripsi:
    Switch between continuous and intermittent operation with one touch depending on the compressed air usage condition. Equipped with an Ace controller. Smooth start and stop and improved durability. No air discharge noise typical of intermittent types. Equipped with a high-efficiency two-stage compressor. Comes with a safety belt guard.*Noise levels are calculated in an anechoic chamber at 1.5m in front and fully loaded. Please refer to the safety precautions. If you do not have your own unloading tools, a separate charter fee will be charged.
    atribut:
    • Voltage (V): Three-phase: 50Hz/200, 60Hz/200-220
  18. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  19. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
Daftar Harga portable compressor Terbaru October 2026
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Rp2.399.900
Shark Portable Compressor (Kompresor Angin)Rp1.299.900
MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)Rp3.299.900
ELGi Portable Air CompressorRp289.999.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Rp1.399.900
THOMAS Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin)Rp21.999.900
INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Rp509.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)