Beli portable air compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSTITCH Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp7.699.900

    BOSTITCH Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Manufacturer Part Number: SB-2IN1
  2. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  3. DEWALT Electric Compressor Portable (Kompresor Angin Elektrik)
    Mulai

    Rp30.999.900

    DEWALT Electric Compressor Portable (Kompresor Angin Elektrik)
    atribut:
    • Item: Electric Compressor,Portable,1.6 HP
    • Portable: Yes
    • Power (HP): 1.6
  4. PAOCK Mini Oil Free Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp7.699.900

    PAOCK Mini Oil Free Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Air Tank Capacity (L): 5
    • Content Set: Air filter (head side) ; One-touch socket ; Seal tape
    • Depth (mm): 340
    • Discharge Air Volume (L/minute): 24/26 at 50/60Hz
    • Discharge Flow Rate at 0.0MPa (L/minute): 24 (50 Hz), 26 (60Hz) ​​
    • Discharge Flow Rate at 0.46MPa (L/minute): 14 (50 Hz), 17 (60Hz)
    • Discharge Flow Rate at 0.4MPa (L/minute): 19 (50 Hz), 21 (60Hz)
    • Discharge Flow Rate at 0.8MPa (L/minute): 6 (50Hz), 11 (60Hz)
    • Discharge Pressure (MPa): 0.7
    • Filling Time (s): 140 (50Hz), 130 (60Hz)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Height (mm): 330
    • Maximum Pressure (MPa): 0.7
    • Motor Output (kW): 0.26
    • Noise Value (dB): 63
    • Power Consumption Rated (W): 220 (50 Hz), 260 (60 Hz)
    • Power Supply (V): AC100
    • Rated Frequency (Hz): 50, 60
    • Rotation Speed (rpm): 2900 (50 Hz), 3400 (60 Hz)
    • Width (mm): 410
  5. KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Deskripsi:
    Compressor 2HP 5L 10 Bar 1PH Set Oilfree FN
    atribut:
    • Voltage (V/Ph): 220/1
    • Maximum Air Displacement CFM (L/minute): 180-6.4
    • Packaging Dimensions (cm): 43x21x39
    • Working Pressure (Bar/Psi): 10 / 145
    • Rotate Speed of Air Compressor: 3400
    • Tank Volume (L): 5
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (HP): 1.5
  6. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  7. INGERSOLL RAND Portable Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp57.999.900

    INGERSOLL RAND Portable Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Wheels mounted to these engine-driven air compressors allow the unit to be moved where needed. They must be operated outdoors for proper ventilation of exhaust.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151601
    • Average Pump Life (hour): 5000
    • Cylinder Material: Cast Iron
    • Duty cycle: Continuous
    • Engine Brand: Honda
    • Engine Oil Capacity (oz): 20
    • Engine Output Power (HP): 5.5
    • Free Air Flow Rate @ 90psi (cfm): 11.8
    • Free Air Flow Rate @ Maximum Pressure (cfm): 10.7
    • Fuel Type: Gasoline
    • Lubrication Type: Splash Lubricated
    • Manufacturer Part Number: SS3J5.5GH-WB
    • Maximum Operating Pressure (psi): 135
    • Number of Stages: 1
    • Outlet Size (inch): 1/4
    • Outlet Type: NPT
    • Overall Height (inch): 26
    • Overall Length (inch): 43
    • Overall Width (inch): 18
    • Pump Oil Capacity (oz): 32
    • Sound Level (dB): 89.7
    • Weight (lbs): 175
  8. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  9. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  10. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  11. Viva Air Compressor D-Driven Buffalo (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Viva Air Compressor D-Driven Buffalo (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Direct Drive Air-CompressorDirect Drive Air Compressor is designed for applying with a wide range of accessories and pneumatic tools. This type, long life with a low rpm, provides a very high efficiency and fast performance in different semi-professional applications, including large-size pneumatic tools. Direct Drive Air Compressor is also ideal for using at household for DIY as the design is easy for move.- Powerful, reliable, and fast- Long life with a low rpm- High efficiency for heavy-duty usage Suitable for large-size pneumatic tools and semi-professional purpose- Idea for household for DIY
    atribut:
    • Power (HP): 1 1/2
    • Air Tank Capacity (L): 25
    • Number of Cylinder: 1
    • Speed (rpm): 1720
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 55x30x60
    • Displacement Volume (L/minute): 125 (4.4Cfm)
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 10 (145PSi)
    • Working Pressure (kg/cm²): 8 (115PSi)
  12. INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Mini Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    atribut:
    • Power Supply (V): DC 12
    • Rated Current (A): 10
    • Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
    • Maximum Airflow (L/minute): 35
    • Maximum Pressure (bar): 10
  13. THOMAS Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp21.999.900

    THOMAS Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    These portable electric air compressors are carried by hand and take up minimal storage space. They are used in service shops and garages with access to AC power.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151601
    • Average Pump Life (hour): 4000
    • Control Type: Pressure Switch
    • Current Rating (A): 4.2
    • Cylinder Material: Aluminium
    • Duty cycle: Continuous
    • Electrical Connection: Cord with Plugs
    • Free Air Flow Rate @ 90psi (cfm): 0.85
    • Input Voltage (V): 120 AC
    • Lubrication Type: Oil Free
    • Manufacturer Part Number: T-617 HDN
    • Maximum Operating Pressure (psi): 125
    • Maximum Speed (rpm): 1700
    • Motor Type: Induction
    • Outlet Gender: Female
    • Outlet Size (inch): 1/4
    • Outlet Type: NPT
    • Output Power (HP): 0.5
    • Overall Height (inch): 16.81
    • Overall Length (inch): 16.5
    • Overall Width (inch): 8
    • Pump Type : Piston
    • Sound Level (dBA): 60
    • Standards: UL
    • Tank Size (gal): 2
    • Tank Style: Hot Dog
    • Weight (lbs): 26
  14. Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Jasic MIG Welding Machine (IGBT) (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Jasic MIG 250F- Memakai teknologi inverter IGBT- Dapat digunakan untuk las MIG & MMA- Dengan fungsi digital dan las spot MIG (MIG-250F)- Simple, ringan dan portable- Irit listrik- Busur api untuk las MIG dan MMA stabil
    atribut:
    • Insulation class: F
  15. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  16. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  17. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  18. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  19. DEWALT Portable Air Compressor (Kompresor Angin Portabel)
    Mulai

    Rp8.299.900

    DEWALT Portable Air Compressor (Kompresor Angin Portabel)
    Deskripsi:
    These portable electric air compressors are carried by hand and take up minimal storage space. They are used in service shops and garages with access to AC power.
    atribut:
    • Outlet Size (inch): 1/4
    • Input Voltage (V): 120 AC
    • Outlet Gender: Female
  20. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
Daftar Harga portable air compressor Terbaru October 2026
BOSTITCH Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin)Rp7.699.900
Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Rp2.399.900
DEWALT Electric Compressor Portable (Kompresor Angin Elektrik)Rp30.999.900
PAOCK Mini Oil Free Compressor (Kompresor Angin)Rp7.699.900
KRISBOW Kompresor Angin PortabelRp2.399.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
INGERSOLL RAND Portable Engine Driven Air Compressor (Kompresor Angin)Rp57.999.900
Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Rp11.999.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait